カテゴリ
作業工具/電動・空圧工具
電動工具
充電工具 本体
締付/穴あけ(充電工具)
充電式ドライバドリル
絞り込み
バッテリー電圧(V)
10.8
(3)
14.4
(3)
18
(3)
最大トルク(N・m)
30
(2)
35
(2)
40
(2)
45
(1)
50
(2)
チャック能力(mm)
0.8~10
(1)
1~10
(2)
1.5~13
(3)
13
(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
33
2
(3)
3
(1)
5
(6)
6
(5)
8
(1)
9
(1)
10
(35)
13
(24)
16
(2)
20
(7)
21
(2)
53
(6)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
20~430
(1)
20~530
(1)
70~1450
(1)
70~1800
(1)
1300
(1)
1450
(2)
1750
(2)
1800
(2)
バッテリー容量(Ah)
3
(1)
5
(3)
5.0
(1)
3・5・5.0
ねじ締め能力(mm)小ねじ
M5
(1)
M7
(1)
M8
(1)
M5・M7・M8
穴あけ能力(mm) 木工
19
(1)
21
(3)
32
(2)
35
(2)
38
(4)
19・21・32・35・38
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
その他
(1)
その他
充電時間
1~2時間未満
(2)
45~60分未満
(3)
1~2時間未満・45~60分未満
保証期間
1年間
(1)
1年間
ブランド
Panasonic(パナソニック)
(3)
BOSCH(ボッシュ)
(3)
エスコ
(1)
Panasonic(パナソニック)・BOSCH(ボッシュ)・エスコ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
以上
(1)
以上
(3)
以上
(3)
以上
(3)
価格
10,000-50,000円
(5)
50,000-100,000円
(4)
100,000円以上
(1)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
作業工具/電動・空圧工具
電動工具
充電工具 本体
締付/穴あけ(充電工具)
充電式ドライバドリル
充電式ドライバドリル
7
件中 1~7件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「
バッテリー電圧(V)
」
から絞り込む
10.8
(3)
14.4
(3)
18
(3)
穴あけ能力(mm) 鉄工:
33
すべて解除
コードレスドライバードリル
BOSCH(ボッシュ)
(2件のレビュー)
¥
10,980
税込
¥
12,078
1台
当日出荷
コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。 20段階トルク調整クラッチ。 ブレーキ付き電子無段変速。 LEDライト搭載。 バッテリー残量インジケーター。 正転・逆転機構。 バッテリーを守るECP機能搭載。
用途
木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業
質量(kg)
0.95
定格電圧(V)
DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
179×178×60
チャック能力(mm)
1.0~10
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
19
ねじ締め能力(mm)
7
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
7
締付トルク(N・m)
剛性体30/弾性体15
回転数(min
-1
[回/分])
0~400/1300
クラッチ数(段)
20
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー
33
バリエーション一覧へ(2)
EXENA 充電ドリルドライバー
Panasonic(パナソニック)
¥
37,980~
税込
¥
41,778~
1台
当日出荷
から
翌日出荷
速く、美しく、プロの極意。[EXENA(エグゼナ)]直感操作の極みへ。 P seriesパナソニック史上、最小・最軽量 ※でパワフルな連続技。 ※メーカーの充電ドリルドライバー14.4V/18Vクラスにおいてパワフルな連続作業を可能にする軽量コンパクト・ドリルドライバーパナソニック史上、最小・最軽量で取り回しラクラク。ヘッドサイズ160mm(メーカー従来品比(EZ74A3比) -29mm)、質量1.85kg(メーカー従来品比(EZ74A3 18V/5.0Ah電池パック装着時) -150g) ※メーカー充電ドリルドライバー14.4V/18Vクラスにおいてその手に、知能を宿す『+BRAIN』(プラスブレイン)ベクトル制御技術を搭載。 穴あけスピードが速く、連続作業に強い。 切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモードM5・M6・M8機械ネジ締め作業時に最適な電子クラッチ。 作業や部材に応じた締付トルク設定が可能。 18Vも14.4Vも使えるデュアル式防塵耐水IP56試験合格。
穴あけ能力(mm) 鉄工
高速:Φ10/低速:13
チャック(mm)
1.5~13
チャック
キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm)
バッテリー容量(Ah)
5
保証期間
1年
防塵防水性能
IP56
ねじ締め能力(mm) 機械ねじ
M5/6/8
適合バッテリー
EZ9L54/EZ9L53/EZ9L51/EZ9L48/EZ9L47/EZ9L46/EZ9L45
関連資料
メーカーチラシ(3.9MB)
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー
高速:Φ21/低速:33
ライト機能
LEDライト:スイッチ連動
バリエーション一覧へ(8)
ドリルドライバー 18V EZ74A3
Panasonic(パナソニック)
¥
83,980
税込
¥
92,378
1台
当日出荷
新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 穴あけが粘り強い!速い!
バッテリー電圧(V)
18
ねじ締め能力(mm)
高速:Φ4.2/低速:8.0
穴あけ能力(mm) 鉄工
高速:Φ10/低速:13
穴あけ能力(mm) 木工
高速:Φ21/低速:38
チャック(mm)
キイレスチャック:Φ1.5~Φ13
クラッチ数(段)
18
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])
(約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ)
適合バッテリー
EZ9L54/EZ9L53/EZ9L51/EZ9L48/EZ9L47/EZ9L46/EZ9L45
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー
高速:Φ21/低速:33
バリエーション一覧へ(4)
EXENA 充電ドリルドライバー
Panasonic(パナソニック)
¥
37,980~
税込
¥
41,778~
特価
1台
当日出荷
から
5日以内出荷
多彩なアタッチメントで、穴あけ作業を自在に。ATTACH8(アタッチ8)(六角軸の新ワンタッチビットロック方式)ビット方式採用で小回りのききやすいヘッドサイズ(全長133mm)を実現。 BRUSHLESS MOTOR(ブラシレスモーター)採用_独自の新機構により従来比30%の小型化を実現、『+BRAIN』(プラスブレイン)ベクトル制御技術も搭載。 タップさらいも切粉切りも簡単、タップ作業をよりスムーズにM5・M6・M8機械ネジ締め作業時に最適な電子クラッチ。作業や部材に応じた締付トルク設定が可能。 アングルアタッチメント:作業環境に合わせてアングル調整・狭所での穴あけ作業をスマートに スミ打ちアタッチメント:天井際・壁際の穴あけを快適に ケーブルカッターアタッチメント:CV線単芯100mm
2
までの切断が可能 キーレスチャックアタッチメント:軸径1.5~13mmまでの様々な先端工具が使用可能 防塵耐水IP56試験合格18Vも14.4Vも使えるデュアル式
ねじ締め能力
能力ネジ締め18V5.0Ah使用時【lowモード】コーチネジ・米松(Φ6×80mm)約210本、【lowモード】コーチネジ・米松(Φ8×80mm)約140本、【lowモード】テクスネジ・SPC(Φ6×13mm・板厚1.6mm)約1150本
穴あけ能力
18V5.0Ah使用時【highモード】ホルソーSPC(Φ21×1.6mm)約45穴、【highモード】木工・集成材(Φ15×120m)約220穴、【highモード】木工・集成材(Φ21×120m)約140穴
チャック
新ワンタッチビットロック方式(団月までの寸法が13mm)
回転数(min
-1
[回/分])
【18V】高速:70~1800/低速:20~530、【14.4V】高速:70~1450/低速:20~430
寸法(全長×全高×幅)(mm)
【18V5.0Ah】133×253×64、【18V3.0Ah】133×237×64、【14.4V5.0Ah】133×245×64
クラッチ作動トルク(N・m)
【18V】高速:約3~7/低速:約3~18、【14.4V】高速:約3~7/低速:約3~17
バリエーション一覧へ(5)
コードレスドライバードリル
BOSCH(ボッシュ)
(1件のレビュー)
¥
19,980
税込
¥
21,978
1台
翌日出荷
コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。 20段階トルク調整クラッチ。 ブレーキ付き電子無段変速。 高効率のブラシレスモーター搭載。 LEDライト搭載。 バッテリー残量インジケーター。 正転・逆転機構。 バッテリーを守るECP機能搭載。
用途
木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業
回転数(min
-1
[回/分])
0~460/1750
チャック把握範囲(Φmm)
0.8~10
定格電圧(V)
DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
154×181×50
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
32
締付トルク(N・m)
剛性体35/弾性体20(ドリルポジション)
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー
33
バリエーション一覧へ(2)
コードレスマルチドライバードリル
BOSCH(ボッシュ)
(1件のレビュー)
¥
19,980~
税込
¥
21,978~
1台
当日出荷
から
8日以内出荷
フレキシクリックシステム搭載:簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能です。 フレキシクリックシステムにはアタッチメント(キーレスチャック、ビットホルダー、アングルアダプター、スミヨセアダプター、SDSプラスハンマードリル)を、組み合わせるだけで様々な作業に対応できます。 コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。 15段階トルク調整クラッチ。 ブレーキ付き電子無段変速。 高効率のブラシレスモーター搭載。 LEDライト搭載。 バッテリー残量インジケーター。 正転・逆転機構。
用途
木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
115×181×50
チャック能力(mm)
1.0~10
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
32
ねじ締め能力(mm)
8
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
8
締付トルク(N・m)
剛性体35/弾性体20(ドリルポジション)
チャック把握範囲(Φmm)
1.0~10
回転数(min
-1
[回/分])
0~460/1750
クラッチ数(段)
15
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー
33
バリエーション一覧へ(2)
DC14.4V ドライバードリル(充電式)
エスコ
¥
105,500
税込
¥
116,050
1台
翌日出荷
付属品:急速充電器、電池パック(14.4V・5.0Ah)×2個、樹脂ケース。14.4V/18V両方の電池が使える充電ドリルドライバー。ブラシレスモーター。スピードコントロール機能、正逆転、ブレーキ、18段クラッチ、手締め機能付、LEDライト付。窯業系サイディングから金工・木工の穴あけまで、作業用途に応じてモーターのスピード、パワーを最適コントロール。「Smart BL」搭載で回転数とトルクを最適化、軽負荷作業をスピードアップ。タップ立てがスムーズ、「タップ」モードを新搭載。タップ立ての途中、正転から逆転への切り替えにスイッチ操作が不要。自動で切り替えるので、ドリルタップ穴あけがより簡単、より正確。本体を軽量化し、取り回しやすさを向上アルミチャックの採用などで、より軽く、取り回しやすいボディを開発。予備ビットの収納スペースを確保本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納可能。長期使用による先端工具のすべりを抑制チャックの爪に摩耗に強い超硬チップをロウ付け。先端工具の保持力を長期間維持先端工具をキレイに収納。長い木工ドリル、厚みのあるホールソーや錐、長短のビット、小さなネジ類など、大きさや形状に合わせた整理、収納が可能
仕様
樹脂ケースセット
寸法(mm)
189×68×246(H)
質量(kg)
1.85
色
黒
能力
テクス:~6mm
チャック能力(mm)
1.5~13
ねじ締め能力
《Highモード》木ネジ・米松(4.1×25)約1600本
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
~M5
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
~8
穴あけ能力
《Highモード》ホルソーSPC(21×1.6)約35穴 《Highモード》木工・米松(15×120)約160穴 《Highモード》木工・米松(21×120)約100穴
バッテリー
14.4Vリチウムイオン電池5.0Ah
クラッチ作動トルク
18段切替(約0.5~4.4{5~45kgf・cm}まで約0.23{2.36kgf・cm}きざみ)
能力(mm) 木工
~Φ38
バッテリー電圧(V)
14.4
防塵防水性能
IP56
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
【弾性体締付トルク】高速:10(102)、低速:28(286)【剛性体締付トルク】低速:40(408)
充電時間(分)
約60
回転数(回/分)
高速:70~1450、低速:30~430
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー
Φ33
バスケットへ
『締付/穴あけ(充電工具)』には他にこんなカテゴリがあります
充電式インパクトドライバ
充電式ドライバドリル
充電式インパクトレンチ
充電式ドライバー
充電式ハンマードリル
充電式振動ドライバドリル
充電式静音ドリル
充電式ラチェットレンチ
充電式リベッター
充電式磁気ボール盤
充電式パンチャー
おすすめ人気ランキング
マキタ 充電式 18v ドリルドライバー
小型 充電ドライバ
充電式 電動ドライバー
電動ドリルドライバー
充電式ドライバードリル
充電式インパクトドリルドライバー
充電式電気ドリル
充電式振動ドリル
ポジ ドライブ ドライバー