絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18(6)
  • 36(2)
最大トルク(N・m)
  • 60(1)
  • 65(1)
  • 80(1)
  • 84(2)
  • 140(2)
  • 150(1)
チャック能力(mm)
  • 1.5~13(8)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 13(7)
  • 20(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2000(3)
  • 2100(2)
  • 2200(2)
  • 2600(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 2.5(1)
  • 5(2)
  • 6(3)
2.5・5・6
ねじ締め能力(mm)小ねじ
  • M6(7)
M6
穴あけ能力(mm) 木工
  • 38(5)
  • 50(3)
38・50
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
  • Φ10×90
  • Φ3.1×13(2)
  • Φ3.5×20(2)
  • Φ3.8×38(4)
  • Φ3.8×40(1)
  • Φ4.1×25(4)
  • Φ5.1.×63(1)
  • Φ5.1×6.3(1)
  • Φ5.1×38(1)
  • Φ5.1×63(11)
  • Φ5.8×45(3)
  • Φ6×75(5)
  • Φ6.8×50(1)
  • Φ8×75(1)
  • Φ10×100(2)
  • Φ16×100(4)
  • その他(5)
充電時間
  • 1~2時間未満(1)
  • 30分未満(3)
  • 30~45分未満(3)
1~2時間未満・30分未満・30~45分未満
保証期間
  • 1年間(1)
1年間
ブランド
  • マキタ(7)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
マキタ・京セラインダストリアルツールズ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
18(6)
36(2)
充電式ドライバドリル マキタ充電式ドライバドリルマキタ(8件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。 小型化とパワーを両立、さらに高耐久。 さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。 より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。 防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
バッテリー電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~500チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90穴あけ能力(mm) 木工38ねじ締め能力(mm) 小ねじM6最大トルク(N・m)60質量(kg)1.7(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172×79×261モーターハイパワーブラシレスモータ機能高速・低速2スピード/無段変速/正逆転切替/パワー切替2段階作業量(目安)穴あけ/【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860本(高速)、ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)クラッチ数(段)21ライト機能LED
充電式ドライバドリル マキタ充電式ドライバドリルマキタ(7件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
作業スピード約20%向上!(メーカー従来機比)1充電あたりの作業量(目安)約15%向上!(メーカー従来機比)バッテリ残容量表示付(3段階)
全長(mm)225質量(kg)2.2(バッテリ含む)穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830)締付け力21段階カーボンブラシ呼び番号440
充電式ドライバドリル マキタ充電式ドライバドリルマキタ(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から4日以内出荷
高速回転+低回転制御で高効率、コンパクトで軽快
用途木工、鉄工穴あけ質量(kg)1.9(バッテリ含む)電源(V)直流36(40max)最大トルク(N・m)65本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)164×86×265チャック能力(mm)1.5~13モーターハイパワーブラシレスモータねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90最大穴あけ能力(mm) 鉄工13最大穴あけ能力(mm) 木工38機能高速・低速2スピード/無段変速/正逆転両用/ブレーキ付/パワー切替2段階バッテリー電圧(V)36(max40)防塵防水性能本体:IPX6/バッテリ:IP56回転数(min-1[回/分])高速:2200、低速:600クラッチ数(段)21適合バッテリーBL4020、BL4025、BL4040、BL4040F、BL4050F、BL4080F関連資料(4.2MB)ライト機能高輝度LEDライト(2灯式)
充電式ドライバドリル マキタ充電式ドライバドリルマキタ
29,980税込32,978
1台
当日出荷
重負荷連続作業に強い、コンパクトサイズで狭所作業もパワフルにこなす。
質量(kg)2.3(バッテリー含む)回転数(min-1[r.p.m])高速:0~2100、低速:0~550最大トルク(N・m)140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)179×81×265チャック能力(mm)1.5~13ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90最大穴あけ能力(mm) 鉄工13最大穴あけ能力(mm) 木工50機能ハイパワーブラシレスモータ、パワー切: 2段階バッテリー電圧(V)18最大穴あけ能力(mm)座堀り:76クラッチ数(段)21関連資料(3.2MB)1充電当たりの作業量木工キリΦ21mmラワン(厚さ30mm):約630本ライト機能LED
充電式ドライバドリル マキタ充電式ドライバドリルマキタ(1件のレビュー)
78,980税込86,878
1台
当日出荷
重負荷連続作業に強い、コンパクトサイズで狭所作業もパワフルにこなす。
付属品(+)ビット2-65、サイドグリップ、フック、バッテリー(BL1860B)×2本、充電器(DC18RF)、ケース質量(kg)2.3(バッテリー含む)回転数(min-1[r.p.m])高速:0~2100、低速:0~550最大トルク(N・m)140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)179×81×265チャック能力(mm)1.5~13ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90最大穴あけ能力(mm) 鉄工13最大穴あけ能力(mm) 木工50機能ハイパワーブラシレスモータ、パワー切: 2段階バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用約27、フル約40最大穴あけ能力(mm)座堀り:76クラッチ数(段)21関連資料(3.2MB)1充電当たりの作業量木工キリΦ21mmラワン(厚さ30mm):約630本ライト機能LED
充電式ドライバドリル マキタ充電式ドライバドリルマキタ
78,980税込86,878
1台
当日出荷
40VMAXドライバドリル
付属品プラスチックケース、充電器:DC40RA、バッテリ:BL4025×2、(+)ビット2-65、サイドグリップ質量(kg)2.3(バッテリ含)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)181×86×275モーターハイパワーブラシレスモータ穴あけ能力(mm) 鉄工20穴あけ能力(mm) 木工50ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90機能高速・低速2スピード/無段変速/正逆転両用/ブレーキ付/パワー切替2段階/AFT振回され低減バッテリー容量(Ah)2.5(×2本)バッテリー電圧(V)36(max40)防塵防水性能本体:IPX6/バッテリ:IP56充電時間(分)約19(実用充電)/約28(フル充電)回転数(min-1[回/分])高速0~2600/低速0~650クラッチ数(段)41(電子式)適合バッテリーBL4020、BL4025、BL4040、BL4040F、BL4050F、BL4080Fライト機能高輝度LEDライト(2灯式)
充電式ドライバドリル マキタ充電式ドライバドリルマキタ
64,980税込71,478
1台
5日以内出荷
「強力パワー」+「APT」搭載。 締付トルク約30パーセントアップ。幅広いトルク設定。 水や粉じんが、入りにくい。浸水した水を外部へ排出。 大幅に短く、コンパクト。バッテリ残量表示付(3段階)。 ガッチリ握れる、疲れにくい!「大トルク対応」最適グリップ形状。 「高速・低速 」2段変速。「高輝度」LEDライト2灯。
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6.0×2本最大締付トルク(N・m[kgf・cm])84[860]回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~400ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工38チャック能力(mm)1.5~13充電時間(分)実用:約27/フル:約40タイプバッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RC)・ケース付バッテリーリチウムイオン付属品プラスビット2-65・サイドグリップ・フック・充電器:DC18RF・バッテリ:BL1860B×2・プラスチックケース本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)225×79×259作業量(目安)(1充電あたり)【木工キリΦ21mm ラワン(厚さ25mm)】約600本質量(kg)2.2(バッテリ含む)仕様バッテリ残容量表示付「3段階」/「大トルク対応」最適グリップ形状/高速・低速 2スピード/無段変速/正逆転切替/パワー切替2段階クラッチ数(段)21適合バッテリーA-60464、A-60442ライト機能高輝度LEDライト2灯
充電式ドライバドリル 京セラインダストリアルツールズ充電式ドライバドリル京セラインダストリアルツールズ
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷
●ブラシレス分割コアモーターを搭載してコンパクト・パワー・スピーディーを実現した18Vの充電式ドライバドリルです ●片手でビットの取付け・取外しができるスピンドルロック機構を搭載しています ●最適トルクが選べる21段クラッチを採用しています ●作業内容によって高速・低速の切替えができる2スピード仕様です ●把握力の強いロック付キーレスチャックを採用しています ●握りやすくて疲れにくい新グリップを採用しているので長時間の作業でも疲れにくいです
用途木材・金属の穴あけ、各種ネジの締付バッテリー容量(mAh)5000充電時間(分)84バッテリー電圧(V)18保証期間1年間回転数(min-1[r.p.m])(高速) 0~2200・(低速) 0~600最大締付トルク(N・m)高速22、低速80チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力M6穴あけ能力(mm) 木工38ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90クラッチ数(段)21バッテリーリチウムイオン質量(kg)1.9付属品電池パック(B-1850LA)×2、充電器(UBC-1802L)×1、補助ハンドル×1、ベルトフック(本体取付)×1、キャリングケース×1材質ハウジング:PA + TPE/チャック:鉄/キャリングケース:PP電源(V)DC18型番DD181L5モーターブラシレス分割コアモーターねじ締め能力(mm)(木ネジ)径10×長さ90・(小ネジ)M6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×260×171トルク(N・m)(高速)22・(低速)80電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])0~2200(高速)・0~600(低速)適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L取扱説明書(0.95MB)1充電当たりの作業量(目安/ネジ締め数):木ネジ(米松・4.2mm×32mm)2100(高速)・木ネジ(米松・6.2mm×50mm)550(低速)※作業条件や電池の状態によって異なります
充電式ドライバドリル