カテゴリ
作業工具/電動・空圧工具
電動工具
充電工具 本体
締付/穴あけ(充電工具)
充電式ドライバドリル
絞り込み
バッテリー電圧(V)
18
(4)
36
(2)
最大トルク(N・m)
45
(1)
50
(1)
70
(2)
155
(2)
チャック能力(mm)
13
0~10
(1)
0.8~10
(16)
0.8~13
(2)
1~10
(11)
1.5~10
(7)
1.5~13
(39)
2~13
(6)
6.35
(9)
10
(5)
その他
(10)
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
(1)
13
(3)
20
(2)
21
(1)
33
(1)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
1800
(2)
2000
(2)
2200
(2)
バッテリー容量(Ah)
2.5
(3)
5
(5)
2.5・5
ねじ締め能力(mm)小ねじ
M5
(4)
M5
穴あけ能力(mm) 木工
38
(1)
52
(2)
118
(2)
38・52・118
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ10×100
(2)
Φ16×100
(2)
Φ10×100・Φ16×100
充電時間
30分未満
(3)
その他
(3)
30分未満・その他
ブランド
HiKOKI(ハイコーキ)
(4)
Panasonic(パナソニック)
(2)
HiKOKI(ハイコーキ)・Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
以上
(0)
以上
(0)
以上
(0)
以上
(0)
価格
10,000-50,000円
(3)
50,000-100,000円
(5)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
作業工具/電動・空圧工具
電動工具
充電工具 本体
締付/穴あけ(充電工具)
充電式ドライバドリル
充電式ドライバドリル
6
件中 1~6件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「
バッテリー電圧(V)
」
から絞り込む
18
(4)
36
(2)
チャック能力(mm):
13
すべて解除
36V コードレスドライバドリル
HiKOKI(ハイコーキ)
¥
34,980~
税込
¥
38,478~
1台
当日出荷
「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」 36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード) モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります) カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途
鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め
質量(kg)
2.5(BSL36A18BX装着時)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
低速:0~550、高速:0~2200
チャック能力(mm)
1.5~13
モーター
DCブラシレスモーター
穴あけ能力(mm) 鉄工
20
穴あけ能力(mm) 木工
118(板厚38)
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
呼び径16×長さ100(下穴有)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
190×269×70
チャック(mm)
キーレスチャック13
バッテリー電圧(V)
36
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
低速:155[1582]、高速:110[1122]
穴あけ能力(mm) アルミ
20
クラッチ数(段)
22
クラッチトルク(N・m)
約1.5~約8.0(22段)
適合バッテリー
マルチボルトバッテリー
関連資料
(2.16MB)
バリエーション一覧へ(2)
18V コードレスドライバドリル
HiKOKI(ハイコーキ)
¥
22,980
税込
¥
25,278
1台
当日出荷
「パワフルで軽快な作業フィーリング」 クラス最短の全長で取り回しが良い モーターとギヤボックスの最適化により作業速度アップ! 大きな負荷が生じた時に作業者に係る負担を軽減するRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載 ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上 カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 シフトノブの視認性向上 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品
フック
質量(kg)
1.9(BSL36A18X装着時)
モーター
DCブラシレスモーター
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
52(板厚76)
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
呼び径10×長さ100(下穴有)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
155×255×78
チャック(mm)
キーレスチャック13
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
低速:70[714]、高速:60[612]
穴あけ能力(mm) アルミ
13
充電時間(分)
-
クラッチトルク(N・m)
約1.0~約4.5(22段)
適合バッテリー
18Vリチウムイオンバッテリー(BSL18XXシリーズ)/マルチボルトバッテリー
関連資料
メーカーカタログ(2.63MB)
バスケットへ
36V コードレス振動ドライバドリル
HiKOKI(ハイコーキ)
¥
37,980~
税込
¥
41,778~
1台
当日出荷
「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」 36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード) モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります) カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途
モルタル、鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め
質量(kg)
2.5(BSL36A18BX装着時)
打撃数(min
-1
[回/分])
低速:0~8250、高速:0~33000
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
低速:0~550、高速:0~2200
チャック能力(mm)
1.5~13
モーター
DCブラシレスモーター
穴あけ能力(mm) 鉄工
20
穴あけ能力(mm) 木工
118(板厚38)
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
呼び径16×長さ100(下穴有)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
190×269×70
チャック(mm)
キーレスチャック13
バッテリー電圧(V)
36
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
低速:155[1582]、高速:110[1122]
穴あけ能力(mm) アルミ
20
穴あけ能力(mm) モルタル
22
クラッチ数(段)
22
クラッチトルク(N・m)
約1.5~約8.0(22段)
適合バッテリー
マルチボルトバッテリー
関連資料
(2.16MB)
バリエーション一覧へ(2)
EXENA 充電ドリルドライバー
Panasonic(パナソニック)
¥
85,980
税込
¥
94,578
特価
1台
当日出荷
から
5日以内出荷
多彩なアタッチメントで、穴あけ作業を自在に。ATTACH8(アタッチ8)(六角軸の新ワンタッチビットロック方式)ビット方式採用で小回りのききやすいヘッドサイズ(全長133mm)を実現。 BRUSHLESS MOTOR(ブラシレスモーター)採用_独自の新機構により従来比30%の小型化を実現、『+BRAIN』(プラスブレイン)ベクトル制御技術も搭載。 タップさらいも切粉切りも簡単、タップ作業をよりスムーズにM5・M6・M8機械ネジ締め作業時に最適な電子クラッチ。作業や部材に応じた締付トルク設定が可能。 アングルアタッチメント:作業環境に合わせてアングル調整・狭所での穴あけ作業をスマートに スミ打ちアタッチメント:天井際・壁際の穴あけを快適に ケーブルカッターアタッチメント:CV線単芯100mm
2
までの切断が可能 キーレスチャックアタッチメント:軸径1.5~13mmまでの様々な先端工具が使用可能 防塵耐水IP56試験合格18Vも14.4Vも使えるデュアル式
ねじ締め能力
能力ネジ締め18V5.0Ah使用時【lowモード】コーチネジ・米松(Φ6×80mm)約210本、【lowモード】コーチネジ・米松(Φ8×80mm)約140本、【lowモード】テクスネジ・SPC(Φ6×13mm・板厚1.6mm)約1150本
穴あけ能力
18V5.0Ah使用時【highモード】ホルソーSPC(Φ21×1.6mm)約45穴、【highモード】木工・集成材(Φ15×120m)約220穴、【highモード】木工・集成材(Φ21×120m)約140穴
チャック
新ワンタッチビットロック方式(団月までの寸法が13mm)
回転数(min
-1
[回/分])
【18V】高速:70~1800/低速:20~530、【14.4V】高速:70~1450/低速:20~430
寸法(全長×全高×幅)(mm)
【18V5.0Ah】133×253×64、【18V3.0Ah】133×237×64、【14.4V5.0Ah】133×245×64
クラッチ作動トルク(N・m)
【18V】高速:約3~7/低速:約3~18、【14.4V】高速:約3~7/低速:約3~17
バリエーション一覧へ(5)
18V コードレスドライバドリル
HiKOKI(ハイコーキ)
¥
66,980
税込
¥
73,678
1台
当日出荷
「パワフルで軽快な作業フィーリング」 クラス最短の全長で取り回しが良い モーターとギヤボックスの最適化により作業速度アップ! 大きな負荷が生じた時に作業者に係る負担を軽減するRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載 ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上 カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 シフトノブの視認性向上 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品
マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器、電池カバー、ケース、フック
質量(kg)
1.9(BSL36A18X装着時)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
低速:0~550、高速:0~2000
チャック能力(mm)
2.0~13
モーター
DCブラシレスモーター
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
52(板厚76)
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
呼び径10×長さ100(下穴有)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
155×255×78
チャック(mm)
キーレスチャック13
バッテリー容量(Ah)
36V-2.5/18V-5.0
バッテリー電圧(V)
18
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
低速:70[714]、高速:60[612]
穴あけ能力(mm) アルミ
13
充電時間(分)
約19(実用充電)/約25(満充電)
クラッチトルク(N・m)
約1.0~約4.5(22段)
適合バッテリー
18Vリチウムイオンバッテリー(BSL18XXシリーズ)/マルチボルトバッテリー
関連資料
メーカーカタログ(2.63MB)
バスケットへ
充電ドリルドライバー
Panasonic(パナソニック)
¥
99,980
税込
¥
109,978
1台
翌日出荷
Φ110 mm換気扇下穴あけが可能に木工穴あけ作業の連続作業量も向上圧着アタッチメントは60 mm2までのケーブル圧着が可能。ノックアウトパンチアタッチメントはSUS対応に
性能
電子スピードコントロール/正転・逆転/高速・低速/電子クラッチ/手締め機能/タップモード/ブレーキ付/LEDライト
質量(kg)
《18V 5.0Ah》約1.8、《18V 3.0Ah》 約1.55、《14.4V 5.0Ah》 約1.7
回転数(min
-1
[r.p.m])
《18V》高速:70~1800、低速:20~530 《14.4V》高速:70~1450、低速:20~430
本体寸法
《18V 5.0Ah》全長143mm × 全高254mm × 幅66mm、《18V 3.0Ah》全長143mm × 全高238mm × 幅66mm、《14.4V 5.0Ah》全長143mm × 全高246mm × 幅66mm
チャック(mm)
新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13)
クラッチ作動トルク
《18V》高速:約3~5N・m、低速:約3~5N・m 《14.4V》高速:約3~5N・m、低速:約3~5N・m
バッテリー容量(Ah)
5.0
バッテリー電圧(V)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(5.32MB)
バリエーション一覧へ(2)
『締付/穴あけ(充電工具)』には他にこんなカテゴリがあります
充電式インパクトドライバ
充電式ドライバドリル
充電式インパクトレンチ
充電式ドライバー
充電式ハンマードリル
充電式振動ドライバドリル
充電式静音ドリル
充電式ラチェットレンチ
充電式リベッター
充電式磁気ボール盤
充電式パンチャー
おすすめ人気ランキング
マキタ 充電式 18v ドリルドライバー
小型 充電ドライバ
充電式 電動ドライバー
電動ドリルドライバー
充電式ドライバードリル
充電式インパクトドリルドライバー
充電式電気ドリル
充電式振動ドリル
振動ドリルドライバー