絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18(3)
最大トルク(N・m)
  • 140
  • 4(4)
  • 4.4(3)
  • 5(7)
  • 6(4)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 18(3)
  • 22(4)
  • 26(4)
  • 28(8)
  • 30(4)
  • 35(4)
  • 36(4)
  • 40(15)
  • 45(3)
  • 50(9)
  • 64(3)
  • 150(4)
  • 155(4)
チャック能力(mm)
  • 1.5~13(3)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 13(2)
  • 16(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2000(1)
  • 2100(2)
バッテリー容量(Ah)
  • 2.5(1)
  • 6(1)
  • -(1)
2.5・6・-
ねじ締め能力(mm)小ねじ
  • M5(1)
  • M6(2)
M5・M6
穴あけ能力(mm) 木工
  • 50(2)
  • 102(1)
50・102
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
  • Φ10×90(2)
Φ10×90
充電時間
  • 30分未満(1)
  • 30~45分未満(1)
  • その他(1)
30分未満・30~45分未満・その他
ブランド
  • マキタ(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
18(3)
充電式ドライバドリル マキタ充電式ドライバドリルマキタ
29,980税込32,978
1台
当日出荷
重負荷連続作業に強い、コンパクトサイズで狭所作業もパワフルにこなす。
質量(kg)2.3(バッテリー含む)回転数(min-1[r.p.m])高速:0~2100、低速:0~550最大トルク(N・m)140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)179×81×265チャック能力(mm)1.5~13ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90最大穴あけ能力(mm) 鉄工13最大穴あけ能力(mm) 木工50機能ハイパワーブラシレスモータ、パワー切: 2段階バッテリー電圧(V)18最大穴あけ能力(mm)座堀り:76クラッチ数(段)21関連資料(3.2MB)1充電当たりの作業量木工キリΦ21mmラワン(厚さ30mm):約630本ライト機能LED
充電式ドライバドリル マキタ充電式ドライバドリルマキタ(1件のレビュー)
78,980税込86,878
1台
当日出荷
重負荷連続作業に強い、コンパクトサイズで狭所作業もパワフルにこなす。
付属品(+)ビット2-65、サイドグリップ、フック、バッテリー(BL1860B)×2本、充電器(DC18RF)、ケース質量(kg)2.3(バッテリー含む)回転数(min-1[r.p.m])高速:0~2100、低速:0~550最大トルク(N・m)140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)179×81×265チャック能力(mm)1.5~13ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90最大穴あけ能力(mm) 鉄工13最大穴あけ能力(mm) 木工50機能ハイパワーブラシレスモータ、パワー切: 2段階バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用約27、フル約40最大穴あけ能力(mm)座堀り:76クラッチ数(段)21関連資料(3.2MB)1充電当たりの作業量木工キリΦ21mmラワン(厚さ30mm):約630本ライト機能LED
18V コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)18V コードレスドライバドリルHiKOKI(ハイコーキ)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
「穴あけも、ねじ締めも。とにかくハイパワー。」 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上 カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時)モーターDCブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70関連資料(2.16MB)
充電式ドライバドリル