絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18(1)
最大トルク(N・m)
  • 25
  • 4(4)
  • 4.4(3)
  • 5(7)
  • 6(4)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 18(3)
  • 22(4)
  • 26(4)
  • 28(8)
  • 30(4)
  • 35(4)
  • 36(4)
  • 40(15)
  • 45(3)
  • 50(9)
  • 64(3)
  • 140(3)
  • 150(4)
  • 155(4)
チャック能力(mm)
  • 10(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1350(2)
バッテリー容量(Ah)
  • -(1)
充電時間
  • 1~2時間未満(1)
1~2時間未満
ブランド
  • アイリスオーヤマ(1)
  • エスコ(1)
アイリスオーヤマ・エスコ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
18(1)
[充電式]ドライバードリル エスコ[充電式]ドライバードリルエスコ
19,200税込21,120
1台
翌日出荷
回転数2段切替(高速・低速)。締付トルク18段階。無段変速、正逆転機能、クラッチ、LEDライト、電池残量表示付。
仕様バッテリー・充電器付質量(kg)1.3回転数(min-1[r.p.m])低速:0~450 高速:0~1350最大トルク(N・m)25チャック能力(mm)10バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)充電器電圧(V)AC100充電時間(分)60ビット寸法(mm)使用可能:直径1~10(六角/丸軸対応)サイズ(mm)200×75×226
【本格DIYに!】軽量充電式ドライバドリル 18V コードレスタイプ アイリスオーヤマ【本格DIYに!】軽量充電式ドライバドリル 18V コードレスタイプアイリスオーヤマ
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷
軽量でハイパワーの充電式ドライバドリルです! ドライバドリルとは? ⇒穴空けとネジ締めの2つの機能を備えた工具です。DIY初心者の方に初めにおすすめしたい一品です。 本製品機能 ◎18V:軽量(0.9kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎スピード調節機能:低速と高速の2段階に切り替えが可能。 ◎クラッチ機能:ドライバーの回転を制御し作業をアシスト!13段階の調節で素材が割れるのを防ぎます。 ◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。 ◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JCD25-Zにバッテリーは付属しません。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に、穴あけ作業に。定格電圧(V)DC18最大トルク(N・m)25無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~450(低速)、0~1350(高速)把握径(Φmm)10(最大チャック)
充電式ドライバドリル