絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(4)
最大トルク(N・m)
  • 26
  • 3(3)
  • 4(4)
  • 4.4(4)
  • 5(7)
  • 6(7)
  • 18(5)
  • 22(4)
  • 25(3)
  • 28(9)
  • 30(4)
  • 35(6)
  • 36(4)
  • 40(15)
  • 45(3)
  • 50(11)
  • 64(3)
  • 140(3)
  • 150(4)
  • 155(4)
チャック能力(mm)
  • 1~10(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 550(2)
  • 1500(2)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.5(1)
ブランド
  • BLACK&DECKER(4)
BLACK&DECKER
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
10.8(4)
GoPakドリルドライバー BLACK&DECKERGoPakドリルドライバーBLACK&DECKER
7,598税込8,358
1台
当日出荷
定格電圧(V)10.8最大締付トルク(N・m)26無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~550チャック能力(mm)1~10付属品50mm #1 プラスビット×1、50mm #2 プラスビット×1、50mm #8 マイナスビット×1、50mm #2 ポジドライブビット×1、100mm #2 プラスビット×1、100mm #2 ポジドライブビット×1、下穴用Φ2.5mm ドリルビット×1、ビットバー×1、1.5Ah GoPak充電池×1、保護キャップ×1、USBケーブル×1、ACアダプタ×1本体質量(kg)0.78(充電池除く)バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8クラッチ数(段)11(ドリルモード含む)
REVIVAドリルドライバー BLACK&DECKERREVIVAドリルドライバーBLACK&DECKER
8,098税込8,908
1台
翌々日出荷
ハウジング部分に50%のリサイクルマテリアルを使用しています。 1台当たり500mlペットボトル8本分のリサイクルマテリアルを使用しています。 26N.mのトルクでネジ締め・木工穴あけ・金工穴あけなどさまざまな用途で使用できます。 クラッチは11段階に切替可能。無段変速スイッチなので簡単にスピードのコントロールも可能です。
付属品充電器×1、プラス#2マイナス#8両頭ビット×1トラスコ品番423-0482電圧(V)10.8最大トルク(N・m)26無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~550本体寸法(mm)185×55×210最大締付トルク(N・m)26バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8クラッチ数(段)11
充電振動ドリルドライバー(10.8V) BLACK&DECKER充電振動ドリルドライバー(10.8V)BLACK&DECKER
8,998税込9,898
1台
翌々日出荷
1分間に22500回の打撃数でコンクリートへの穴あけにも対応可能です。 本体にLEDライトが付いているので、暗所での作業も容易にできます。
用途穴あけ(コンクリ含め)・ネジ締めに。トラスコ品番203-5924セット内容充電池、充電器、ソフトバッグ、ビット質量(g)900打撃数(min-1[回/分])0~22500バッテリー電圧(V)10.8アズワン品番64-8421-24
10.8Vドリルドライバー BLACK&DECKER10.8VドリルドライバーBLACK&DECKER
60,980税込67,078
1箱(5丁)
翌日出荷
共用バッテリー新シリーズ
用途穴あけ・締付に。トラスコ品番204-7925質量(g)800穴あけ能力木工・金工アズワン品番64-8421-19
充電式ドライバドリル