絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(1)
最大トルク(N・m)
  • 35(1)
チャック能力(mm)
  • 0.8~10(1)
  • 1.5~10(2)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 10(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1100
  • 200(4)
  • 230(3)
  • 600(8)
  • 800(4)
  • 900(4)
  • 1250(2)
  • 1300(13)
  • 1350(4)
  • 1400(10)
  • 1450(6)
  • 1500(13)
  • 1550(4)
  • 1630(2)
  • 1700(9)
  • 1750(4)
  • 1800(13)
  • 2000(8)
  • 2100(7)
  • 2200(8)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.5(1)
1.5
穴あけ能力(mm) 木工
  • 12(2)
12
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • マキタ(2)
モノタロウ・マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
10.8(1)
充電式ドリルドライバー 18V用 本体のみ モノタロウ充電式ドリルドライバー 18V用 本体のみモノタロウ(43件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
速度調整が2段階で調整可能です。 締め付けトルクが19段階で調整可能です。
用途木材、樹脂、鉄板の穴あけ作業に回転数(min-1[r.p.m])低速:0~400、高速:0~1100最大トルク(N・m)35チャック能力(mm)0.8~10仕様正逆回転切替付質量(kg)1材質(本体)ナイロンシリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)190×198×82(ベルトのバックル装着時)適合バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li)取扱説明書(4.5MB)
充電式アングルドリル マキタ充電式アングルドリルマキタ
19,980税込21,978
1台
当日出荷
世界最短ヘッドハイト 通常のドリルでは入りにくい、狭所も軽快穴あけ。 大型スイッチレバー どの位置で握っても操作しやすい。 高輝度LEDライト 正逆転切り替えレバー チャックキーホルダ なくしやすいチャックキーを収納。
バッテリー電圧(V)10.8回転数(min-1[r.p.m])0~1100バッテリー容量(Ah)1.5チャック能力(mm)1.5~10付属品チャックキーS10(763450-7)セット内容バッテリBL1015・充電器DC10SA・ケース付寸法(mm)ヘッドハイト:63質量(kg)1.2(バッテリ含む)穴あけ能力(mm)(米松:板厚30mm)木工キリΦ12mm・約155コ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×68×86締付け能力(ラワン)木ネジΦ4.1×38mm・約135本最大穴あけ能力(mm) 鉄工10最大穴あけ能力(mm) 木工12バッテリーリチウムイオンバッテリー木工ドリル穴あけ能力(ラワン)(板厚30mm)木工キリΦ9mm ・約215コ
充電式アングルドリル(本体のみ) マキタ充電式アングルドリル(本体のみ)マキタ
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
世界最短ヘッドハイト 通常のドリルでは入りにくい、狭所も軽快穴あけ。 大型スイッチレバー どの位置で握っても操作しやすい。 高輝度LEDライト 正逆転切り替えレバー チャックキーホルダ なくしやすいチャックキーを収納。
仕様本体のみ(バッテリ・充電器・ケース別売)穴あけ能力(mm)(米松:板厚30mm)木工キリΦ12mm・約155コ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×68×86締付け能力(ラワン)木ネジΦ4.1×38mm・約135本最大穴あけ能力(mm) 鉄工10最大穴あけ能力(mm) 木工12木工ドリル穴あけ能力(ラワン)(板厚30mm)木工キリΦ9mm ・約215コ
充電式ドライバドリル