絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(4)
最大トルク(N・m)
  • 35(4)
チャック能力(mm)
  • 0.8~10(1)
  • 1~10(2)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 10(4)
  • 33(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1750
  • 200(4)
  • 230(3)
  • 600(8)
  • 800(4)
  • 900(4)
  • 1100(3)
  • 1250(2)
  • 1300(13)
  • 1350(4)
  • 1400(10)
  • 1450(6)
  • 1500(13)
  • 1550(4)
  • 1630(2)
  • 1700(9)
  • 1800(13)
  • 2000(8)
  • 2100(7)
  • 2200(8)
バッテリー容量(Ah)
  • 3(1)
3
ねじ締め能力(mm)小ねじ
  • M8(1)
M8
穴あけ能力(mm) 木工
  • 32(4)
32
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
  • その他(1)
その他
充電時間
  • 45~60分未満(3)
45~60分未満
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
BOSCH(ボッシュ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
10.8(4)
コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ)コードレスドライバードリルBOSCH(ボッシュ)
16,980税込18,678
1台ほか
当日出荷
10.8Vコンパクトドライバードリル、クラス最小・最軽量ボディ。着脱の簡単なHEXビットスリーブタイプ。コンパクトヘッド126mmで狭所の作業もらくらく。電子無段変速&ギア式2段変速。高効率のブラシレスモーター搭載。LEDライト内蔵。
用途木材、金属へのネジ締め
コードレスマルチドライバードリル BOSCH(ボッシュ)コードレスマルチドライバードリルBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から8日以内出荷
フレキシクリックシステム搭載:簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能です。 フレキシクリックシステムにはアタッチメント(キーレスチャック、ビットホルダー、アングルアダプター、スミヨセアダプター、SDSプラスハンマードリル)を、組み合わせるだけで様々な作業に対応できます。 コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。 15段階トルク調整クラッチ。 ブレーキ付き電子無段変速。 高効率のブラシレスモーター搭載。 LEDライト搭載。 バッテリー残量インジケーター。 正転・逆転機構。
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×181×50チャック能力(mm)1.0~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工32ねじ締め能力(mm)8ねじ締め能力(mm) 小ねじ8締付トルク(N・m)剛性体35/弾性体20(ドリルポジション)チャック把握範囲(Φmm)1.0~10回転数(min-1[回/分])0~460/1750クラッチ数(段)15穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33
コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ)コードレスドライバードリルBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。 20段階トルク調整クラッチ。 ブレーキ付き電子無段変速。 高効率のブラシレスモーター搭載。 LEDライト搭載。 バッテリー残量インジケーター。 正転・逆転機構。 バッテリーを守るECP機能搭載。
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業回転数(min-1[回/分])0~460/1750チャック把握範囲(Φmm)0.8~10定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)154×181×50穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工32締付トルク(N・m)剛性体35/弾性体20(ドリルポジション)穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33
コードレスマルチドライバードリル BOSCH(ボッシュ)コードレスマルチドライバードリルBOSCH(ボッシュ)
37,980税込41,778
1台ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
フレキシクリックシステム搭載、1台で様々な作業に対応します。SDSプラスハンマードリルアダプターGFA12-H付でコンクリートの穴あけ作業も可能です。高効率のブラシレスモーター搭載です。コンパクトヘッドにギア式2段変速搭載です。正転・逆転機構。LEDライト装備。
用途木材、金属、コンクリートへの穴あけ作業。ネジ締め作業。回転数(min-1[r.p.m])0~460/1750定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×181×50締付トルク(N・m)剛性体:35(ドリルポジション)、弾性体:20(ドリルポジション)チャック把握範囲(Φmm)1.0~10能力(Φmm)鉄工ホールソー33
充電式ドライバドリル