絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18(4)
  • その他(1)
最大トルク(N・m)
  • 16(2)
  • 20(1)
チャック能力(mm)
  • 0~10(1)
  • 1~10(1)
  • 10(2)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 10(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 800
  • 230(3)
  • 600(7)
  • 900(3)
  • 1100(2)
  • 1250(2)
  • 1300(12)
  • 1350(3)
  • 1400(9)
  • 1450(6)
  • 1500(13)
  • 1550(2)
  • 1630(2)
  • 1650(2)
  • 1700(9)
  • 1750(4)
  • 1800(11)
  • 2000(8)
  • 2100(7)
  • 2200(7)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.5(2)
  • 2(1)
1.5・2
穴あけ能力(mm) 木工
  • 25(3)
25
充電時間
  • 1~2時間未満(3)
1~2時間未満
ブランド
  • BLACK&DECKER(3)
  • WORX(1)
BLACK&DECKER・WORX
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
18(4)
その他(1)
18Vマルチツール ベーシック(ドリル/ジグソー/サンダー) BLACK&DECKER18Vマルチツール ベーシック(ドリル/ジグソー/サンダー)BLACK&DECKER
24,980税込27,478
1セット
当日出荷
1台3役。DIYの基本作業、穴あけ・ネジ締め・切断・研磨がこの1台でできる。ヘッドを交換することで様々な作業が行え、それぞれ専用工具を買い揃えるより省スペースで収納が可能。前モデルよりエルゴノミックデザインに。使いやすさが向上。グリップが細くなり持ちやすく、ヘッドリリースボタンも押しやすく変更され、本体のみの重量が約11%軽量化。ビットホルダーは広く、ビットやネジを複数保持可能になった。バッテリーは従来の1.5Ahから2.0Ahに増量。作業時間が約30%上昇。LEDライトも搭載、暗所での作業もできる。
用途DIY、修理、改装、工事現場、小物解体。様々なシーンで使える電動工具。LED ライト付。マルチツール 穴あけ・ネジ締め・切断・研磨がこの1台で。仕様LEDライト:あり、サンダーッド交換:ワンタッチ付属品ドリルビット(2.5mm、4mm、5mm、6mm、8mm),プラスビット(#1、#2)、マイナスビット#6、ポジドライブビット#2、六角ビット(#4、#5)、木工切断用ブレード(6TPI、10TPI)×2、曲線切断用ブレード×1、#80サンドペーパー(粗目)×5、#120サンドペーパー(細目)×5、集塵機アダプター、18Vリチウムバッテリー(2.0Ah)×2、急速充電器(約60分充電)、専用キットボックス質量(kg)0.54※ヘッド・バッテリーは除くオレンジスイッチ無段変速電源バッテリ駆動チャック能力(mm)ドライバー:Φ1-10(キーレス)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×66×200電池2個(付属)バッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)DC18充電時間(分)約60回転数(min-1[回/分])ドリルドライバー:0~800、サンダー:0~9000クラッチ数(段)ドライバー:11ストローク数(回/分)ジグソー:0-2800ストローク長(mm)ジグソー:13ビットホルダーマグネット
充電式ドリル&ドライバーAI本体 WORX充電式ドリル&ドライバーAI本体WORX
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
ビットのロックは手動より1.3倍の力でロック可能。自動でビットの取付け/取り外しができる。さまざまなねじや材料でもSafeDriveがねじの締め終わりに自動的に回転を停止させます。ヘッドやねじ山を傷めることがありません。滑りにくく、硬い表面にも穴あけできる。ねじ山がつぶれたねじも簡単に外せます
用途ねじの締め付け・ゆるめに付属品両頭ビット(WA1100)×1、取扱説明書×1定格電圧(V)DC18最大トルク(N・m)約20無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~800本体質量(kg)約1.0チャック能力(mm)~Φ10穴あけ能力(mm) 木工約25ねじ締め能力Φ4.1×38mm 米松 約350本最大穴あけ能力(mm) 鉄工約10能力(mm)鉄工/約10 木材/約25モーター電圧(V)最大20最大穴あけ能力木工Φ15mm/米松50mm 約30孔、鉄工Φ5mm/鉄板1.6mm 約250孔
18V オートマチック・ドリルドライバー バッテリー2個付き BLACK&DECKER18V オートマチック・ドリルドライバー バッテリー2個付きBLACK&DECKER
16,980税込18,678
1台
当日出荷
トラスコ品番494-3252質量(kg)1.23穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25ねじ締め能力(mm)76(ドリルモード)
18V オートマチック・ドリルドライバー BLACK&DECKER18V オートマチック・ドリルドライバーBLACK&DECKER
14,980税込16,478
1台
当日出荷
作業に合わせて自動でネジ締めがピタッと止まる ネジ締めモード使用時、AUTOSENSE機能は負荷の変化を感知して自動でネジ締めをピタッと止めます。 少し深めにネジを締めたい場合は、回転が止まった後もトリガースイッチを引き続けてください。1/4回転ずつ増し締めを行います
付属品18V1.5Ahリチウムイオンバッテリー×1、充電器(約80分充電)、50mmプラス#1/2、50mmポジドライブ#2、50mmマイナス#8、50mm六角#3/4/5/6、100mmプラス#2、100mmポジドライブ#2、Φ2.5mmドリルビット、キットボックストラスコ品番494-3244質量(kg)1.23スイッチ無段変速寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×78×210穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25ねじ締め能力(mm)76(ドリルモード)バッテリーリチウムイオン充電池LEDビットホルダーありビットホルダーあり
充電式ドライバドリル