絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18(1)
最大トルク(N・m)
  • 53(1)
チャック能力(mm)
  • 1.5~13(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 13(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1250(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 2(1)
2
ねじ締め能力(mm)小ねじ
  • M6(1)
M6
穴あけ能力(mm) 木工
  • 38(1)
38
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
  • Φ6.8×50
  • Φ3.1×13(2)
  • Φ3.5×20(2)
  • Φ3.8×38(4)
  • Φ3.8×40(1)
  • Φ4.1×25(4)
  • Φ5.1.×63(1)
  • Φ5.1×6.3(1)
  • Φ5.1×38(1)
  • Φ5.1×63(11)
  • Φ5.8×45(3)
  • Φ6×75(5)
  • Φ8×75(1)
  • Φ10×90(8)
  • Φ10×100(2)
  • Φ16×100(4)
  • その他(5)
充電時間
  • 1~2時間未満(1)
1~2時間未満
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
HiKOKI(ハイコーキ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
18(1)
コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)コードレスドライバドリルHiKOKI(ハイコーキ)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 22段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売のフック取り付け可能 カラープレート対応
用途穴あけやねじ締めに質量(kg)1.7機械寸法(mm)全長213×高さ232×全幅81穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工38ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6.8×50寸法(全長×全高×全幅W)(mm)213×232×81蓄電池形名BSL1820M穴あけ能力(mm) アルミ13クラッチ数(段)22
充電式ドライバドリル