絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • エスコ(2)
  • EARTH MAN(2)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2)
  • マキタ(2)
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(2)
  • 18(1)
最大トルク(N・m)
  • 18(2)
  • 40(1)
チャック能力(mm)
  • 0.8~10(1)
  • 1.5~13(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 2(2)
  • 5(1)
最大回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m])
  • 1550(2)
  • 1650(1)
1550・1650
穴あけ能力(mm) 木工
  • 15(2)
15
充電時間
  • 1~2時間未満(1)
  • 30~45分未満(2)
1~2時間未満・30~45分未満
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
  • Φ4.1×25(2)
Φ4.1×25
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

充電式ドライバドリル :「表示」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
10.8(2)
18(1)
充電ドリルドライバービットタイプ Panasonic(パナソニック)充電ドリルドライバービットタイプPanasonic(パナソニック)
38,980税込42,878
1台
8日以内出荷
軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現六角ビットに対応した128mmのコンパクトヘッド1.05kgの軽量本体で軽作業も快適 小型軽量で使いやすい10.8V 2.0Ah電池2個付セット。
バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)実用:約20、フル:約45バッテリー電圧(V)10.8最大締付トルク(N・m)【弾性体締付トルク】《高速》約6、《低速》約18穴あけ能力(mm) 木工Φ15×20ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ4.1×25作業範囲《木ネジ(対米松)》Φ2.1~Φ6.8、《テクス(対SPC・厚み2.3mm)》Φ3.5~Φ6、《小ネジ》M3~M5、《木工(対米松・厚み120mm)》~Φ21、《金工(対鉄板・厚み2.3mm)》~Φ10、《金工ホールソー(対SPC・厚み2.3mm)》~Φ21チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)クラッチ作動トルク15段階LEDライト:スイッチ連動穴あけ能力《低速モード》金工ホールソー・SPC(Φ20×1.6mm):約14穴、《高速モード》木工・米松(Φ15×20mm):約210穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・石膏ボード(Φ100×12.5mm):約100穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・ケイカル板(Φ100×6mm):約35穴ねじ締め能力《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本セット内容本体、電池パック10.8V 2.0Ah:EZ8L1020FA(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用):EZ7L10A、プラスチックケース:EZ9K01寸法(全長×全高×幅)(mm)本体のみ:128×190×65、EZ8L1020FA:128×219×68質量(kg)本体のみ:0.72、EZ8L1020FA:1.05機能電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト、インテリジェント機能:充電状態表示、電池パック異常表示電源充電器:AC100V(50/60Hz)消費電力(W)充電器:約60質量(g)充電器:約630電池パックF10D、EZ8L1020FA回転数(min-1[回/分])高速:0~1550、低速:0~400
充電ドリルドライバーチャックタイプ Panasonic(パナソニック)充電ドリルドライバーチャックタイプPanasonic(パナソニック)
37,980税込41,778
1台
当日出荷から8日以内出荷
軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現10mmチャックで様々な先端工具に対応可能1.2kgの軽量本体で軽作業も快適 小型軽量で使いやすい10.8V 2.0Ah電池2個付セット。
セット内容本体、電池パック10.8V 2.0Ah:EZ8L1020FA(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用):EZ7L10A、プラスチックケース:EZ9K01質量(kg)本体のみ:0.86、EZ8L1020FA:1.2質量(g)充電器:約630消費電力(W)充電器:約60電源充電器:AC100V(50/60Hz)穴あけ能力(mm) 木工Φ15×20ねじ締め能力《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ4.1×25穴あけ能力《低速モード》金工ホールソー・SPC(Φ20×1.6mm):約14穴、《高速モード》木工・米松(Φ15×20mm):約210穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・石膏ボード(Φ100×12.5mm):約100穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・ケイカル板(Φ100×6mm):約35穴機能電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト、インテリジェント機能:充電状態表示、電池パック異常表示クラッチ作動トルク15段階チャックキーレスチャック方式(Φ0.8~Φ10mm)作業範囲《木ネジ(対米松)》Φ2.1~Φ6.8、《テクス(対SPC・厚み2.3mm)》Φ3.5~Φ6、《小ネジ》M3~M5、《木工(対米松・厚み120mm)》~Φ21、《金工(対鉄板・厚み2.3mm)》~Φ10、《金工ホールソー(対SPC・厚み2.3mm)》~Φ21LEDライト:スイッチ連動電池パックF10D、EZ8L1020FA回転数(min-1[回/分])高速:0~1550、低速:0~400寸法(全長×全高×幅)(mm)本体のみ:159×190×65、EZ8L1020FA:159×219×68
充電ドリルドライバー 18V 5.0Ah Panasonic(パナソニック)充電ドリルドライバー 18V 5.0AhPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
Highモードでスムーズな穴あけ。 高負荷作業に強い。 圧倒的パワー!(18V) きわだつスタミナ!(5.0Ah) 防塵(ぼうじん)・耐水(たいすい)でタフ!
用途丸型マス・換気扇用下・座堀り・電線管通し・木工穴あけに。仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能付属品電池パック18V 5.0Ah(LJタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース・補助ハンドルトラスコ品番776-5576消費電力(W)充電器/198本体質量(kg)2.15 (電池パック装着時で補助ハンドルを外した数値)ねじ締め能力Highモード/木ネジ・米松(Φ6×60mm)約420本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約720本穴あけ能力Highモード/ウッディングコアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約55穴、ウッディングコアドリル(Φ80×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約35穴、ガルバウッドコアドリル(Φ110×金属系サイディング材16mm+合板12mm)約19穴、ホールソー(Φ21×SPC1.6mm)約50穴、ホールソー(Φ50×石膏ボード16mm+合板12mm)約55穴 Lowモード/ウッディングコアドリル(Φ125×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約14穴 、塩ビ管用コアドリル(Φ65/Φ300mm排水マス取付用下穴)約55穴、ホールソー(Φ33×SPC1.6mm)約50穴バッテリーリチウムイオン本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)218×248×63(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅)防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100 50/60Hz充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900回転数(min-1[回/分])高速/160~1650、低速/50~430クラッチ数(段)18クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約1.0~6.9[10~70]まで約0.34[3.5]きざみ)適合バッテリーEZ9L54
充電式ドライバドリル
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら