充電式ドライバドリル :「引きねじ」の検索結果
スイッチの引き具合で回転速度が調節できる無段変速付。ネジ締め時に最適なトルクが選べる20段階クラッチ。ビットの着脱が素早く簡単、キーレスチャック
セット内容電池パック・充電器・+ドライバビット(No.2×65mm)
質量(kg)1.1
回転数(min-1[r.p.m])高速(HIGHモード) 0~1170/低速(LOWモード) 0~330
最大トルク(N・m)高速(HIGHモード) 6/低速(LOWモード) 12
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×57×222
穴あけ能力(mm)鉄工 7・木工 12
チャック能力(mm)0.8~10
ねじ締め能力(mm)木ネジ 4.1×32
クラッチ20段階 0.7~2.7N・m
充電時間(分)60
電池パック7.2V、1500mAh、ニカド
関連資料(1.65MB)
1台
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
『締付/穴あけ(充電工具)』には他にこんなカテゴリがあります
締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。