1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチの引き具合で回転速度が調節できる無段変速付。ネジ締め時に最適なトルクが選べる20段階クラッチ。ビットの着脱が素早く簡単、キーレスチャック
セット内容電池パック・充電器・+ドライバビット(No.2×65mm) 質量(kg)1.1 回転数(min-1[r.p.m])高速(HIGHモード) 0~1170/低速(LOWモード) 0~330 最大トルク(N・m)高速(HIGHモード) 6/低速(LOWモード) 12 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×57×222 穴あけ能力(mm)鉄工 7・木工 12 チャック能力(mm)0.8~10 ねじ締め能力(mm)木ネジ 4.1×32 クラッチ20段階 0.7~2.7N・m 充電時間(分)60 電池パック7.2V、1500mAh、ニカド 関連資料(1.65MB) 取扱説明書(0.81MB)
1台
9,398 税込10,338
欠品中