絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18(9)
  • 36(11)
  • 40(2)
穴あけ能力(mm) コンクリート
  • 18(2)
  • 20(2)
  • 26(1)
  • 28(6)
  • 40(2)
バッテリー容量(Ah)
  • 2.5
  • 1.5(1)
  • 3(2)
  • 3.4(1)
  • 4(11)
  • 5(15)
  • 5.2(1)
  • 6(10)
  • 8(8)
  • 8.0(1)
  • 12(1)
  • -(8)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 13(12)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 0~1350(2)
  • 700(1)
  • 950(6)
  • 1080(2)
  • 1400(1)
穴あけ能力(mm) 木工
  • 18(2)
  • 26(2)
  • 27(1)
  • 32(6)
  • 40(1)
18・26・27・32・40
充電時間
  • 30分未満(11)
30分未満
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 4300(5)
  • 5000(2)
  • 5500(4)
4300・5000・5500
保証期間
  • 2年間(1)
  • その他(1)
2年間・その他
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(10)
  • マキタ(2)
HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
18(9)
36(11)
40(2)
36V コードレスロータリハンマドリル HiKOKI(ハイコーキ)36V コードレスロータリハンマドリルHiKOKI(ハイコーキ)
86,980税込95,678
1台
当日出荷から5日以内出荷
36V SDSプラスハンマードリルが正統進化 横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載! 穴あけ速度12%UP! 低振動機構を追加搭載 オートストップ機能付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整) アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用) コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし 金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMAL:0~950、LOW:0~700(気温20℃満充電時)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28寸法(全長×全高×全幅W)(mm)358×233×91(BSL36A18X装着時)全負荷打撃数(min-1)NORMAL:0~4300、LOW:0~3170(気温20℃満充電時)シャンク形状SDSプラス穴あけ能力(mm)コアビット25~50穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット651充電当たりの作業量コンクリート穴あけ(2.5Ahマルチボルト):Φ12.5×40mm 約75個、Φ18×40mm 約40個
20ミリ充電式ハンマドリル マキタ20ミリ充電式ハンマドリルマキタ
89,980税込98,978
1台
当日出荷
付属品集じんシステムDX16、サイドグリップ、ストッパポールセット内容本体、プラスチックケース、BL4025×2本、DC40RA質量(kg)3.6※BL4025装着時、サイドグリップ装着時。電圧(V)直流36打撃数(min-1[回/分])0~5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)422×132×217※BL4025装着時、サイドグリップ装着時。モーターハイパワーブラシレスモータ穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工26穴あけ能力(mm) コンクリート20機能作業切替:ハツリ可能 木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、AVT 防振構造、防じん・防水;APT IP56 (バッテリIP56)、無線連動、集じん機能、トルクリミッタ、LEDライトバッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)max40蓄電池形名BL4025充電器形名DC40RA充電時間(分)19分(実用充電)/28分(フル充電)シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~1350穴あけ能力(mm)コアビット35適合バッテリーBL4025穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32関連資料(3.89MB)振動3軸合成値(m/s2)10.0(ハンマドリル)、7.6(ハンマ)商品タイプ本体+バッテリ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:6.0mm 約120本(深さ60mm)、10.5mm 約75本(深さ60mm)、14.5mm 約50本(深さ60mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
18V コードレスロータリハンマドリル HiKOKI(ハイコーキ)18V コードレスロータリハンマドリルHiKOKI(ハイコーキ)
64,980税込71,478
1台
当日出荷
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器(冷却機能付)、デプスゲージ、サイドハンドル、ケース、電池カバー質量(kg)2.5(サイドハンドル含)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1080(NORMALモード)、0~800(LOWモード)本体寸法(mm)271×213×81穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工18穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~18寸法(全長×全高×全幅W)(mm)273×213×81mm(蓄電池装着時)バッテリーBSL36A18X使用電池リチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2.5/5バッテリー電圧(V)36/18保証期間なし充電器形名UC18YDL2充電時間(分)約19(実用充電)/約25(満充電)無負荷打撃数(min-1)0~5500(NORMALモード)、0~4100(LOWモード)シャンク形状SDSプラスシャンク適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池商品タイプ本体+バッテリ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ(5.0Ahマルチボルト)Φ10.5×30mm 約130個/Φ3.5×30mm 約305個
36V 集じん装置付きコードレスロータリハンマドリル HiKOKI(ハイコーキ)36V 集じん装置付きコードレスロータリハンマドリルHiKOKI(ハイコーキ)
98,980税込108,878
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
36V SDSプラスハンマードリルが正統進化 横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載! 穴あけ速度12%UP! 集じんシステムを700g軽量化 低振動機構を追加搭載 オートストップ機能付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整) アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用) コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし 金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMAL:0~950、LOW:0~700(気温20℃満充電時)穴あけ能力(mm) 鉄工13(集じんシステム非装着時)穴あけ能力(mm) 木工32(集じんシステム非装着時)穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28(集じんシステム非装着時)/4.3~20(集じんシステム装着時)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)356×91×247(BSL36A18X装着時)全長×全幅W×全高(mm)356×91×247使用電池リチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)36全負荷打撃数(min-1)NORMAL:0~4300、LOW:0~3170(気温20℃満充電時)シャンク形状SDSプラス穴あけ能力(mm)コアビット25~50(集じんシステム非装着時)穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65(集じんシステム非装着時)関連資料メーカーカタログ(1.49MB)商品タイプ本体+バッテリ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ(2.5Ahマルチボルト):Φ12.5×40mm 約75個、Φ18×40mm 約40個
20ミリ充電式ハンマドリル マキタ20ミリ充電式ハンマドリルマキタ
86,980税込95,678
1台
3日以内出荷
セット内容本体、プラスチックケース、BL4025×2本、DC40RA質量(kg)3.6※BL4025装着時、サイドグリップ装着時。電圧(V)直流36打撃数(min-1[回/分])0~5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)422×132×217※BL4025装着時、サイドグリップ装着時。モーターハイパワーブラシレスモータ穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工26穴あけ能力(mm) コンクリート20機能作業切替:ハツリ可能 木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、AVT 防振構造、防じん・防水;APT IP56 (バッテリIP56)、無線連動、集じん機能、トルクリミッタ、LEDライトバッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)max40蓄電池形名BL4025充電器形名DC40RA充電時間(分)19分(実用充電)/28分(フル充電)シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~1350穴あけ能力(mm)コアビット35適合バッテリーBL4025穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32関連資料(3.89MB)振動3軸合成値(m/s2)10.0(ハンマドリル)、7.6(ハンマ)商品タイプ本体+バッテリ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:6.0mm 約120本(深さ60mm)、10.5mm 約75本(深さ60mm)、14.5mm 約50本(深さ60mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
36V コードレスロータリハンマドリル 集じんシステム付 HiKOKI(ハイコーキ)36V コードレスロータリハンマドリル 集じんシステム付HiKOKI(ハイコーキ)
94,980税込104,478
1台
10日以内出荷
抜群の取り回しと穴あけスピード 吸引力の落ちにくい新集じんシステム採用で粉じんを気にせず快適作業! サイクロン分離方式とHEPAフィルタを搭載した新集じんシステムはビットを取り付けたまま着脱が可能。 従来品に比べて700g軽量化され、取り回しもラクラク! 従来品に比べて集じんシステムを取り付けてもスリムな為、狭い場所での作業にも最適です。 回転数2段階切り替え機能付。高輝度LEDライト搭載。 穴あけ時間を記憶し、記憶した時間で自動的にモーターを停止させる「オートストップ機能」搭載 リアクティブフォースコントロール機能(RFC)付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整) アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用) コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし 金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMAL:0~950、LOW:0~700(気温20℃満充電時)全負荷打撃数(min-1)NORMAL:0~4300、LOW:0~3170(気温20℃満充電時)
18V コードレスロータリハンマドリル HiKOKI(ハイコーキ)18V コードレスロータリハンマドリルHiKOKI(ハイコーキ)
66,980税込73,678
1台
3日以内出荷から9日以内出荷
「小型・軽量ボディでラクにすばやく穴あけ」 従来製品に比べて約2.1kg軽量化で取り回しやすい! トップクラスの穴あけスピード効率 従来製品より穴あけスピード約44%UP! 高輝度LEDライト搭載 回転数2段切替搭載で角やもろい材料にも穴あけ可能 オートストップ機能搭載で連続作業の効率UP 急激な負荷に対応する「リアクティブフォースコントロール」機能付きで手首への負担を軽減 2LXPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ質量(kg)2.3(サイドハンドル含)回転数(min-1[r.p.m])無負荷:NORMALモード/0~1080、LOWモード/0~800打撃数(min-1)無負荷:NORMALモード/0~5500、LOWモード/0~4100
36V コードレスドリル HiKOKI(ハイコーキ)36V コードレスドリルHiKOKI(ハイコーキ)
55,980税込61,578
1台
当日出荷から10日以内出荷
「ラクな姿勢でキレイな穴あけ」 業界初!D型ハンドルタイプのコードレスドリル 押し付けやすく使いやすいD型ハンドル&コードレス 垂直ガイド標準搭載 (XPS)仕様のみ 作業が止まりにくい新電子クラッチ搭載 AC製品よりもコンパクト&ハイパワー 脚立や単管などに吊り下げ可能な大型フック搭載 チャックハンドルの保管に便利なチャックハンドルホルダ搭載 作業に合わせて回転数を2段階変速可能 別売りのボーラー用スタンドにも取り付け可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材・金属への穴あけ質量(kg)3.2(電池装着時/サイドハンドルなし)穴あけ能力(mm)座堀り:65、スーパーダイヤコア:120、ハイパーダイヤコア:160、スーパーウッドガルバコア:160、スーパーウッドコア:200チャック能力(mm)把握径1.5~131充電当たりの作業量木工穴あけ(ヒノキ 120mm厚×Φ24mm):約75個 鉄工穴あけ(SPCC1.6m厚×Φ8mm):約300個
HiKOKI コードレスロータリハンマドリル 36V 電池3個仕様 HiKOKI(ハイコーキ)HiKOKI コードレスロータリハンマドリル 36V 電池3個仕様HiKOKI(ハイコーキ)
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載! 穴あけ速度12%UP!(メーカー従来機比) 低振動機構を追加搭載 オートストップ機能付き 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整) アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用) コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし 金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×3、急速充電器、ケース、サイドハンドル、デプスゲージ、電池カバー質量(kg)4.0(サイドハンドル・BSL36A18X装着時)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート28全長×全幅W×全高(mm)358×91×233バッテリー容量(Ah)2.5/5.0蓄電池電圧(V)36/18充電時間(分)(実用)約19、(満充電)約25シャンク形状SDSプラス穴あけ能力(mm)コアビット25~50穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
36V コードレスロータリハンマドリル HiKOKI(ハイコーキ)36V コードレスロータリハンマドリルHiKOKI(ハイコーキ)
86,980税込95,678
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
高効率なブラシレスモーターと高出力な蓄電池でAC100V並みの穿孔速度を実現しました。 軽くてスリムなガンハンドル採用で従来品よりも約200g軽量化&従来品に比べ約26%穴あけスピードUP。 抜群の取り回しとクラス最速の穴あけスピードで軽快な穴あけを実現。 本体の振動を吸収する特許技術を採用し、低振動で疲れにくく作業時の負担も軽減します。 作業内容・相手材に合わせて回転数2段階切り替え可。高輝度LEDライト搭載。 穴あけ時間を記憶し、記憶した時間で自動的にモーターを停止させる「オートストップ機能」搭載。リアクティブフォースコントロール機能(RFC)付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)3.6(サイドハンドル装着時)全負荷打撃数(min-1)NORMAL:0~4300、LOW:0~3170(気温20℃満充電時)振動3軸合成値(m/s2)回転+打撃:12.2、打撃:11.0
18V コードレスロータリハンマドリル SDSプラスシャンク HiKOKI(ハイコーキ)18V コードレスロータリハンマドリル SDSプラスシャンクHiKOKI(ハイコーキ)
95,980税込105,578
1台
3日以内出荷
リアクティブフォースコントロール機能(RFC)搭載で安全性が高まりました。オートストップ機能搭載で穴あけ時間を記憶して自動でモーターが停止するため穴あけ作業をサポートします。回転数2段切替で回転数・打撃数を調整可能のためもろい材料への穴あけがしやすくなりました。集じんシステム(別売:コードNo.0037-9133)が装着可能です。高輝度LEDライト搭載で狙った場所が見やすく、作業がスムーズに進みます。フック(別売)装着可能で使いやすさがアップしました。スイッチの防じん・耐水性が向上しました。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途アンカ・ナイロンプラグ等・各種プラグの下穴あけなどに、タイル・レンガへの穴あけなどに、コンクリートの穴あけなどに、アンカへの打込み作業などに、コンクリートの破砕・はつり・溝掘り・角出し・はがしなどに、金属・木材への穴あけなどに(別売ドリルチャック・チャックアダプタ使用)質量(kg)3.8(蓄電池、サイドハンドル装着時)グリーン無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード:0~950/LOWモード:0~700穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工27穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~26全長×全幅W×全高(mm)358×91×233シャンク形状SDSプラス打撃数(min-1)NORMALモード:0~4300/LOWモード:0~3170
36V コードレスロータリハンマドリル 電池3個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)36V コードレスロータリハンマドリル 電池3個付き仕様HiKOKI(ハイコーキ)
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
高効率なブラシレスモーターと高出力な蓄電池でAC100V並みの穿孔速度を実現しました。 軽くてスリムなガンハンドル採用で従来品よりも約200g軽量化&従来品に比べ約26%穴あけスピードUP。 抜群の取り回しとクラス最速の穴あけスピードで軽快な穴あけを実現。 本体の振動を吸収する特許技術を採用し、低振動で疲れにくく作業時の負担も軽減します。 作業内容・相手材に合わせて回転数2段階切り替え可。高輝度LEDライト搭載。 穴あけ時間を記憶し、記憶した時間で自動的にモーターを停止させる「オートストップ機能」搭載。リアクティブフォースコントロール機能(RFC)付通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品予備電池、急速充電器、ケース、デプスゲージ、サイドハンドル、電池カバー、キャップ長さ(mm)368幅(mm)83質量(kg)3.6(サイドハンドル装着時)高さ(mm)278(蓄電池装着時)電圧(V)36無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード/0~950、LOWモード/0~700(気温20℃満充電時)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28バッテリーBSL36A18Xバッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36/18充電器形名UC18YDL2シャンク形状SDSプラスシャンク打撃数(min-1)無負荷:NORMALモード/0~5500、LOWモード/0~4100適合バッテリーマルチボルト蓄電池1充電当たりの作業量コンクリート穴あけΦ10.5mm×30mm:約130個
充電式ハンマードリル