「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
28.8VハンマードリルPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)翌日出荷から8日以内出荷
圧倒的なパワーで連続作業に強い!
大型・高出力ブラシレスモーターを搭載、パワー・耐久力をアップ。
「集じんシステム」「制御機構」を新搭載。
小型・軽量でオアワフル集じん。
振動を約30%低減し、疲れを軽減。
用途足場つなぎΦ18mmの穴あけに。
デッキプレートΦ12.5mm貫通も可能。
ドリルモードもパワーアップ。
レンジフード用換気扇Φ160mmも可能。回転数(min-1[r.p.m])高速:0~840、中速:0~680、低速:0~560打撃数(min-1[回/分])高速:0~4400、中速:0~3600、低速:0~2950モード切替あり:ハンマー/ドリル(ドリルモード時には別売チャックが必要です)バッテリーリチウムイオン電池チャッククイックロックチャック方式(SDSプラス型シャンクに対応)使用電池リチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)28.8作業量(目安)(目安・フル充電で):ハンマー+高速 コンクリート(Φ12.5×深さ40mm)約140穴コンクリート+デッキプレート1.6mm(Φ12.5×深さ40mm)約45穴、ドリル+高速 木工・米松(Φ30×深さ120mm)約40穴コアドリル・サイディング(Φ160×16mm)約55穴回転数(min-1[回/分])高速:0~840、中速:0~680、低速:0~560強度コンクリート:2.4kN/cmm2(240kgf/cmm2)振動3軸合成値(m/s2)10.0(主ハンドル部において。測定規格EN60745-2-6に基づくメーカー測定値。)
『締付/穴あけ(充電工具)』には他にこんなカテゴリがあります