絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18(1)
穴あけ能力(mm) コンクリート
  • 22
  • 4~22(1)
  • 4~26(3)
  • 12.5(1)
  • 14(1)
  • 16(5)
  • 16~38(1)
  • 18(16)
  • 20(6)
  • 24(4)
  • 26(3)
  • 28(14)
  • 30(1)
  • 32(4)
  • 40(5)
  • 45(1)
  • 52(1)
  • -(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 13(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 0~4675(1)
  • 1050(1)
穴あけ能力(mm) 木工
  • 20(1)
充電時間
  • 1時間未満(1)
1時間未満
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 4675(1)
4675
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
BOSCH(ボッシュ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
18(1)
コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリルBOSCH(ボッシュ)
37,980税込41,778
1台
当日出荷
破つり作業が可能な3モード。打撃力1.9Jの充分なパワー。キックバック防止機能で安全作業。振動低減機構(バイブレーションコントロール)搭載で快適作業。正転・逆転機構。暗所の作業に威力を発揮LEDライト。吸じんシステムGDE18V-12(別売り)を使用可能です。
用途コンクリートへの穴あけ作業、軽破つり作業質量(kg)2.3定格電圧(V)DC18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)296×207×102打撃数(min-1[回/分])0~4675穴あけ能力(mm) コンクリート4~22使用電池リチウムイオンバッテリー最大穴あけ能力(ドリルビット)(mm)4~12充電時間(分)約30(空→80%ターボ充電)、約45(空→フル充電)シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~4675適合バッテリーボッシュプロ用DC18充電式専用バッテリー打撃力(J)2.6RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時14、破つり時9.4
充電式ハンマードリル