絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18(4)
穴あけ能力(mm) コンクリート
  • 24
  • 4~22(1)
  • 4~26(3)
  • 12.5(1)
  • 14(1)
  • 16(5)
  • 16~38(1)
  • 18(16)
  • 20(6)
  • 22(1)
  • 26(3)
  • 28(14)
  • 30(1)
  • 32(4)
  • 40(5)
  • 45(1)
  • 52(1)
  • -(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 6(2)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 13(4)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 950(4)
穴あけ能力(mm) 木工
  • 27(4)
27
充電時間
  • 30~45分未満(2)
30~45分未満
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 4700(4)
4700
ブランド
  • マキタ(4)
マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
18(4)
24ミリ充電式ハンマドリル マキタ24ミリ充電式ハンマドリルマキタ(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷から3日以内出荷
連続穴あけをタフにこなす。防滴・防じんの「APT」搭載。 集じんシステム付モデルもラインナップ。 先端が安定しやすく狙いやすい優れた作業性&操作性。 防滴・防塵「アプト」。マキタの集じん技術を集結した、高い集じん力。
電圧(V)直流18回転数(min-1[r.p.m])0~950打撃数(min-1[回/分])0~4700モーターハイパワーブラシレスモータ機能作業切替:ハツリ可能・木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、防じん・防水:APT、集じん機能、トルクリミッタバッテリー電圧(V)18シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~950穴あけ能力(mm)コアビット54穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65振動3軸合成値(m/s2)15.0(ハンマドリル)、11.4(ハンマ)
24ミリ充電式ハンマドリル マキタ24ミリ充電式ハンマドリルマキタ(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷
「アプト」 防滴・防じんの最高峰先端が安定しやすく狙いやすい 優れた作業性&操作性!マキタの集じん技術を結集した、高い集じん力。「大容量」ダストケース集じん容量300mL交換用フィルタ3モード切替え
電源(V)18回転数(min-1[r.p.m])0~950打撃数(min-1[回/分])0~4700
24ミリ充電式ハンマドリル マキタ24ミリ充電式ハンマドリルマキタ
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
連続穴あけをタフにこなす。防滴・防じんの「APT」搭載! 先端が安定しやすく狙いやすい優れた作業性&操作性。 3モード切替<回転+打撃/回転/打撃>(集じんシステムDX01使用の場合は[回転 + 打撃]コンクリート穴あけのみ使用可能です)。
セット内容本体、プラスチックケース、BL1860B×2本、DC18RF電圧(V)直流18回転数(min-1[r.p.m])0~950打撃数(min-1[回/分])0~4700モーターハイパワーブラシレスモータ機能作業切替:ハツリ可能・木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、防じん・防水:APT、集じん機能、トルクリミッタバッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)18蓄電池形名BL1860B充電器形名DC18RF充電時間(分)約27分(実用充電)約40分(フル充電)シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~950穴あけ能力(mm)コアビット54適合バッテリーBL1860B穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65振動3軸合成値(m/s2)15.0(ハンマドリル)、11.4(ハンマ)商品タイプ本体+バッテリ
24ミリ充電式ハンマドリル マキタ24ミリ充電式ハンマドリルマキタ
46,980税込51,678
1台
当日出荷
ブラシレスモーター+優れたバランス クラスを超えたスピード&作業量
用途コンクリート穴あけ専用仕様集じんシステムDX01付、ハツリ可能、ビット別売付属品集じんシステムDX01、サイドグリップ・ストッパポールセット内容本体のみ※バッテリ・充電器別売質量(kg)4.3(バッテリー装着時)電圧(V)直流18回転数(min-1[r.p.m])0~950打撃数(min-1[回/分])0~4700本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)443×88×293(160mmビット装着時)モーターハイパワーブラシレスモータ穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工27機能作業切替:ハツリ可能・木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、防じん・防水:APT、集じん機能、トルクリミッタバッテリーリチウムイオンバッテリー(別売)シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~950穴あけ能力(mm)コアビット54適合バッテリーBL1860B穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65関連資料(3.2MB)振動3軸合成値(m/s2)15.0(ハンマドリル)、11.4(ハンマ)商品タイプ本体のみ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:10.5mm 約72本(深さ60mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
充電式ハンマードリル