絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18(2)
穴あけ能力(mm) コンクリート
  • 28(2)
バッテリー容量(Ah)
  • 2.5(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 8(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 13(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 700
  • 0~840(1)
  • 0~1250(2)
  • 0~1310(1)
  • 0~1350(6)
  • 0~4675(1)
  • 500(6)
  • 800(3)
  • 900(2)
  • 950(18)
  • 980(7)
  • 1050(2)
  • 1080(3)
  • 1100(5)
  • 1250(1)
  • 1330(1)
  • 1350(2)
  • 1400(1)
  • 1500(1)
  • 1600(1)
穴あけ能力(mm) 木工
  • 32(2)
32
充電時間
  • 30分未満(1)
  • 30~45分未満(1)
30分未満・30~45分未満
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
HiKOKI(ハイコーキ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
18(2)
HiKOKI コードレスロータリハンマドリル 36V 電池3個仕様 HiKOKI(ハイコーキ)HiKOKI コードレスロータリハンマドリル 36V 電池3個仕様HiKOKI(ハイコーキ)
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載! 穴あけ速度12%UP!(メーカー従来機比) 低振動機構を追加搭載 オートストップ機能付き 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
用途コンクリートへの穴あけ タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整) アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用) コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし 金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)×2(BSL36A18X)×1、急速充電器、ケース、サイドハンドル、デプスゲージ、電池カバー質量(kg)4.2(サイドハンドル・BSL36B18X装着時)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート28全長×全幅W×全高(mm)356×91×232バッテリー容量(Ah)4.0/8.0蓄電池電圧(V)36/18無負荷回転速度(min-1[r.p.m])NORMALモード:0~950/LOWモード:0~700充電時間(分)(実用)約30、(満充電)約40シャンク形状SDSプラス穴あけ能力(mm)コアビット25~50穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
HiKOKI コードレスロータリハンマドリル 36V 電池3個仕様 HiKOKI(ハイコーキ)HiKOKI コードレスロータリハンマドリル 36V 電池3個仕様HiKOKI(ハイコーキ)
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載! 穴あけ速度12%UP!(メーカー従来機比) 低振動機構を追加搭載 オートストップ機能付き 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整) アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用) コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし 金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×3、急速充電器、ケース、サイドハンドル、デプスゲージ、電池カバー質量(kg)4.0(サイドハンドル・BSL36A18X装着時)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート28全長×全幅W×全高(mm)358×91×233バッテリー容量(Ah)2.5/5.0蓄電池電圧(V)36/18充電時間(分)(実用)約19、(満充電)約25シャンク形状SDSプラス穴あけ能力(mm)コアビット25~50穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
充電式ハンマードリル