絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 14.4(1)
  • 18(2)
外径(Φmm)
  • 135
  • 85(4)
  • 100~110(1)
  • 100~125(4)
  • 110(1)
  • 110~125(2)
  • 120~127(2)
  • 125(39)
  • 140(3)
  • 145~150(2)
  • 147(2)
  • 150(7)
  • 155~165(2)
  • 160(1)
  • 160~165(2)
  • 165(21)
  • 180~185(2)
  • 184~190(5)
  • 190(2)
  • 355(2)
最大切込深さ(mm)(90°時)
  • 46(2)
バッテリー容量(Ah)
  • 5(1)
充電時間
  • 1~2時間未満(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 4500(2)
4500
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • オグラ(1)
Panasonic(パナソニック)・オグラ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
14.4(1)
18(2)
コードレスチップソーカッター オグラコードレスチップソーカッターオグラ
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
コードレスチップソーカッター用チップソーです。
トラスコ品番128-9227適合機種HSC-38BL厚さ(mm)1.2質量(g)124外径(Φmm)135
充電丸ノコ Dual 充電パワーカッター135 (鉄工/木工両用・14.4V/18V) Panasonic(パナソニック)充電丸ノコ Dual 充電パワーカッター135 (鉄工/木工両用・14.4V/18V)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
翌日出荷
ノコ刃外径(Φmm)135
充電パワーカッター 18V 5.0Ah Panasonic(パナソニック)充電パワーカッター 18V 5.0AhPanasonic(パナソニック)
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
切れ味豪快!18Vパワー。 18Vと14.4V、1台で両方使える「デュアル」。 取り回しやすいコードレスで、作業量はたっぷり。 さまざまな現場・材料に、これ1台。周りの環境に合わせて選べる3WAY切り粉対策。 材料に合わせて選べる6種類の専用刃。 サポート機能が充実。 ほこり・粉塵、雨・水しぶきにタフ。 きわだつスタミナ、5.0Ah電池搭載。
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)5回転数(回/分)4500ノコ刃外径(Φmm)135充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約60能力(目安・フル充電で)金工刃:電線管(Φ25.4mm、t1.2mm)約340本、水道管(塩ビライニング鋼管、Φ34mm、t4.7mm)約70本、ハンガーレール(40×30mm、t1.6mm)約150本、軽天材(50×19mm、t0.5mm)約760本、リップ溝形鋼(C形鋼)(60×30mm、t2.3mm)約95本、アングル鋼(40×40mm、t3mm)約230本、薄板金工刃:鉄板(450mm、t1.6mm)約25枚、金属サイディング(400mm、t16mm)約270枚、木工刃:2×10材(38×235mm)約280本、角材(45×45mm)約300本、コンパネ(900mm、t12mm)約120枚、薄板木工刃:ベニヤ(900mm、t5mm)約320枚、プラスチック専用刃:塩ビ管(Φ38mm、t3.5mm)約210本、窒業系サイディング刃:窯業系サイディング(455mm、t16mm)約200枚、キッチンパネル(935mm、t3mm)約270枚バッテリーリチウムイオン本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)343×228×160(電池パック装着時の数値)本体質量(kg)2.55(電池パック装着時)充電器電圧(V)AC100 50/60Hz充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900消費電力(W)充電器/198防塵防水性能IP56付属品電池パック18V 5.0Ah(LJタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、金工刃(Φ135)、六角レンチ(対辺4mm)回転トルク(N・m[kgf・cm])6.7[68]
充電式マルノコ