絞り込み
ブランド
  • マキタ(4)
バッテリー電圧(V)
  • 18(4)
  • 36(1)
切断能力(mm)パイプ
  • 50(1)
  • 130(2)
切断能力(mm)木材
  • 50(1)
  • 255(2)
ストローク(mm)
  • 13(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 32(2)
最大ストローク数(min-1[回/分])
  • 2800(1)
  • 3000(3)
  • 3100(1)
2800・3000・3100
バッテリー容量(Ah)
  • 6
  • 1.3(2)
  • 1.5(7)
  • 2(6)
  • 2.5(4)
  • 2.6(1)
  • 5(12)
  • -(2)
充電時間
  • 30分未満(1)
  • 30~45分未満(2)
  • 45~60分未満(1)
30分未満・30~45分未満・45~60分未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
18(4)
36(1)
充電式レシプロソー マキタ充電式レシプロソーマキタ
66,980税込73,678
1台
当日出荷
付属品バッテリBL1860B×2、急速充電器DC18RF/ケース付きストローク(mm)22切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材255ストローク数(min-1[回/分])0~3100バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)関連資料(2.03MB)
充電式レシプロソー マキタ充電式レシプロソーマキタ
65,980税込72,578
1台
当日出荷から3日以内出荷
充電式でAC機に匹敵する、驚愕の切断スピード&パワー
バッテリー容量(Ah)6切断能力(mm)パイプ外径130(長さ300mm木工用ブレード使用時)切断能力(mm)木材厚さ255(長さ300mm木工用ブレード使用時)バッテリーリチウムイオンバッテリー
充電式レシプロソー マキタ充電式レシプロソーマキタ
71,980税込79,178
1台
当日出荷
縦クランク+BLモーターでAC機に匹敵する切断スピード6.0Ahバッテリ2個付
付属品バッテリBL1860B(6.0Ah )x2本、充電器DC18RF、ケース質量(kg)3.7(バッテリ含)バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18ストローク数(min-1)3000ストローク幅(mm)32関連資料(2.83MB)
充電式レシプロソー マキタ充電式レシプロソーマキタ
45,980税込50,578
1台
当日出荷
付属品バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF/ケース付きストローク(mm)13切断能力(mm)パイプ50切断能力(mm)木材50ストローク数(min-1[回/分])0~3000バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用充電:約27/フル充電:約40関連資料(1.11MB)

切断』には他にこんなカテゴリがあります

充電式レシプロソー/セーバーソー