絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(5)
- 36(1)
切断能力(mm)パイプ
- 50(2)
- 130(2)
切断能力(mm)木材
- 50(2)
- 255(2)
ストローク(mm)
- 13(2)
- 20(1)
- 22(1)
- 32(2)
バッテリー容量(Ah)
- 6
- 1.3(2)
- 1.5(9)
- 2(6)
- 2.5(5)
- 2.6(1)
- 5(12)
- -(2)
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 2800(1)
- 3000(4)
- 3100(1)
2800・3000・3100
充電時間
- 30分未満(1)
- 30~45分未満(3)
- 45~60分未満(1)
30分未満・30~45分未満・45~60分未満
ブランド
- マキタ(5)
マキタ
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(5)
36(1)

充電式レシプロソー
マキタ¥65,980~税込¥72,578~1台当日出荷から3日以内出荷充電式でAC機に匹敵する、驚愕の切断スピード&パワー切断能力(mm)パイプ外径130(長さ300mm木工用ブレード使用時)切断能力(mm)木材厚さ255(長さ300mm木工用ブレード使用時)バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)6
充電式レシプロソー
マキタ¥66,980税込¥73,6781台当日出荷付属品バッテリBL1860B×2、急速充電器DC18RF/ケース付きストローク(mm)22切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材255ストローク数(min-1[回/分])0~3100バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)
充電式レシプロソー
マキタ¥71,980税込¥79,1781台当日出荷縦クランク+BLモーターでAC機に匹敵する切断スピード。6.0Ahバッテリ2個付付属品バッテリBL1860B(6.0Ah )x2本、充電器DC18RF、ケース質量(kg)3.7(バッテリ含)バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18ストローク数(min-1)3000ストローク幅(mm)32
充電式レシプロソー
マキタ¥45,980税込¥50,5781台当日出荷付属品バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF/ケース付きストローク(mm)13切断能力(mm)パイプ50切断能力(mm)木材50ストローク数(min-1[回/分])0~3000バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用充電:約27/フル充電:約40