絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 14.4(1)
  • 18(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 4.2
  • 1.3(1)
  • 1.5(2)
  • 2(4)
  • 2.5(4)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(6)
  • 6(3)
  • -(2)
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 25200(1)
  • 29700(1)
最大トルク(N・m)
  • 36(1)
  • 40(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1400(1)
  • 1650(1)
充電時間
  • 1~2時間未満(1)
  • 45~60分未満(1)
1~2時間未満・45~60分未満
チャック能力(mm)
  • 1.5~13(2)
1.5~13
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(2)
Panasonic(パナソニック)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
14.4(1)
18(1)
充電振動ドリル&ドライバー グレー(本体のみ) Panasonic(パナソニック)充電振動ドリル&ドライバー グレー(本体のみ)Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1台
翌日出荷
強力振動でモルタル穴あけがスピーディ。 過負荷作業からモーターを保護。
用途ネジ締め、穴あけ、モルタル/レンガ穴あけバッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)4.2回転数(min-1[r.p.m])高速/200~1400、低速/70~400ねじ締め能力(目安・フル充電で)Highモード/木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約1200本Highモード/テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約750本Lowモード/モルタル・ノープラグビス(Φ6×45mm、Φ5.7×55mm下穴あり)約370本穴あけ能力(目安・フル充電で)Highモード/ホールソー・SPC(Φ21×1.6mm)約25穴Lowモード/ホールソー・SPC(Φ33×1.6mm)約20穴Highモード/木工・米松(Φ18×120mm)約95穴Lowモード/木工・米松(Φ30×40mm)約150穴Highモード/モルタル(Φ6.5×深さ30mm)約110穴チャック(mm)キイレスチャック(1.5~13)最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速/10[102]、低速/28[286]、(剛性体締付トルク)高速/21.6[220]、低速/36[367]充電時間(分)54クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約1.0~4.4[10~45]まで約0.2[2.06]きざみ)バッテリーリチウムイオン電池LSタイプ(EZ9L45)(別売)寸法(全長×全高×幅)(mm)200×232×60質量(kg)1.8(電池パック装着時)打撃力(kN[kgf])約2[200]打撃数(min-1[回/分])高速:3600~25200、低速:1260~7200保護等級IP56振動固定カム方式仕様高速・低速、18段クラッチ、手締め機能、ブレーキ付、固定カム方式(モルタル)~Φ13、(木工)~Φ35、(金工)~Φ13、(金工ホールソー)~Φ33振動3軸合成値(m/s2)9.8トラスコ品番422-9452電圧(V)14.4ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])弾性体 高速:10[102]/低速:28[286]、剛性体 高速:21.6[220]/低速:36[367]チャック把握範囲(Φmm)1.5~13回転数(min-1[回/分])高速:200~1400、低速:70~400クラッチ数(段)18商品タイプ本体のみ
充電振動ドリル&ドライバー グレー Panasonic(パナソニック)充電振動ドリル&ドライバー グレーPanasonic(パナソニック)
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷
Highモードでスムーズな穴あけ。 強力振動でコンクリートブロック穴あけも。
用途ネジ締め、穴あけ、モルタル/レンガ穴あけバッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)4.2回転数(min-1[r.p.m])高速/160~1650、低速/50~430ねじ締め能力(目安・フル充電で)Highモード/木ネジ・米松(Φ6×60mm)約370本Highモード/テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6mm)約640本穴あけ能力(目安・フル充電で)Highモード/ウッディングコアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約50穴Highモード/ウッディングコアドリル(Φ80×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約30穴Lowモード/ウッディングコアドリル(Φ125×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約13穴Highモード/ガルバウッドコアドリル(Φ110×金属系サイディング材16mm+合板12mm)約17穴Lowモード/塩ビ管用コアドリル(Φ65mm/Φ300mm排水マス取付用下穴)約50穴Highモード/ホールソー(Φ21×SPC1.6mm)約45穴Lowモード/ホールソー(Φ33×SPC1.6mm)約45穴Highモード/ホールソー(Φ50×石膏ボード16mm+合板12mm)約50穴穴あけ能力(振動ドリル)(mm)(目安・フル充電で)Highモード/コンクリートブロック(Φ6.5×深さ40mm)約200穴Highモード/コンクリートブロック(Φ10.5×深さ40mm)約110穴チャック(mm)キイレスチャック(1.5~13)最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速/13.9[142]、低速/40[408]充電時間(分)60クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約1.0~6.9[10~70]まで約0.34[3.5]きざみ)バッテリーリチウムイオン電池LSタイプ(EZ9L51)(別売)寸法(全長×全高×幅)(mm)235×248×63質量(kg)2.3(電池パック装着時で補助ハンドルを外した数値)打撃力(kN[kgf])約3[300]打撃数(min-1[回/分])高速:2880~29700、低速:900~7740保護等級IP56付属品補助ハンドル(EZ7460K4627)振動固定カム方式仕様高速・低速、18段クラッチ、手締め機能、ブレーキ付、固定カム式(モルタル・レンガ)~Φ13/Highモード、(サイディング)~Φ80/Highモード・~Φ125/Lowモード、(金工ホールソー)~Φ33/Highモード・~Φ50/Lowモード、(金工)~Φ13/Highモード、(テクス)~Φ6/Highモード、(木工)~Φ36/Lowモード、(木ネジ)~Φ8/Lowモード振動3軸合成値(m/s2)6.9トラスコ品番422-9461電圧(V)18ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])弾性体 高速:13.9[142]/低速:40[408]チャック把握範囲(Φmm)1.5~13回転数(min-1[回/分])高速:160~1650、低速:50~430クラッチ数(段)18商品タイプ本体のみ
充電式振動ドライバドリル