絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18(1)
穴あけ能力(mm) コンクリート
  • 13(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 28050(1)
最大トルク(N・m)
  • 52(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1650(1)
充電時間
  • 30~45分未満(1)
30~45分未満
穴あけ能力(mm) 木工
  • 13
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 25(1)
  • 28(1)
  • 32(1)
  • 35(1)
  • 36(2)
  • 38(2)
  • 40(2)
  • 50(1)
  • 52(1)
  • 89(1)
  • 102(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 13(1)
13
ブランド
  • BLACK&DECKER(1)
BLACK&DECKER
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
18(1)
18Vブラシレス振動ドリルドライバー BLACK&DECKER18Vブラシレス振動ドリルドライバーBLACK&DECKER
21,980税込24,178
1台
当日出荷
高効率・長寿命のブラシレスモーターを採用しています。コンクリート・木材・金属への穴あけ、ネジ締めを一台で行えます。低速・高速の2段階変速、無段変速、スピンドルロック機構、ラチェット式チャックを採用しています。
用途コンクリート・木工・金工穴あけ・ネジ締めに。付属品電池パック(BL1518N-JP) ×2個、40分急速充電器(LC1418N-JP)、両頭ビットキッドボックストラスコ品番130-8617質量(kg)1.6電圧(V)18定格電圧(V)18穴あけ能力(mm)木工:Φ35、金工:Φ13、コンクリート:Φ13、クラッチ:23段(ドリルモードを含む)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工13穴あけ能力(mm) コンクリート13バッテリーリチウムイオン作業量(目安)(1充電):4×32mm:約540本充電時間(分)40クラッチ数(段)23(ドリルモード含む)商品タイプ本体+バッテリ
充電式振動ドライバドリル