絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(1)
  • 14.4(1)
穴あけ能力(mm) コンクリート
  • 10(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 2(2)
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 19500(1)
  • 21000(1)
最大トルク(N・m)
  • 30(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1300(1)
  • 1400(1)
1300・1400
充電時間
  • 45~60分未満(1)
45~60分未満
穴あけ能力(mm) 木工
  • 19(1)
  • 25(1)
19・25
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 10(2)
  • 33(1)
10・33
チャック能力(mm)
  • 1~10
  • 0.8~10(4)
  • 1.5~13(16)
  • 2~13(2)
  • 10(2)
  • 13(4)
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • マキタ(1)
BOSCH(ボッシュ)・マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
10.8(1)
14.4(1)
充電式震動ドライバドリル マキタ充電式震動ドライバドリルマキタ
19,980税込21,978
1台
当日出荷
付属品バッテリBL1420G×2・充電器DC18SG打撃数(min-1[回/分])高速:0~21000/低速:0~6000チャック能力(mm)1.0~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25バッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)14.4回転数(min-1[回/分])高速:0~1400/低速:0~400
コードレス振動ドライバードリル BOSCH(ボッシュ)コードレス振動ドライバードリルBOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
1.0kgの軽量コンパクトデザインです。 20段階トルク調整クラッチ ギア式2段変速 ブレーキ付き電子無段変速 LEDライト搭載 バッテリー残量インジケーター 正転・逆転機構 バッテリーを守るECP機能搭載
用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業電圧(V)DC10.8定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)187×178×60打撃数(min-1[回/分])0~19500ねじ締め能力(mm)7穴あけ能力(mm) コンクリート10締付トルク(N・m)弾性体15/剛性体30バッテリー容量(Ah)2穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33
充電式振動ドライバドリル