絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 12(1)
  • 18(3)
  • 36(1)
  • その他(1)
穴あけ能力(mm) コンクリート
  • 13(1)
  • 15.88(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 2.5(1)
  • 5(1)
  • -(2)
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 18200(1)
  • 30000(2)
最大トルク(N・m)
  • 45(2)
  • 70(1)
  • 140(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 450(1)
  • 500(1)
  • 2000(2)
450・500・2000
充電時間
  • 30分未満(1)
  • その他(1)
30分未満・その他
穴あけ能力(mm) 木工
  • 35(1)
  • 52(1)
  • 89(1)
  • 102(1)
35・52・89・102
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 13(3)
  • 16(1)
13・16
チャック能力(mm)
  • 13
  • 0.8~10(4)
  • 1~10(2)
  • 1.5~13(16)
  • 2~13(2)
  • 10(2)
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • ミルウォーキーツール(2)
HiKOKI(ハイコーキ)・ミルウォーキーツール
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
12(1)
18(3)
36(1)
その他(1)
M12 FUEL 振動ドリルドライバー(ケース付き) ミルウォーキーツールM12 FUEL 振動ドリルドライバー(ケース付き)ミルウォーキーツール
23,980税込26,378
1個
欠品中
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により、幅広いアプリケーションに対応 新設計モーター採用で前世代比+30%のパワーを実現 最大トルク45Nm 新放熱設計電子回路を搭載し、高負荷状態での連続作業が可能に ヘッド長(153mm)を前世代比で15mm短縮し、狭い場所での作業性を大幅に向上 クラス最小で18Vに迫るパフォーマンスを実現 暗い場所での視認性を高める LED ライト搭載 新設計メカニカルクラッチ採用
仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品ケース長さ(mm)153質量(kg)0.9(本体のみ)、1.1(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12最大トルク(N・m)45(3.0Ah/4.0Ah/6.0Ahバッテリー装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~450/0~1550穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工35穴あけ能力(mm) コンクリート13チャック寸法(mm)最大13チャック金属チャック振動数0-6750/0-22500bpm速度設定2モード
18V コードレス振動ドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)18V コードレス振動ドライバドリルHiKOKI(ハイコーキ)
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
「穴あけも、ねじ締めも。とにかくハイパワー。」 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上 カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途モルタル、鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時)電圧(V)18モーターDCブラシレスモーター穴あけ能力(mm) 木工102ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径12×長さ100(下穴あり)チャック把握範囲(Φmm)13最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(剛性体)低速:140[1429]/高速:105[1071]穴あけ能力(mm) アルミ102無負荷打撃数(min-1)低速:0~7500、高速:0~30000締付能力(小ねじ)M6穴あけ能力(mm) モルタル20関連資料メーカーカタログ(2.63MB)
18V コードレス振動ドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)18V コードレス振動ドライバドリルHiKOKI(ハイコーキ)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
「パワフルで軽快な作業フィーリング」 クラス最短の全長で取り回しが良い モーターとギヤボックスの最適化により作業速度アップ! 大きな負荷が生じた時に作業者に係る負担を軽減するRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載 ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上 カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 シフトノブの視認性向上 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)1.9(BSL36A18X装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2000チャック能力(mm)2.0~13モーターDCブラシレスモーター穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工52ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径10×長さ100(下穴あり)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)155×255×78最大締付トルク(N・m)70チャック把握範囲(Φmm)13最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(剛性体)低速:70[714]/高速:66[612]ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6穴あけ能力(mm) アルミ13締付能力(小ねじ)M6穴あけ能力(mm) モルタル13関連資料メーカーカタログ(2.63MB)
M18 FUEL 振動ドリルドライバー(ケース付き) ミルウォーキーツールM18 FUEL 振動ドリルドライバー(ケース付き)ミルウォーキーツール
36,980税込40,678
1個
欠品中
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により、幅広いアプリケーションに対応 新設計モーター採用で前世代比+30%のパワーを実現 最大トルク158Nm 新放熱設計電子回路を搭載し、高負荷状態での連続作業が可能に クラス最小のヘッド長(175mm)で、狭い場所での作業性を大幅に向上 暗い場所での視認性を高める LED ライト搭載 新設計メカニカルクラッチ採用 Auto-Stop 制御モード搭載
仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品ケース長さ(mm)175質量(kg)1.5(本体のみ)、1.9(2.0Ahバッテリー装着時)穴あけ能力(mm) コンクリート15.88チャック金属チャック振動数0-7800/0-33000bpm
充電式振動ドライバドリル