絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18(2)
  • 36(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 5(1)
  • -(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 18200(1)
  • 21000(1)
  • 30000(1)
最大トルク(N・m)
  • 50(1)
  • 70(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1400(1)
  • 2000(1)
充電時間
  • 1~2時間未満(1)
  • 30分未満(1)
1~2時間未満・30分未満
穴あけ能力(mm) 木工
  • 36(1)
  • 52(1)
36・52
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 13(2)
13
チャック能力(mm)
  • 2~13
  • 0.8~10(4)
  • 1~10(2)
  • 1.5~13(16)
  • 10(2)
  • 13(4)
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
HiKOKI(ハイコーキ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
18(2)
36(1)
コードレス振動ドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)コードレス振動ドライバドリルHiKOKI(ハイコーキ)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
コンパクトとパワーのいいとこ取り! 10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせ「軽いのに強い!」 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 20段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
用途モルタル・レンガ・コンクリートブロックの穴あけに蓄電池容量(Ah)2充電時間(分)約60蓄電池電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350/高速:0~1400最大締付トルク(N・m)低速:50/高速:35チャック能力(mm)2.0~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36締付能力(小ねじ)M6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75穴あけ能力(mm) アルミ13穴あけ能力(mm) モルタル13質量(kg)1.4蓄電池形名BSL1820M付属品急速充電器・ケース・予備電池・電池カバー・No.2プラスビット機械寸法(mm)全長188×高さ221×全幅81電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])低速:0~5250、高速:0~21000無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1400バッテリーリチウムイオン(BSL1460)バッテリー容量(Ah)2商品タイプ本体+バッテリ
18V コードレス振動ドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)18V コードレス振動ドライバドリルHiKOKI(ハイコーキ)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
「パワフルで軽快な作業フィーリング」 クラス最短の全長で取り回しが良い モーターとギヤボックスの最適化により作業速度アップ! 大きな負荷が生じた時に作業者に係る負担を軽減するRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載 ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上 カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 シフトノブの視認性向上 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)1.9(BSL36A18X装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2000チャック能力(mm)2.0~13モーターDCブラシレスモーター穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工52ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径10×長さ100(下穴あり)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)155×255×78最大締付トルク(N・m)70チャック把握範囲(Φmm)13最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(剛性体)低速:70[714]/高速:66[612]ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6穴あけ能力(mm) アルミ13締付能力(小ねじ)M6穴あけ能力(mm) モルタル13関連資料メーカーカタログ(2.63MB)
充電式振動ドライバドリル