「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
コードレス振動ドライバドリルHiKOKI(ハイコーキ)当日出荷
コンパクトとパワーのいいとこ取り!
10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせ「軽いのに強い!」
従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い!
18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ
コンパクトで取り回しが良い!
ギヤ式2段変速切替機能付き
20段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能
先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用
白色LEDライト付き
握りやすい細軽ハンドル
別売りのフック取り付け可能
カラープレート対応
用途モルタル・レンガ・コンクリートブロックの穴あけに蓄電池容量(Ah)2充電時間(分)約60蓄電池電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350/高速:0~1400最大締付トルク(N・m)低速:50/高速:35チャック能力(mm)2.0~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36締付能力(小ねじ)M6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75穴あけ能力(mm) アルミ13穴あけ能力(mm) モルタル13質量(kg)1.4蓄電池形名BSL1820M付属品急速充電器・ケース・予備電池・電池カバー・No.2プラスビット機械寸法(mm)全長188×高さ221×全幅81電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])低速:0~5250、高速:0~21000無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1400バッテリーリチウムイオン(BSL1460)バッテリー容量(Ah)2商品タイプ本体+バッテリ
充電式震動ドライバドリルマキタ当日出荷
付属品バッテリBL1420G×2・充電器DC18SG打撃数(min-1[回/分])高速:0~21000/低速:0~6000チャック能力(mm)1.0~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25バッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)14.4回転数(min-1[回/分])高速:0~1400/低速:0~400
『締付/穴あけ(充電工具)』には他にこんなカテゴリがあります