絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18(1)
  • その他(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 5(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 32300
  • 0~26250(1)
  • 18200(3)
  • 19500(1)
  • 21000(2)
  • 22500(2)
  • 25200(1)
  • 25500(2)
  • 28050(1)
  • 29700(2)
  • 30000(5)
  • 31500(1)
  • 33000(3)
最大トルク(N・m)
  • 32(1)
  • 50(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1800(2)
充電時間
  • 45~60分未満(1)
45~60分未満
チャック能力(mm)
  • 1.5~13(2)
1.5~13
ブランド
  • エスコ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
エスコ・Panasonic(パナソニック)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
18(1)
その他(1)
デュアル 充電振動ドリルドライバー 18V 5.0Ahセット Panasonic(パナソニック)デュアル 充電振動ドリルドライバー 18V 5.0AhセットPanasonic(パナソニック)
97,980税込107,778
1台
翌日出荷
タップ立てに最適なタップモード搭載です。回転数切り替えスイッチ長押しでタップモード起動できます。トリガーを引く毎に正転・逆転を自動切換えできます。正逆切替レバーは操作不要です。
質量(kg)2.05電圧(V)14/18打撃数(min-1[回/分])高速:1260~32300、低速:400~9500ねじ締め能力(mm)~8(木ネジ)、~6(テクスねじ)、~M5(小ねじ)バッテリーリチウムイオン電池LSタイプ(EZ9L51)(別売)クラッチ作動トルク18段階切替(約0.5~4.4N・mまで約0.23N・mきざみ)バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])弾性体 高速:12[122]/低速:32[327]、剛性体 低速:50[510]チャック把握範囲(Φmm)1.5~13トルク(N・m)低速剛性体:50回転数(min-1[回/分])高速:70~1800、低速:20~530クラッチ数(段)18アズワン品番64-8512-46商品タイプ本体+電池2個付
[充電式]振動ドライバードリルセット エスコ[充電式]振動ドライバードリルセットエスコ
113,600税込124,960
1セット
翌日出荷
セット内容:EA813PC-1A 充電式振動ドライバードリル、7本組コンクリート用振動ドリル、両頭(+)ビット#2×65mm、両頭(+)ビット#2×110mm、両頭ビット(+)#2・(-)6.0mm。付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース。
仕様セット質量(kg)1.8回転数(min-1[r.p.m])低速:20~530、高速:70~1800最大トルク(N・m)剛性体締付トルク:50、低速:32、高速:12チャック能力(mm)1.5~13バッテリー18V(リチウムイオン3.0Ah)充電時間約55分能力(mm)モルタル:~Φ13、サイディング:Φ80、金工ホールソー:Φ33、金工:Φ13、木工:~Φ38、木ねじ:~8、テクス:~6防塵防水性能IP56サイズ(mm)192×68×238(H)打撃数(bpm[回/分])低速:400~9500、高速:1260~32300
充電式振動ドライバドリル