絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18(1)
  • 36(1)
穴あけ能力(mm) コンクリート
  • 13(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 2.5(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 33000
  • 0~26250(1)
  • 18200(3)
  • 19500(1)
  • 21000(2)
  • 22500(2)
  • 25200(1)
  • 25500(2)
  • 28050(1)
  • 29700(2)
  • 30000(5)
  • 31500(1)
  • 32300(2)
最大トルク(N・m)
  • 65(1)
  • 80(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2200(3)
2200
充電時間
  • 1~2時間未満(1)
  • 30分未満(1)
1~2時間未満・30分未満
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 13(1)
13
チャック能力(mm)
  • 1.5~13(3)
1.5~13
保証期間
  • 1年間(1)
1年間
ブランド
  • マキタ(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
マキタ・京セラインダストリアルツールズ・MAX(マックス)[事務用品・工具]
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
18(1)
36(1)
充電式震動ドライバドリル マキタ充電式震動ドライバドリルマキタ
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
高速回転+低回転制御で高効率、コンパクトで軽快
用途木工、鉄工、石工穴あけ打撃数(min-1[回/分])高速:0~33000、低速:0~9000チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) コンクリート13最大締付トルク(N・m)65回転数(min-1[回/分])高速:0~2200、低速:0~600関連資料(4.2MB)
充電式振動ドライバドリル 京セラインダストリアルツールズ充電式振動ドライバドリル京セラインダストリアルツールズ
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
モルタルやブロックの穴あけもできるコンパクト・パワー・スピーディーを兼ね備えた18Vタイプの充電式振動ドライバドリルです(電池パック・充電器・キャリングケースは別販売品です)。振動モードにすればモルタル・ブロックの穴あけもできます。片手でビットの取り外しができるスピンドルロック機構を搭載しています。最適トルクが選べる21段クラッチを採用しています。作業内容によって高速・低速を切替えできる2スピード仕様です。把握力の強いロック付キーレスチャックを採用しています。
用途各種木材、金属、モルタル、ブロック、樹脂などの穴あけ、各種小ねじ、木ネジ、ナットなどの締付け、ゆるめ。付属品ベルトフック(本体取付)×1・補助ハンドル×1・ストッパー×1材質ハウジング:PA + TPE/チャック:鉄質量(g)1380回転数(min-1[r.p.m])0~2200(高速)・0~600(低速)最大トルク(N・m)22(高速)・80(低速)穴あけ能力(mm)13(鉄工)・38(木工)・13(コンクリート)チャック能力(mm)1.5~13ねじ締め能力M6(小ネジ)ねじ締め能力(mm)10×90(木ネジ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×260×178保証期間1年充電時間(分)84打撃数(min-1)0~33000(高速)・0~9000(低速)クラッチ作動トルク(N・m)0.8~4.8/21段
充電式振動ドリルドライバ PJ-VD131(本体のみ) MAX(マックス)[事務用品・工具]充電式振動ドリルドライバ PJ-VD131(本体のみ)MAX(マックス)[事務用品・工具]
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
コンクリート・木材・金属の穴あけ、ねじの締め付けに。ブラシレス分割コアモーターにより、小型&ハイパワーで作業快適。暗所での作業に、作業箇所を照らす高輝度LEDライト付きです。振動ドリルモード(回転+打撃)、ドリルモード(回転のみ)、ねじ締めモード(回転+クラッチ)の切替えができます。
用途コンクリート・金属・木材の穴あけ、ねじの締付に付属品ベルトフック種別PJ91265質量(kg)1.6(本体のみ)能力穴あけ:[鉄工]Φ13mm・[木工]Φ38mm、ネジ締め:[木ねじ]Φ10×90mm(下穴Φ8mm)、[小ねじ]M6、コンクリート:13mm打撃数(min-1[回/分])高速モード:0~33000、低速モード:0~9000無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速モード:0~2200、低速モード:0~600モーターブラシレスDCモータバッテリーJP-L91850A最大締付トルク(N・m)高速 22/低速 80バッテリー電圧(V)18防塵防水性能IP56相当チャック把握範囲(Φmm)1.5~13ライト種類白色LEDクラッチ数(段)21寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)262×76×178
充電式振動ドライバドリル