絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(2)
穴あけ能力(mm) コンクリート
  • 8
  • 6(1)
  • 10(2)
  • 13(5)
  • 15.88(1)
  • 16(3)
  • 20(2)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.3(1)
  • 1.5(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 22500(1)
最大トルク(N・m)
  • 22(1)
  • 32(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1500(1)
1500
充電時間
  • 1~2時間未満(1)
  • 45~60分未満(1)
1~2時間未満・45~60分未満
穴あけ能力(mm) 木工
  • 21(1)
  • 28(1)
21・28
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 10(2)
10
チャック能力(mm)
  • 0.8~10(2)
0.8~10
ブランド
  • マキタ(2)
マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
10.8(2)
充電式振動ドライバドリル マキタ充電式振動ドライバドリルマキタ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
震動ドリルモードでコンクリートやタイル等の石工穴あけができる! 締付力18段階、作業に合わせてモード切替リング。 LEDライト付。無段変速スイッチ・ブレーキ付・正逆転切替レバー。 手締め機能付・2スピード切替え。
バッテリー電圧(V)10.8最大締付トルク(N・m[kgf・cm])22[224]回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~1500、(低速)0~400ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21穴あけ能力(mm) コンクリートブロック8チャック能力(mm)0.8~10打撃数(min-1[回/分])(高速)0~22500、(低速)0~6000バッテリーリチウムイオン振動3軸合成値(m/s2)9.5(震動ドリル)<2.5(ドリル)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)201×53×183
充電式震動ドライバドリル マキタ充電式震動ドライバドリルマキタ
15,980税込17,578
1台
当日出荷から3日以内出荷
電源(V)10.8最大締付トルク(N・m[kgf・cm])32[326]ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×6.3穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工28穴あけ能力(mm) コンクリートブロック8チャック能力(mm)0.8~10バッテリー電圧(V)10.8
充電式振動ドライバドリル