絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(3)
穴あけ能力(mm) コンクリート
  • 6(1)
  • 10(2)
バッテリー容量(Ah)
  • 2(2)
  • 3(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 0~26250(1)
  • 19500(1)
  • 22500(1)
最大トルク(N・m)
  • 30
  • 13.9(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 32(2)
  • 36(1)
  • 38(1)
  • 40(2)
  • 45(2)
  • 50(3)
  • 52(1)
  • 60(1)
  • 65(1)
  • 70(1)
  • 80(2)
  • 84(2)
  • 140(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1300(1)
  • 1500(1)
  • 1750(1)
1300・1500・1750
充電時間
  • 1~2時間未満(1)
  • 45~60分未満(2)
1~2時間未満・45~60分未満
穴あけ能力(mm) 木工
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 32(1)
19・20・32
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 33(2)
8・10・33
チャック能力(mm)
  • 0.8~10(2)
  • 1~10(1)
0.8~10・1~10
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
BOSCH(ボッシュ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
10.8(3)
コードレス振動ドライバードリル BOSCH(ボッシュ)コードレス振動ドライバードリルBOSCH(ボッシュ)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
ボッシュDIYガーデンツール共用10.8Vバッテリーで使える振動ドライバードリル。 1.1kgの軽量コンパクトボディながら最大トルク30N・mのパワー。 電子無段変速、ギア式2段変速、20段階トルク調整クラッチ、LEDライト装備。 バッテリーを守るECP機能搭載で、過負荷、過放電、オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
用途ネジ締め、木材・金属・プラスチック等への穴あけ、ブロック・レンガ等への穴あけ付属品本体1台、10.8V2.0Ahバッテリー1個、充電器(GAL12V-20) 1個、+2ドライバービット1本、キャリングケースセット内容本体1台、10.8V2.0Ahバッテリー1個、充電器(GAL12V-20) 1個、+2ドライバービット1本、キャリングケース質量(kg)1.1電圧(V)10.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×177×54穴あけ能力(mm)ネジ締め:6ねじ締め能力(mm)6穴あけ能力(mm) コンクリート6締付トルク(N・m)剛性体30バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約65(空→フル充電)商品タイプ本体+バッテリ
コードレス振動ドライバードリル BOSCH(ボッシュ)コードレス振動ドライバードリルBOSCH(ボッシュ)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から8日以内出荷
10.8V振動ドライバードリルクラス最小・最軽量ボディです。 コンパクトヘッド170mm、軽量1.0kg。 ギア式2段変速。 電子無段変速。 高効率のブラシレスモーター搭載。 LEDライト搭載。
用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業
コードレス振動ドライバードリル BOSCH(ボッシュ)コードレス振動ドライバードリルBOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
1.0kgの軽量コンパクトデザインです。 20段階トルク調整クラッチ ギア式2段変速 ブレーキ付き電子無段変速 LEDライト搭載 バッテリー残量インジケーター 正転・逆転機構 バッテリーを守るECP機能搭載
用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業電圧(V)DC10.8定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)187×178×60打撃数(min-1[回/分])0~19500ねじ締め能力(mm)7穴あけ能力(mm) コンクリート10締付トルク(N・m)弾性体15/剛性体30バッテリー容量(Ah)2穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33
充電式振動ドライバドリル