絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(1)
  • 18(1)
  • その他(1)
穴あけ能力(mm) コンクリート
  • 8(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.5(1)
  • 5(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 32300(1)
最大トルク(N・m)
  • 32
  • 4(1)
  • 13.9(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 30(3)
  • 36(1)
  • 38(2)
  • 40(2)
  • 45(2)
  • 50(3)
  • 52(1)
  • 60(1)
  • 65(1)
  • 70(1)
  • 80(3)
  • 84(2)
  • 140(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1800(1)
1800
充電時間
  • 1~2時間未満(1)
1~2時間未満
穴あけ能力(mm) 木工
  • 28(1)
28
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 10(1)
10
チャック能力(mm)
  • 0.8~10(1)
  • 1.5~13(1)
0.8~10・1.5~13
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • マキタ(1)
Panasonic(パナソニック)・マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
10.8(1)
18(1)
その他(1)
充電式震動ドライバドリル マキタ充電式震動ドライバドリルマキタ
15,980税込17,578
1台
当日出荷から3日以内出荷
電源(V)10.8最大締付トルク(N・m[kgf・cm])32[326]ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×6.3穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工28穴あけ能力(mm) コンクリートブロック8チャック能力(mm)0.8~10バッテリー電圧(V)10.8
デュアル 充電振動ドリルドライバー 18V 5.0Ahセット Panasonic(パナソニック)デュアル 充電振動ドリルドライバー 18V 5.0AhセットPanasonic(パナソニック)
97,980税込107,778
1台
翌日出荷
タップ立てに最適なタップモード搭載です。回転数切り替えスイッチ長押しでタップモード起動できます。トリガーを引く毎に正転・逆転を自動切換えできます。正逆切替レバーは操作不要です。
質量(kg)2.05電圧(V)14/18打撃数(min-1[回/分])高速:1260~32300、低速:400~9500ねじ締め能力(mm)~8(木ネジ)、~6(テクスねじ)、~M5(小ねじ)バッテリーリチウムイオン電池LSタイプ(EZ9L51)(別売)クラッチ作動トルク18段階切替(約0.5~4.4N・mまで約0.23N・mきざみ)バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])弾性体 高速:12[122]/低速:32[327]、剛性体 低速:50[510]チャック把握範囲(Φmm)1.5~13トルク(N・m)低速剛性体:50回転数(min-1[回/分])高速:70~1800、低速:20~530クラッチ数(段)18アズワン品番64-8512-46商品タイプ本体+電池2個付
充電式振動ドライバドリル