絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(2)
穴あけ能力(mm) コンクリート
  • 6(1)
  • 8(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.3(1)
  • 2(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 22500(2)
最大トルク(N・m)
  • 22(1)
  • 30(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1500
  • 50~430(1)
  • 160~1650(1)
  • 450(1)
  • 500(1)
  • 1300(1)
  • 1400(6)
  • 1650(2)
  • 1700(2)
  • 1750(1)
  • 1800(2)
  • 2000(5)
  • 2100(1)
  • 2200(4)
充電時間
  • 1~2時間未満(1)
  • 45~60分未満(1)
1~2時間未満・45~60分未満
穴あけ能力(mm) 木工
  • 20(1)
  • 21(1)
20・21
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 8(1)
  • 10(1)
8・10
チャック能力(mm)
  • 0.8~10(2)
0.8~10
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • マキタ(1)
BOSCH(ボッシュ)・マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
10.8(2)
充電式振動ドライバドリル マキタ充電式振動ドライバドリルマキタ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
震動ドリルモードでコンクリートやタイル等の石工穴あけができる! 締付力18段階、作業に合わせてモード切替リング。 LEDライト付。無段変速スイッチ・ブレーキ付・正逆転切替レバー。 手締め機能付・2スピード切替え。
バッテリー電圧(V)10.8最大締付トルク(N・m[kgf・cm])22[224]回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~1500、(低速)0~400ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21穴あけ能力(mm) コンクリートブロック8チャック能力(mm)0.8~10打撃数(min-1[回/分])(高速)0~22500、(低速)0~6000バッテリーリチウムイオン振動3軸合成値(m/s2)9.5(震動ドリル)<2.5(ドリル)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)201×53×183
コードレス振動ドライバードリル BOSCH(ボッシュ)コードレス振動ドライバードリルBOSCH(ボッシュ)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
ボッシュDIYガーデンツール共用10.8Vバッテリーで使える振動ドライバードリル。 1.1kgの軽量コンパクトボディながら最大トルク30N・mのパワー。 電子無段変速、ギア式2段変速、20段階トルク調整クラッチ、LEDライト装備。 バッテリーを守るECP機能搭載で、過負荷、過放電、オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
用途ネジ締め、木材・金属・プラスチック等への穴あけ、ブロック・レンガ等への穴あけ付属品本体1台、10.8V2.0Ahバッテリー1個、充電器(GAL12V-20) 1個、+2ドライバービット1本、キャリングケースセット内容本体1台、10.8V2.0Ahバッテリー1個、充電器(GAL12V-20) 1個、+2ドライバービット1本、キャリングケース質量(kg)1.1電圧(V)10.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×177×54穴あけ能力(mm)ネジ締め:6ねじ締め能力(mm)6穴あけ能力(mm) コンクリート6締付トルク(N・m)剛性体30バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約65(空→フル充電)商品タイプ本体+バッテリ
充電式振動ドライバドリル