絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2)
  • 日東工器(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1)
シャンク形状
シャンク形状
SDSマックス(1)
シャンク形状
六角軸(2)
電源(V)
  • 100(4)
  • その他(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 3000
  • 1200(1)
  • 1300(1)
  • 1400(3)
  • 1450(1)
  • 1700(1)
  • 1890(1)
  • 1900(1)
  • 1950(1)
  • 2000(1)
  • 2100(1)
  • 2650(2)
  • 2700(1)
  • 2750(1)
  • 2850(1)
  • 2870(2)
  • 2900(3)
  • 3050(1)
  • 3100(1)
  • 3200(3)
消費電力(W)
  • 300~400未満(1)
  • 1000~1100未満(3)
電流(A)
  • 3.2(1)
  • 11(1)
3.2・11
コード長さ(m)
  • 2.5(1)
  • 5(3)
2.5・5
保証期間
  • 1年間(1)
1年間
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
はつり工具とは、主にコンクリートや石材の粉砕、タイルの床やパイプの除去作業に使用する電動工具です。電動ハンマやコンクリートハンマと呼ばれ、片手で握り込めるグリップと、押し付けの際にもう一方の手を添える補助ハンドルの付いた形状のものが一般的。グリップ部はソフトな材質を採用し、扱いやすさや振動対策、さらに軽量化が謀られています。使用する材質により、塗装・接着材・防水シート・サビを剥がす用途に特化した超振動式電動剥離機や、木材の加工に用いる電動木彫機などがあり、適切な機種選びが必要です。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンク形状から絞り込む
SDSマックス
SDSマックス(1)
六角軸
六角軸(2)
ハンマ HiKOKI(旧:日立工機)ハンマHiKOKI(旧:日立工機)
38,980税込42,878
1台
当日出荷
さらなる耐久性向上へ モーター部、打撃機構部の見直しにより、さらなる耐久性・信頼性の向上を実現しました。 徹底した部品の軽量化により製品質量4.5kg(サイドハンドル除く)を実現し、取り回しが良く、長時間の作業や横向き作業での負担を軽減します。 打撃諸元の最適化により打撃反力を低減しつつ、クラストップのハツリ性能を維持しました。
電圧(V)100コード長さ(m)5(2心キャブタイヤケーブル)消費電力(W)1050シャンク形状六角シャンク(対辺17mm)全負荷打撃数(min-1)3000質量(kg)4.5(サイドハンドル除く)打撃エネルギーJoule(ジュール)10寸法(全長×全高×全幅W)(mm)389×214×103(コード部を除く)使用電源単相交流 50/60Hz共用振動3軸合成値(m/s2)9.2
コンクリートハンマ ACH462 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)コンクリートハンマ ACH462京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
樹脂製ツールスリーブで操作性向上 持ちやすいソフトグリップ採用 六角対辺17mmシャンク キャリングケース付
打撃数(min-1[回/分])3000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)456×106×235保証期間1年打撃数(min-1)3000電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050質量(kg)5.3コード長さ(m)5寸法(長さ×幅×高さ)(mm)456×106×235シャンク形状17mm六角シャンク打撃エネルギーJoule(ジュール)8.8
電動ジェットタガネ(電動式高速多針タガネ) 日東工器電動ジェットタガネ(電動式高速多針タガネ)日東工器(3件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
狭くて奥まった箇所での作業に適したスリムな先端部デザイン。 作業姿勢に応じて自由に位置設定できるフリーポジションハンドル。
無負荷打撃数(min-1)3000電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)3.2定格消費電力(W)300キャブタイヤコード(m)2.5定格時間(分)30付属品ニードルΦ3×180mm:30本(内本体装着:15本) 六角棒スパナ6mm:1本高さ(mm)225.2全長(mm)520針の標準の長さ(mm)180針径と本数(本)Φ2:32Φ3:15種別電動式高速多針タガネ質量(kg)4.5トラスコ品番116-6093
ハンマ HiKOKI(旧:日立工機)ハンマHiKOKI(旧:日立工機)
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
軽くて使いやすい 徹底した軽量化+樹脂製シリンダケースカバー装着
付属品ブルポイント(SDS maxシャンク、全長280mm)、サイドハンドル、プラスチックケース電源単相交流 50/60Hz共用モーター単相直巻整流子モーター打撃エネルギーJoule(ジュール)10J寸法(全長×全高×全幅W)(mm)427×214×103(コード部を除く)アズワン品番64-7056-10振動3軸合成値(m/s2)9
はつり工具