絞り込み
シャンク形状
シャンク形状
SDSプラス(1)
シャンク形状
六角軸(2)
電源(V)
  • 100(3)
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 1400(1)
  • 2870(2)
  • 3000(1)
  • 3200(1)
消費電力(W)
  • 500~600未満(1)
  • 1000~1100未満(3)
  • 1200~1300未満(1)
電流(A)
  • 5.3(1)
  • 13(1)
コード長さ(m)
  • 2.5(2)
  • 5(3)
2.5・5
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)
  • マキタ(13)
  • BOSCH(ボッシュ)(5)
  • ヒルティ(HILTI)(4)
  • 三笠産業[工具](2)
  • 東京オートマック(2)
  • エスコ(1)
  • 日東工器(1)
  • 東空販売(1)
  • 長谷川鉄工所(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
  • 多賀電気(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンク形状から絞り込む
SDSプラス
SDSプラス(1)
六角軸
六角軸(2)
  • ハンマ HiKOKI(ハイコーキ)

    ハンマ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    40,980税込45,078
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    さらなる耐久性向上へ モーター部、打撃機構部の見直しにより、さらなる耐久性・信頼性の向上を実現しました。 徹底した部品の軽量化により製品質量4.5kg(サイドハンドル除く)を実現し、取り回しが良く、長時間の作業や横向き作業での負担を軽減します。 打撃諸元の最適化により打撃反力を低減しつつ、クラストップのハツリ性能を維持しました。
    質量(kg)4.5(サイドハンドル除く)電圧(V)100消費電力(W)1050コード長さ(m)5(2心キャブタイヤケーブル)打撃エネルギーJoule(ジュール)10寸法(全長×全高×全幅W)(mm)389×214×103(コード部を除く)使用電源単相交流 50/60Hz共用全負荷打撃数(min-1)3000シャンク形状六角シャンク(対辺17mm)振動3軸合成値(m/s2)9.2
  • ハンマ(SDSmaxシャンクタイプ) HiKOKI(ハイコーキ)

    ハンマ(SDSmaxシャンクタイプ)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    66,980税込73,678
    1台
    翌々日出荷
    作業効率向上、軽くて狙いやすい:クラス最軽量、ハイパワーで思い通りの作業:クラストップのハツリ性能 操作性向上、保持しやすい:樹脂製シリンダケースカバー装着、疲れにくい:防振ハンドル搭載 打撃数が調整できる:プッシュボタン式定速度・変速制御、しっかり狙える:ソフトスタート ACブラシレスモーター搭載でメンテナンスフリー:製品寿命の大幅向上/カーボンブラシ交換不要
    付属品ブルポイント(SDS maxシャンク、全長280mm)・サイドハンドル・プラスチックケース質量(kg)5.0(サイドハンドルを含む)消費電力(W)1050コード長さ(m)2心・2.5モーターブラシレスモーター打撃エネルギーJoule(ジュール)10寸法(全長×全高×全幅W)(mm)427×211×95(コード部を除く)使用電源(V)単相交流 50/60Hz共用 電圧100その他の機能連続空打ち防止装置(H41SEのみ)、ワンプッシュ式ビット装着(H41MEのみ)、先端工具取付角度調整機構(H41MEのみ)全負荷打撃数(min-1)1500~2870振動3軸合成値(m/s2)7.7
  • ハンマ(六角シャンクタイプ) HiKOKI(ハイコーキ)

    ハンマ(六角シャンクタイプ)

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    63,980税込70,378
    1台
    当日出荷
    作業効率向上、軽くて狙いやすい:クラス最軽量、ハイパワーで思い通りの作業:クラストップのハツリ性能 操作性向上、保持しやすい:樹脂製シリンダケースカバー装着、疲れにくい:防振ハンドル搭載 打撃数が調整できる:プッシュボタン式定速度・変速制御、しっかり狙える:ソフトスタート ACブラシレスモーター搭載でメンテナンスフリー:製品寿命の大幅向上/カーボンブラシ交換不要
    付属品ブルポイント(六角シャンク、全長280mm)・サイドハンドル・プラスチックケース質量(kg)4.6(サイドハンドルを含む)モーターブラシレスモーター打撃エネルギーJoule(ジュール)10寸法(全長×全高×全幅W)(mm)389×211×95(コード部を除く)使用電源(V)単相交流 50/60Hz共用 電圧100その他の機能連続空打ち防止装置(H41SEのみ)、ワンプッシュ式ビット装着(H41MEのみ)、先端工具取付角度調整機構(H41MEのみ)振動3軸合成値(m/s2)9.7
  • ケレンハンマ HiKOKI(ハイコーキ)

    ケレンハンマ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    63,980税込70,378
    1台
    欠品中
    ケレン作業に最適な軽量コンパクトボディ。 無段変速機構付で作業に合わせた打撃数を設定可能
    付属品ブルポイント(250mm)、コールドチゼル(150mm)、カッタ(150mm)、ケーストラスコ品番792-0181質量(kg)3.2電流(A)5.3電源(V)単相100消費電力(W)500コード長さ(m)2心・5打撃エネルギーJoule(ジュール)4全負荷打撃数(min-1)0~3200カーボンブラシ番号(下二桁)4330分のはつり量(kg)27シャンク形状SDSプラスシャンク打撃力(J)4.0
  • ハンマ HiKOKI(ハイコーキ)

    ハンマ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    179,800税込197,780
    1台
    翌々日出荷
    堅牢アルミボディに、二重絶縁構造を採用!コンクリートの破砕・ハツリ作業などに強力な破砕力を発揮!寿命をのばす空打防止機構付!
    付属品ブルポイント(410mm)打撃エネルギーJoule(ジュール)4230分のはつり量(kg)224アズワン品番64-7056-13
はつり工具