絞り込み
電源(V)
  • 10.8(1)
  • 100(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 23000
  • 4800(7)
  • 6600(5)
  • 8000(14)
  • 9000(29)
  • 9500(12)
  • 10000(13)
  • 10500(6)
  • 11000(17)
  • 12000(54)
  • 13000(6)
  • 14000(6)
  • 15000(15)
  • 18000(9)
  • 20000(29)
  • 24000(5)
  • 25000(6)
  • 30000(11)
  • 35000(13)
  • 40000(20)
  • 50000(9)
消費電力(W)
  • 100~200未満(1)
コード長さ(m)
  • 2(1)
保証期間
  • 6か月(1)
ブランド
  • PROXXON(プロクソン)(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
PROXXON(プロクソン)・京セラインダストリアルツールズ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研削とは、表面を削る、磨くといった加工を行う電動工具本体です。円盤状の砥石(ディスク)を取り付けて回転させながら表面を削るものがディスクグラインダー。金属のバリ取り、塗料やさび落とし、木目出しなど研削するものに合わせてディスクを交換します。刃の付いたディスクでタイルやレンガなどを切断することも可能。面の研削作業を行うディスクグラインダーに対して、ペンのような形をしており細かい部分、パイプや凹面の内側などを研削するために使うのがルーターです。こちらもアタッチメントは多種あり、様々な素材を削る、磨く作業に対応しています。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホビールーター 京セラインダストリアルツールズ

    ホビールーター

    京セラインダストリアルツールズ
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    ●鉄・アルミ・真鍮の彫刻・切削用ハイスビット6本を標準付属したガラスやプラスチックの彫刻・金型修正から模型工作まで幅広い用途で使用可能な作業に合わせて回転数が調節できるホビールーターです ●作業に合わせてダイヤルで回転数が変えられるので便利です ●すぐに使えるハイスビット6本付です(鉄・アルミ・真鍮の彫刻・切削用です) ●モーターの銅線径を太くしたことにより最大出力が高まり耐焼損性が向上しています
    用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、金型修正、模型工作、金属の磨きなど付属品コレットチャック(本体取付・径2.4mm)×1・コレットチャック(本体取付・径3.0mm)×1・ハイスビット(6本組)×1式・片口スパナ×1・キャリングケース×1材質ハウジング:PA/シャフト:鉄/電源コード:PVC軸径(Φmm)【取付ビット】2.35・3.0質量(kg)0.45電源(V)単相100消費電力(W)110回転数(min-1[r.p.m])8000~23000コード長さ(m)2型番HR-100A電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])8000~23000
  • マイクロ・グラインダーIBS PROXXON(プロクソン)

    マイクロ・グラインダーIBS

    PROXXON(プロクソン)
    20,980税込23,078
    1台
    8日以内出荷
    コードレス(10.8V)仕様で場所を選ばず、作業が可能。プロクソン マイクロシリーズの能力をさらに広げるPBS(プロクソン・バッテリーシステム)シリーズ。もう一歩踏み込んだ作業に進みます。
    用途木、金属の切断、磨き、穴あけ、切削、研磨、さび落としなどバッテリー容量(Ah)2.6バッテリー電圧(V)10.8保証期間6充電時間(分)90RoHS指令(10物質対応)対応コレットチャック寸法(Φmm)1.0、1.5、2.0、2.35、3.0、3.2駆動時間(分)フル充電時:約30(目安)
研削