研削とは、表面を削る、磨くといった加工を行う電動工具本体です。円盤状の砥石(ディスク)を取り付けて回転させながら表面を削るものがディスクグラインダー。金属のバリ取り、塗料やさび落とし、木目出しなど研削するものに合わせてディスクを交換します。刃の付いたディスクでタイルやレンガなどを切断することも可能。面の研削作業を行うディスクグラインダーに対して、ペンのような形をしており細かい部分、パイプや凹面の内側などを研削するために使うのがルーターです。こちらもアタッチメントは多種あり、様々な素材を削る、磨く作業に対応しています。
精密グラインダー (3) ストレートグラインダー (1) 最大回転数(min-1 [r.p.m]): 33000すべて解除
モバイルモーターハンドピース アルゴファイルジャパン 4日以内出荷 から 5日以内出荷
耐久性に優れたハンドピース。
発熱を抑え、回転効率の高いハンドピースはバッテリーのパワーを効率よく使用。
長時間の連続使用が可能となりました。
コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端の着脱が可能です。
軽量&コンパクトで、静粛性に優れたミニモンターモバイル1は、ネイルアート、歯科技工、じゅえりメーキング、ウッドカービング、グラスリッチェンなど幅広い用途にご活用いただけます。
軽量設計でありながら強いトルクを持っています。
ハンドピース本体が短く、少しい大きめに作られているので、大変持ちやすくなっております。
タイプ ハイスピードタイプ 機能 クイックチャック、コレットチャック
ストレートグラインダー BOSCH(ボッシュ) 当日出荷
キックバック防止機構、再始動安全機構、ソフトスタートの安全機能付きです。コンスタントスピード付きで負荷が加わってもモーターの回転数を維持し、作業効率がアップします。スピンドルロック付きで先端工具の取替が容易です。
用途 各種素材の切削、研磨、バリ取り 。 仕様 最大使用可能砥石径(mmΦ):40 セット内容 本体、スパナ(17mm)、コレットチャック(6mm)、コレットナット 幅(mm) スピンドル2面幅:43 寸法(mm) パッケージサイズ (WxLxH):164 x 506 x 109 質量(kg) 1.7 径(Φmm) 取付可能砥石径:25、取付可能研磨アクセサリー径:50、最大使用可能砥石径:40 電源(V) 100(50-60Hz) 消費電力(W) 550 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 397×78×77 スイッチ形状 ロック付きスイッチ 回転数(min-1 [回/分]) 7000~33000 コレット径(Φmm) 6(標準付属)、8 RoHS指令(10物質対応) 対応 スパナサイズ(mm) 15
ハンドピース アルゴファイルジャパン 4日以内出荷 から 6日以内出荷
スターP30ハンドピース アルゴファイルジャパン 当日出荷
人間工学に基づいたハンドピースデザインで、長時間の作業をサポートします。
用途 精密バリ取り、研磨、研削に。 軸径(Φmm) 3 全長(mm) 143 外径(Φmm) 25 入力電圧(V) AC100(50/60Hz) 定格入力(VA) 100
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります 電気丸ノコ WIZ'A 税込 ¥ 10,888 ¥ 9,898 バスケットへ
インパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ) 税込 ¥ 131,780 ~ ¥ 119,800 ~
ジグソー 京セラインダストリアルツールズ 税込 ¥ 15,378 ¥ 13,980 バスケットへ
ジグソー 京セラインダストリアルツールズ 税込 ¥ 7,698 ¥ 6,998 バスケットへ