絞り込み
電源(V)
- 100(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 33000
- 360(14)
- 650(24)
- 1000(39)
- 1200(30)
- 2000(33)
- 3500(16)
- 3600(16)
- 4000(14)
- 5000(19)
- 6000(14)
- 8000(14)
- 9000(39)
- 9500(15)
- 10000(32)
- 11000(25)
- 12000(83)
- 15000(18)
- 20000(33)
- 30000(21)
- 40000(20)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
消費電力(W)
- 500~600未満(2)
コード長さ(m)
- 0.15(1)
- 1.5(2)
- 2.5(1)
ブランド
- アルゴファイルジャパン(3)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。

トリマー
BOSCH(ボッシュ)¥13,980税込¥15,3781台欠品中ハイパワーモーター550Wです。作業面が見易い透明ベース採用です。吸じんアダプター付きです。用途木材、プラスチック、軽量建築材等の面取り、溝切り、彫刻作業。セット内容本体、ベースカバー、トリマーガイド、ストレートガイド、テンプレートガイド、コレットナットセット(6mm)、スパナ(10mm/17mm)×各1個、吸じん用アダプター寸法(mm)ベースプレート:90×90質量(kg)1.4電源(V)100(50-60Hz)回転数(min-1[r.p.m])33000電力(W)550寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×188×90コード長さ(m)本体:2.5コレット径(Φmm)6.0/6.35RoHS指令(10物質対応)対応
モバイルモーターハンドピース
アルゴファイルジャパン¥27,980税込¥30,7781本4日以内出荷から5日以内出荷耐久性に優れたハンドピース。 発熱を抑え、回転効率の高いハンドピースはバッテリーのパワーを効率よく使用。 長時間の連続使用が可能となりました。 コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端の着脱が可能です。 軽量&コンパクトで、静粛性に優れたミニモンターモバイル1は、ネイルアート、歯科技工、じゅえりメーキング、ウッドカービング、グラスリッチェンなど幅広い用途にご活用いただけます。 軽量設計でありながら強いトルクを持っています。 ハンドピース本体が短く、少しい大きめに作られているので、大変持ちやすくなっております。タイプハイスピードタイプ機能クイックチャック、コレットチャック
ストレートグラインダー
BOSCH(ボッシュ)¥34,980税込¥38,4781台3日以内出荷キックバック防止機構、再始動安全機構、ソフトスタートの安全機能付きです。コンスタントスピード付きで負荷が加わってもモーターの回転数を維持し、作業効率がアップします。スピンドルロック付きで先端工具の取替が容易です。用途各種素材の切削、研磨、バリ取り 。仕様最大使用可能砥石径(mmΦ):40セット内容本体、スパナ(17mm)、コレットチャック(6mm)、コレットナット幅(mm)78寸法(mm)パッケージサイズ (WxLxH):164 x 506 x 109全長(mm)397質量(kg)1.7高さ(mm)77径(Φmm)取付可能砥石径:25、取付可能研磨アクセサリー径:50、最大使用可能砥石径:40電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)550寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)397×78×77スイッチ形状ロック付きスイッチ砥石寸法(Φmm)外径40回転数(min-1[回/分])7000~33000コレット径(Φmm)6(標準付属)、8RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)15変速あり
スターP30ハンドピース
アルゴファイルジャパン¥28,980税込¥31,8781本当日出荷人間工学に基づいたハンドピースデザインで、長時間の作業をサポートします。用途精密バリ取り、研磨、研削に。軸径(Φmm)3全長(mm)143外径(Φmm)25入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)100