絞り込み
ブランド
  • ミニター
  • モノタロウ(1)
  • NSK(ナカニシ)(42)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(41)
  • PROXXON(プロクソン)(36)
  • エスコ(35)
  • マキタ(32)
  • 富士製砥(高速電機)(31)
  • E-FORCE(永興電機)(26)
  • リューター(日本精密機械工作)(25)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(25)
  • 永興電機工業(22)
  • サンコー(サンコーミタチ)(20)
  • アルゴファイルジャパン(19)
  • POLARIS(ポラリス)(19)
  • 日本電産テクノモータ(13)
  • サンフレックス(9)
  • ミタチ(9)
  • BOSCH(ボッシュ)(8)
  • ヤナセ(柳瀬)(8)
電源(V)
  • 3~30(1)
  • 100(1)
  • 100~240(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 6300(1)
  • 25000(1)
  • 35000(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬カッター スパイラルカット ミニター超硬カッター スパイラルカットミニター
1,698税込1,868
1本
翌日出荷から8日以内出荷
優れた切削性、美しい仕上がり面です。
仕様【C面取り量】80000、【R面取り量】2.34
プレモ・ハンドピース&コントローラーセット ミニタープレモ・ハンドピース&コントローラーセットミニター(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
ハンドピースは189g、コントローラーはわずか50gの軽量コンパクトタイプ。 2桁のデジタル表示で回転速度を表示します。 ハンドピースの回転方向を切り替えることも可能です。 6連LEDで負荷状態を表示します。 5分間作業しなかった場合、電源(表示)を消して待機電力で削減します(スリーブ機能)。 ワンタッチで工具の着脱が出来ます。
付属品スタンドセット、交換用カーボンブラシ、ACピンA型(日本・アメリカ専用)、ACピンC型(ドイツ・イタリア専用)トラスコ品番835-4255軸径(Φmm)3定格入力電圧(V)(コントローラー)DC24、(ACアダプタ)AC100~240定格出力(コントローラー)20W、(ACアダプタ)DC24/1.7A外径(Φ)×全長(mm)(ハンドピース)27×146
ファイバーブラシ ショート ミニターファイバーブラシ ショートミニター
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌々日出荷
フレキシブルでワーク形状を追従しやすく、優れた切削性を持つアルミナ繊維ブラシです。
仕様【C面取り量】15000、【R面取り量】3走行速度(m/min)【ベルト】1200
電着CBNバー ミニター電着CBNバーミニター
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
優れた電着技術により高い研削性に加え長寿命です。
セラミックカッター ファイン ミニターセラミックカッター ファインミニター
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷
超硬に近い硬度を持つジルコニア素材のカッターです。
仕様【C面取り量】30000、【R面取り量】2.34
C砥粒入りナイロンブラシ エンド ミニターC砥粒入りナイロンブラシ エンドミニター
4,598税込5,058
1本
翌々日出荷
ワーク形状を追従しやすいソフトな砥粒ナイロンブラシです。
仕様【C面取り量】15000、【R面取り量】3
ポリターパワーパック ミニターポリターパワーパックミニター
143,300税込157,630
1個
翌日出荷
付属品ラバークレイドルRM11トラスコ品番105-6319出力電圧(V)90入力電圧(V)AC100~240定格入力(VA)4~40
プレモV35 ハンドピース ミニタープレモV35 ハンドピースミニター
24,980税込27,478
1台
当日出荷
軽量・スリムデザインで持ちやすく、精密作業に最適です。
トラスコ品番207-3595軸径(Φmm)3.0全長(mm)151外径(mm)27アズワン品番64-8664-07
プレモV35 コントローラー ミニタープレモV35 コントローラーミニター
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。
トラスコ品番207-3596厚さ(mm)14縦(mm)140横(mm)70アズワン品番64-8664-06
超硬カッター スパイラルチップブレーカーカット ミニター超硬カッター スパイラルチップブレーカーカットミニター
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
スリムな首下により加工視野に優れた形状です。
仕様【C面取り量】30000、【R面取り量】2.34
超硬カッター ストレートカット ミニター超硬カッター ストレートカットミニター
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷
高い寸法精度に加え、優れた切削性と長寿命です。
仕様【C面取り量】80000、【R面取り量】2.34
研削用ゴム砥石 WA ミディアム #120 ミニター研削用ゴム砥石 WA ミディアム #120ミニター
6,998税込7,698
1本
翌日出荷から翌々日出荷
仕様【C面取り量】50000、【R面取り量】3走行速度(m/min)【ベルト】120
ロングシャフトオレンジ砥石 WA #100 ミニターロングシャフトオレンジ砥石 WA #100ミニター
4,998税込5,498
1本
翌日出荷から翌々日出荷
深穴、深いスリット等の加工に最適です。
走行速度(m/min)【ベルト】100
ファイバーストーンスティック ミニターファイバーストーンスティックミニター
1,998税込2,198
1本
翌日出荷から翌々日出荷
優れた切削性を持つアルミナ繊維の特殊砥石です。
ハイパーベルト ミニターハイパーベルトミニター
4,598税込5,058
1本
翌々日出荷
高硬度素材から軟質素材までワークを選ばない超微結晶セラミックベルトです。
セラミックカッター ミディアム ミニターセラミックカッター ミディアムミニター
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷
超硬に近い硬度を持つジルコニア素材のカッターです。
仕様【C面取り量】30000、【R面取り量】2.34
セラミックカッター コース ミニターセラミックカッター コースミニター
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷
超硬に近い硬度を持つジルコニア素材のカッターです。
仕様【C面取り量】30000、【R面取り量】2.34
ストレートホールバー替刃 ハイス ミニターストレートホールバー替刃 ハイスミニター
20,980税込23,078
1本
14日以内出荷
Φ1.0~2.34の小径穴加工の穴入り口と抜け側の面取りがワンパスでOKです。
ストレートホールバー ハイスブレード ミニターストレートホールバー ハイスブレードミニター
41,980税込46,178
1本
14日以内出荷
Φ1.0~2.34の小径穴加工の穴入り口と抜け側の面取りがワンパスでOKです。
仕様【C面取り量】5000、【R面取り量】6
スチールカッター 樹脂用(切削) ミニタースチールカッター 樹脂用(切削)ミニター
3,998税込4,398
1本
翌日出荷から翌々日出荷
ジルコニアベルト ミニタージルコニアベルトミニター
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷
アルミニウム等の軟質難削材に最適なジルコニア砥粒ベルトです。
サンドベルト ミニターサンドベルトミニター
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷
研削性に優れた汎用性の高いサンドペーパーベルトです。
クッションシート ミニタークッションシートミニター
2,698税込2,968
1本
5日以内出荷
削り過ぎることがなく、均一な仕上がり予備研磨作業に最適です。
SPH砥石 #80 ミニターSPH砥石 #80ミニター
6,998税込7,698
1本
翌日出荷から9日以内出荷
加工素材を選ばないオールマイティーな軸付砥石です。
FRスティック ハード ミニターFRスティック ハードミニター
5,198税込5,718
1本
翌々日出荷
砥石のような折れや割れに悩まされない特殊樹脂砥石です。
ポリターパワーパック電源コード ミニターポリターパワーパック電源コードミニター
1,640税込1,804
1個
翌々日出荷
トラスコ品番852-1699入力電圧(V)100
アングロン120 低速ギヤ型 ミニターアングロン120 低速ギヤ型ミニター
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
アングルグラインダー。低速ギヤ型。H231型ヘッドを搭載したハンドピース。 ブライトリング、ポリッシングカップ、フェルトディスクなど、高トルクを必要とする研磨作業、およびプラスチック・アクリルなど特殊な材質の加工に適応します。 アングロン120。回転方向が他機種と逆方向になりますが、パワーパック側で回転方向は変えられます。
適合(ヘッド)H011/H021/H031/H041/H211/H221/H311/MX52/MX53/FX91、(モーター・ジョイント)ET51/MG03トラスコ品番827-8931最大トルク(cN・m)9.8モーターKM112G入力電圧(V)DC3~30手元スイッチの色イエロー無負荷電流(A)DC0.35コレット径(Φmm)装着コレット:KP-032(Φ3.0)、付属コレット:KP-036(Φ2.34)RoHS指令(10物質対応)対応
研削
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら