絞り込み
電源(V)
- 100(1)
- 100~240(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 25000(1)
- 35000(1)
ブランド
- ミニター
- アルゴファイルジャパン(385)
- NSK(ナカニシ)(42)
- HiKOKI(ハイコーキ)(37)
- マキタ(33)
- PROXXON(プロクソン)(29)
- 高速電機(富士製砥)(25)
- E-FORCE(永興電機)(25)
- リューター(日本精密機械工作)(23)
- サンコー(サンコーミタチ)(19)
- POLARIS(ポラリス)(19)
- 永興電機工業(18)
- 京セラインダストリアルツールズ(14)
- 日本電産テクノモータ(10)
- ヤナセ(柳瀬)(9)
- サンフレックス(9)
- ミタチ(9)
- SK(新潟精機)(7)
- BOSCH(ボッシュ)(7)
- ブランドをもっと見る

ファイバーブラシ ショート
ミニター¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷フレキシブルでワーク形状を追従しやすく、優れた切削性を持つアルミナ繊維ブラシです。仕様【C面取り量】15000、【R面取り量】3走行速度(m/min)【ベルト】1200
プレモ・ハンドピース&コントローラーセット
ミニター(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷ハンドピースは189g、コントローラーはわずか50gの軽量コンパクトタイプ。 2桁のデジタル表示で回転速度を表示します。 ハンドピースの回転方向を切り替えることも可能です。 6連LEDで負荷状態を表示します。 5分間作業しなかった場合、電源(表示)を消して待機電力で削減します(スリーブ機能)。 ワンタッチで工具の着脱が出来ます。付属品スタンドセット、交換用カーボンブラシ、ACピンA型(日本・アメリカ専用)、ACピンC型(ドイツ・イタリア専用)トラスコ品番835-4255軸径(Φmm)3定格入力電圧(V)(コントローラー)DC24、(ACアダプタ)AC100~240定格出力(コントローラー)20W、(ACアダプタ)DC24/1.7A外径(Φ)×全長(mm)(ハンドピース)27×146
プレモV35 ハンドピース
ミニター¥25,980税込¥28,5781台当日出荷軽量・スリムデザインで持ちやすく、精密作業に最適です。トラスコ品番207-3595軸径(Φmm)3.0全長(mm)151外径(mm)27アズワン品番64-8664-07
ポリターパワーパック
ミニター¥149,800税込¥164,7801個当日出荷付属品ラバークレイドルRM11トラスコ品番105-6319出力電圧(V)90入力電圧(V)AC100~240定格入力(VA)4~40
プレモV35 コントローラー
ミニター¥27,980税込¥30,7781台当日出荷軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。トラスコ品番207-3596厚さ(mm)14縦(mm)140横(mm)70アズワン品番64-8664-06
超硬カッター スパイラルチップブレーカーカット
ミニター¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から翌々日出荷スリムな首下により加工視野に優れた形状です。仕様【C面取り量】30000、【R面取り量】2.34
ストレートホールバー ハイスブレード
ミニター¥43,980~税込¥48,378~1本14日以内出荷Φ1.0~2.34の小径穴加工の穴入り口と抜け側の面取りがワンパスでOKです。仕様【C面取り量】5000、【R面取り量】6
C砥粒入りナイロンブラシ エンド
ミニター¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から翌々日出荷ワーク形状を追従しやすいソフトな砥粒ナイロンブラシです。仕様【C面取り量】15000、【R面取り量】3