絞り込み
外径(Φmm)
  • 100(3)
電源(V)
  • 100(3)
穴径(Φmm)
  • 15(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3500~11000(1)
  • 10000(2)
消費電力(W)
  • 600~700未満(2)
  • 800~900未満(1)
厚さ(mm)
  • 6(1)
6
コード長さ(m)
  • 2(2)
  • 2.2(1)
2・2.2
電流(A)
  • 6.3(2)
  • 8.3(1)
6.3・8.3
ブランド
  • SHINKO(新興製作所)
  • アルゴファイルジャパン(308)
  • NSK(ナカニシ)(42)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(35)
  • マキタ(33)
  • PROXXON(プロクソン)(30)
  • ミニター(26)
  • 高速電機(富士製砥)(25)
  • E-FORCE(永興電機)(25)
  • リューター(日本精密機械工作)(23)
  • サンコー(サンコーミタチ)(19)
  • 永興電機工業(19)
  • POLARIS(ポラリス)(19)
  • 京セラインダストリアルツールズ(14)
  • 日本電産テクノモータ(10)
  • ヤナセ(柳瀬)(9)
  • サンフレックス(9)
  • ミタチ(9)
  • SK(新潟精機)(7)
  • BOSCH(ボッシュ)(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 変速ディスクグラインダー SHINKO(新興製作所)

    変速ディスクグラインダー

    SHINKO(新興製作所)(2件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1セット
    当日出荷
    作業に応じた6段階のスピード調節が可能です。 市販のディスクグラインダー用砥石が使用可能です。 サンディングパッド、ペーパー付属で木材研磨にすぐ使えます。
    用途木材の研磨や金属の塗装はがしや堅い金属やコンクリートの研磨など。付属品研削砥石、砥石カバー、サイドハンドル、砥石取付けスパナ、サンディングパッド、サンディングペーパー#120 3枚、予備カーボンブラシ寸法(mm)265×116×102質量(g)1800電流(A)6.3電源(V)100消費電力(W)600回転数(min-1[r.p.m])3500~11000コード長さ(m)2.2定格電流(A)6.3定格周波数(Hz)50/60サンディングディスク寸法(Φmm)(内径)15ディスク厚さ(mm)6砥石寸法(Φmm)外径100定格時間(分)20スピンドル径M10砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15変速あり
  • ディスクグラインダー SHINKO(新興製作所)

    ディスクグラインダー

    SHINKO(新興製作所)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    前機種(SDG-100J)よりコード長さが200mm長くなり、消費電力が50Wアップに。ハウジングの色をグリーンとブラックのツートンに変更。豊富な市販アタッチメントが使える砥石径100mmのディスクグラインダーです。手頃な価格で必要十分な性能、もちろんハンドル左右取付け可能です。
    用途砥石交換で削る、磨く、切断するなどに。付属品研削砥石・砥石カバー・サイドハンドル・砥石取付けスパナ・交換用カーボンブラシ材質ABS・スチール寸法(mm)30×120×110質量(kg)1.7周波数(Hz)50/60電流(A)6.3電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)600回転数(min-1[r.p.m])10000電源コード(m)2絶縁種別回二重絶縁砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15定格時間(分)20定格時間20分
  • スリムグリップグラインダー SHINKO(新興製作所)

    スリムグリップグラインダー

    SHINKO(新興製作所)
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    パワフル800W。 握り直径Φ52mmスリムグリップ採用。 市販のディスクグラインダー用砥石が仕様可能。
    用途溶接部のビート削りやサビ落とし。 木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。付属品砥石、サイドハンドル、砥石カバー、スパナ、予備カーボンブラシ寸法(mm)275×115×100質量(g)1750周波数(Hz)50/60電流(A)8.3電源(V)100消費電力(W)800回転数(min-1[r.p.m])10000コード長さ(m)2砥石寸法(mm)100×15×6定格時間(分)30握り径(Φmm)52
研削