絞り込み
電源(V)
- 100(22)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 4.8(1)
- 440(1)
- 470(1)
- 600(1)
- 2900(1)
- 3200(2)
- 3500(2)
- 3500~11000(1)
- 3800(1)
- 4500(1)
- 4600(1)
- 4700(1)
- 5000(1)
- 10000(2)
- 12000(1)
- 13000(1)
消費電力(W)
- 40~50未満(1)
- 100~200未満(4)
- 200~300未満(5)
- 300~400未満(2)
- 600~700未満(5)
- 800~900未満(2)
- 1000~1100未満(1)
- 1400~1500未満(1)
電流(A)
- 1.4(1)
- 1.6(1)
- 1.8(1)
- 1.85(1)
- 1.95(1)
- 2.5(2)
- 3(3)
- 3.4(1)
- 3.7(1)
- 3.9(1)
- 6.2(2)
- 6.3(2)
- 6.8(1)
- 8.3(1)
- 8.9(1)
- 12(1)
- 14.5(1)
コード長さ(m)
- 1.5(2)
- 1.8(5)
- 1.85(1)
- 2(11)
- 2.2(1)
- 5(1)
- 10(1)
ブランド
- SHINKO(新興製作所)
- アルゴファイルジャパン(385)
- マキタ(286)
- HiKOKI(ハイコーキ)(136)
- 日東工器(88)
- PROXXON(プロクソン)(62)
- BOSCH(ボッシュ)(56)
- 本多電子(52)
- NSK(ナカニシ)(50)
- EARTH MAN(47)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(43)
- IKURATOOLS(育良精機)(42)
- 京セラインダストリアルツールズ(42)
- ホーザン(41)
- リューター(日本精密機械工作)(40)
- REX(レッキス工業)(36)
- パオック(35)
- SK11(33)
- エクセン(32)
- ミスターマイスター(32)
- ブランドをもっと見る

ベンチグラインダー
SHINKO(新興製作所)(7件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681台当日出荷作業工具や園芸用工具等の刃研ぎ、研磨に。固定してご使用できる為、作業がし易いです。円形刃物ガイド付です。保護用アイシールド付です。用途作業工具や園芸用工具等の刃研ぎ、研磨に付属品円形刃物ガイド、保護用アイシールド付電流(A)1.6電源(V)単相100消費電力(W)150回転数(min-1[r.p.m])2950/3500コード長さ(m)2砥石寸法(Φmm)外径(右)150、(左)150砥石寸法(mm)厚さ(右)19、(左)6.4砥石寸法(Φmm)穴径(右)12.7、(左)12.7使用砥石(右)A60P、(左)A80Pアズワン品番64-3673-95
変速ディスクグラインダー
SHINKO(新興製作所)(3件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷作業に応じた6段階のスピード調節が可能です。 市販のディスクグラインダー用砥石が使用可能です。 サンディングパッド、ペーパー付属で木材研磨にすぐ使えます。用途木材の研磨や金属の塗装はがしや堅い金属やコンクリートの研磨など。付属品研削砥石、砥石カバー、サイドハンドル、砥石取付けスパナ、サンディングパッド、サンディングペーパー#120 3枚、予備カーボンブラシ寸法(mm)265×116×102質量(g)1800電流(A)6.3電源(V)100消費電力(W)600回転数(min-1[r.p.m])3500~11000コード長さ(m)2.2定格電流(A)6.3定格周波数(Hz)50/60サンディングディスク寸法(Φmm)(内径)15ディスク厚さ(mm)6砥石寸法(Φmm)外径100定格時間(分)20スピンドル径M10砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15変速あり
変速刃物砥ぎ機
SHINKO(新興製作所)(8件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷小型軽量で持ち運びに便利。刃物に合わせて回転数調節可能です。砥ぎ水は本体内部の容器に溜める構造。付属品中砥石(1000)、砥石押さえ、スパナ、排水受ケース(以上本体に装着済)、給水タンク材質外装 ABS、排水受ケース AS、吸水タンク AS、刃物ガイド 鉄、電源コード VCTF質量(kg)2.6周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)40コード長さ(m)1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])変速300~600絶縁方式2重絶縁砥石寸法(Φmm)外径135砥石寸法(mm)厚さ18定格時間(分)30砥石内径(mm)45
ディスクグラインダー
SHINKO(新興製作所)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷前機種(SDG-100J)よりコード長さが200mm長くなり、消費電力が50Wアップに。ハウジングの色をグリーンとブラックのツートンに変更。豊富な市販アタッチメントが使える砥石径100mmのディスクグラインダーです。手頃な価格で必要十分な性能、もちろんハンドル左右取付け可能です。用途砥石交換で削る、磨く、切断するなどに。付属品研削砥石・砥石カバー・サイドハンドル・砥石取付けスパナ・交換用カーボンブラシ材質ABS・スチール寸法(mm)30×120×110質量(kg)1.7周波数(Hz)50/60電流(A)6.3電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)600回転数(min-1[r.p.m])10000電源コード(m)2絶縁種別回二重絶縁砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15定格時間(分)20定格時間20分
卓上ボール盤
SHINKO(新興製作所)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷前機種より電源コードが300mm短くなり、製品質量が800g軽くなりました。カラーはハウジング色のブルーに。価格と性能のバランスの良い卓上ボール盤です。加工品をガッチリ固定出来るバイス付属です。用途木工及び鉄工の精密な穴あけに。付属品チャック回し・六角レンチ・バイス寸法(mm)480×200×570質量(kg)14.7周波数(Hz)50/60電流(A)3/2.5電圧(V)100消費電力(W)280/240回転数(min-1[r.p.m])50Hz:600~2650、60Hz:750~3200コード長さ(m)2テーブル寸法(mm)160×160チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力鉄工:Φ13mm、木工:Φ24mmチャックテーブル間:180mm、ベース間:260mm、中心から支柱まで:104mm定格時間30分
ホームスカッター
SHINKO(新興製作所)(12件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷電動、水研磨式刃物研磨機です。正逆回転スイッチ、水飛散防止クッションカバー、簡易刃物ガイド付き.用途ノミ、カンナ、彫刻刀、各種工場、作業場の小型刃物などの刃物研ぎに。付属品砥石(外径180×厚さ20×内径70mm 粒度1000)、砥石取り外し金具、中砥石1000、刃物ガイド、ホース、水槽タンク質量(kg)5周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)125コード長さ(m)1.85消費電流(A)1.3砥石寸法(Φmm)外径180砥石寸法(mm)厚さ20砥石寸法(Φmm)穴径70回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])400/470
電気丸のこ
SHINKO(新興製作所)(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷小型、細グリップの使いやすい丸ノコです。現行品より回転数アップ、チップソーの歯数アップ、もちろんブレーキ付きです。用途木材、合板等の切断の際に付属品チップソー(本体接続済み)、平行定規、六角レンチ質量(kg)2.5周波数(Hz)50/60電流(A)6.8電圧(V)単相100消費電力(W)650コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])4600ノコ刃外径(Φmm)147最大切込深さ(mm)約47(0°)・約32(45°)絶縁種別回二重絶縁ノコ刃サイズ(mm)外径147×内径20 (刃数52P)定格時間(分)30(木材切断の場合)傾斜角度(°)0~45
チップソー切断機
SHINKO(新興製作所)(6件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷木材、鉄、アルミ、塩ビ、ステンレスなどをオールマイティに切断。特殊段付加工多種材チップソー(日本製)採用。持ち運びに便利な小型、軽量タイプ。ターンテーブル回転45度~0度~45度。付属品チップソー(本体装着済)、たてバイス×1、スパナ×1、保護メガネ×1、六角レンチ×2、木工用集塵袋質量(kg)5.3周波数(Hz)50/60電流(A)6.2刃数(p)40(日本製多種材チップソー)最大切断能力(mm)丸棒 直径20、パイプ 直径60、L型鋼65×65、木材45×85(直角)傾斜角度(°)(ノコ刃)45回転角度(°)(ターンテーブル)45~0~45
卓上スライド丸ノコ
SHINKO(新興製作所)(15件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷軽量コンパクト設計。角度設定が簡単。テーブルは、左右45度、チップソーは、左45度。ダストバッグ付でクリーン作業。たてバイス・補助スタンド付です。最大切断能力は、305mm、チップソーは、190mm。用途木材カットに。額縁・回り縁・内装材の切断等。付属品補助スタンド・六角レンチ・ダストバッグ・たてバイス質量(kg)10周波数(Hz)50/60電流(A)12電源(V)100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])5000対応材質木工用コード長さ(m)2ノコ刃内径(Φmm)20刃数(p)72ノコ刃外径(Φmm)190範囲(テーブル回転)45°消費電流(A)12絶縁方式二重絶縁定格時間(分)30寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(装着時)810×675×410傾斜角度(°)(ノコ刃)0-左45切断幅(mm)直線切断(最大切断能力):40mm×305mm 傾斜切断(最大切断能力):20mm×305mm 角度切断(最大切断能力):40mm×210mm 複合切断(最大切断能力):20mm×180mm
卓上丸ノコ
SHINKO(新興製作所)(7件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷軽量、コンパクト設計で、軽現場作業に最適です。テーブル、ノコ刃の角度は簡単にワンタッチで設定可能。ブレーキ付き。用途幅木、額縁、回り縁、内装材の切断に。付属品チップソー(本体装着済)、ダストバック×1、スパナ×1、六角レンチ×2仕様(ノコ刃傾斜)45°、(ターンテーブル/回転)45-0-45質量(kg)5周波数(Hz)50/60対応材質木工用刃数(p)72ノコ刃サイズ(mm)(使用可能)185-190切断能力(高さ×幅)(mm)最大/ターンベース回転0度(直角):ノコ刃傾斜角度0度(直角) 45×85・ノコ刃傾斜角度45度 48×88/ターンベース回転左45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 34×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×40/ターンベース回転右45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 30×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×80
マルチツール
SHINKO(新興製作所)¥9,298税込¥10,2281台当日出荷これ1台で切断も研磨もマルチに使える電動工具。キワ切りやハツリ作業などにも使え、作業性の上がるサイドハンドル付属。スピード調節6段階なので用途に合わせて調節可能。用途本機は先端工具が振動(約3.5°で往復)することで以下の作業を行うことが可能。切断:木材、金属管、釘、塩ビ管、石膏ボードなど。はく離 :タイル、塗装、接着材など。研磨:木材、コーキング剤など 。付属品サイドハンドル・木工カットソー・鉄工カットソー・スクレーパー・サンディングバッド・サンドペーパー#60・#80・#120(各3枚)・六角レンチ質量(g)1400電流(A)3電圧(V)AC100消費電力(W)280電源コード(m)1.8周波数50/60Hz絶縁種別二重絶縁振動数(min-1)13000~22000定格時間20分サイズ(mm)280×200×100振動角度(°)約3.5
ダブルグラインダー
SHINKO(新興製作所)(8件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷1台で水研ぎと乾式グラインダーの両用タイプです。前機種(SDG-150H)より出力アップ、より強力な研磨が可能となりました。カマ等の凹型刃物に最適。たて型水研ぎ砥石150mm。刃こぼれ等の研削用グラインダー150mm用途作業工具、園芸用品、農機具の刃研ぎ研磨(乾式・水研ぎ)。包丁、ハサミから鎌のような凹型刃物まで研ぐことができます。付属品水研ぎ用砥石、グラインダー用砥石、刃物ガイド(水研ぎ用/グラインダー用 各1セット)、アイシールド粒度付属砥石:(水研用)#800(グラインダー)#60質量(kg)8.4電流(A)3.4(50Hz)/3.0(60Hz)電圧(V)単相100消費電力(W)250回転数(min-1[r.p.m])水研ぎ 130(50Hz)/160(60Hz)・グラインダー 3000(50Hz)/3500(60Hz)コード長さ(m)1.5砥石寸法(Φmm)外径(水研用)150、(グラインダー)150砥石寸法(mm)厚さ(水研用)30、(グラインダー)19定格時間(分)20アズワン品番64-3669-53砥石内径(mm)(水研用)32、(グラインダー)12.7
電気丸ノコ
SHINKO(新興製作所)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷現行品より回転数アップ、チップソーの歯数アップ、ブレーキ付きです。用途木材の切断やDIYにも付属品チップソー(本体接続済み)、平行定規、六角レンチ質量(kg)2.7周波数(Hz)50/60電流(A)8.9電圧(V)単相100消費電力(W)850コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])4700ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)57(0°)、37(45°)絶縁種別回二重絶縁ノコ刃サイズ(mm)外径165×内径20 (刃数52P)定格時間(分)30(木材切断の場合)傾斜角度(°)0~45
ハンドブロワ
SHINKO(新興製作所)¥4,598税込¥5,0581台当日出荷用途吹飛ばし、送風、集塵作業に付属品ノズル(220mm)、ダストバック、各1周波数(Hz)50/60消費電力(W)370回転数(min-1[r.p.m])13000定格時間(分)30風圧(mmAq)400アズワン品番64-3675-42
ACインパクトレンチ
SHINKO(新興製作所)(5件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷タイヤ交換向きの、薄肉で少し長いソケットが17mm、19mm、21mmの3点付いております。ボルトサイズに合わせ、ソケットをご使用ください。外での作業もし易い、約10mコード式です。用途タイヤ交換やボルトナット回しに付属品薄肉ディープソケット17mm、19mm、21mm周波数(Hz)50/60差込角(mm)12.7(4分)電流(A)3.7電圧(V)AC100消費電力(W)350回転数(min-1[r.p.m])0~2900コード長さ(m)約10最大締付トルク(N・m)200打撃数(min-1)0~3100
ACインパクトドライバー
SHINKO(新興製作所)¥8,198税込¥9,0181台当日出荷新しい家具の組立や、DIY時にどうぞ。ご家庭のコンセントでご使用できるコード式なので、充電を気にせず作業ができます。ビスを回す際は、対象のサイズをご確認して頂き、適したビットをお使いください。回転向きを変える際刃、スイッチ近くのボタンを押して操作してください。用途家具の組立やDIYに付属品1番両頭ビット、2番両頭ビット仕様ベルトフック付周波数(Hz)50/60電流(A)2.5電圧(V)AC100消費電力(W)230回転数(min-1[r.p.m])0~3200最大トルク(N・m)110コード長さ(m)約5打撃数(min-1)0~3500
サンダー
SHINKO(新興製作所)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷気軽に研磨作業が始められる入門サンダー。サンディングペーパー3種付属。両手でしっかり保持できるスライドスイッチ方式。クランプ固定式なので市販ペーパーも取付け可能。用途木材、金属等の表面研磨、仕上げ、塗装はがし、錆落としなど。付属品サンディングペーパー荒目(#60)×3、中目(#100)×3、細目(#240)×3質量(kg)1.25周波数(Hz)50/60電流(A)1.8電源(V)AC100消費電力(W)150回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)2電源コード(m)2ペーパー寸法(mm)幅90×220絶縁種別回二重絶縁パット寸法(mm)幅90×182定格時間20分
スポンジパット VRS-125用
SHINKO(新興製作所)¥499税込¥5491袋当日出荷変速ランダムサンダー用スポンジパット。用途家具、床などのバフがけなどに。適合機種変速ランダムサンダーVRS125、VRS125A寸法(mm)125×25×125質量(g)16入数1枚
刃物研ぎ機
SHINKO(新興製作所)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷大型刃物の研磨も可能な国産205mm砥石の刃物研ぎ機。各種包丁、カンナ、ノミ、彫刻刀、鋏などの研磨が可能。粒度の違う3種類の別売砥石に付け替える事で荒研ぎから仕上げまで可能。用途包丁、鉋(カンナ)、鑿(ノミ)、彫刻刀、大型鋏の研磨に。付属品中砥石 #1000(日本製)・水タンク・排水ホース・刃物ガイド・砥石取付けスパナ質量(g)6700タイプ家庭用電流(A)1.95・1.85電圧(V)単相100消費電力(W)175・160回転数(min-1[r.p.m])380・440コード長さ(m)1.5本体寸法(mm)380×280×350砥石寸法(mm)外径205×内径80×厚さ25周波数50/60Hz定格時間20分
充電式ブロワ
SHINKO(新興製作所)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷軽量で風量の強い、使いやすいコードレスのブロワです。ダストバッグを付ければ集じんも可能で、3段階の風量調節で微風から強風まで使えます。残量表示付きバッテリーで電池残量がすぐ分かる。用途微風は火起こしに、強風は掃除や洗車後の水飛ばしなどにも効果を発揮するコードレスブロア。ダストバッグを付けて掃除機代わりにも。付属品バッテリー・充電器・ノズル・ダストバッグ寸法(mm)510×150×180電源(V)14.4回転数(min-1[r.p.m])【弱】6000【中】8000【強】14000本体質量(g)1210(バッテリー含む)風量(m3/min)【弱】1.29【中】2.1【強】2.7連続使用時間(分)【弱】30【中】20【強】10バッテリー容量(Ah)1.5充電器機能【入力電源】単相100V【充電時間】約90分風圧(kPa)【弱】1.35【中】1.8【強】3.6
スリムグリップグラインダー
SHINKO(新興製作所)¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷パワフル800W。 握り直径Φ52mmスリムグリップ採用。 市販のディスクグラインダー用砥石が仕様可能。用途溶接部のビート削りやサビ落とし。 木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。付属品砥石、サイドハンドル、砥石カバー、スパナ、予備カーボンブラシ寸法(mm)275×115×100質量(g)1750周波数(Hz)50/60電流(A)8.3電源(V)100消費電力(W)800回転数(min-1[r.p.m])10000コード長さ(m)2砥石寸法(mm)100×15×6定格時間(分)30握り径(Φmm)52
毛バフ VRS-125用
SHINKO(新興製作所)¥329税込¥3621袋4日以内出荷変速ランダムサンダー用毛バフ。用途家具、床などのバフがけなどに。適合機種変速ランダムサンダーVRS125、VRS125A寸法(mm)125×8×125質量(g)22入数1枚
コーナーサンダー
SHINKO(新興製作所)¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷片手で扱える小型のサンダーでマジックテープ式ペーパー3種付属、集じん機接続パイプで集じん機接続可能です。用途マジックタイプのペーパー交換で市販ペーパーも取り付け可能。角部に入り込みやすく、細かいところまで研磨ができます。付属品サンディングペーパー#60、#120、#240各1枚、集塵機接続パイプ周波数(Hz)50/60電流(A)1.4電圧(V)100消費電力(W)130回転数(min-1[r.p.m])13000コード長さ(m)2定格時間(分)20パッドサイズ(mm)140×97