研削 :「石用研磨機」の検索結果
研削とは、表面を削る、磨くといった加工を行う電動工具本体です。円盤状の砥石(ディスク)を取り付けて回転させながら表面を削るものがディスクグラインダー。金属のバリ取り、塗料やさび落とし、木目出しなど研削するものに合わせてディスクを交換します。刃の付いたディスクでタイルやレンガなどを切断することも可能。面の研削作業を行うディスクグラインダーに対して、ペンのような形をしており細かい部分、パイプや凹面の内側などを研削するために使うのがルーターです。こちらもアタッチメントは多種あり、様々な素材を削る、磨く作業に対応しています。
特価
本日6月14日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
本機には過負荷になるとモーターの焼き付きを防ぐために、
自動停止をする安全装置であるリミッター機能が搭載されています。
ハンドルは左右取付可能で、砥石はシャフトロック機構で簡単交換できます。
変速ダイヤルで回転数が調整できるため、作業内容や材料に合わせて適した回転数で作業が行えます。
用途付属の砥石で、金属の研磨・面取り・バリ取りに。
付属のクッションパッドで、塗装落としや研磨に。
付属品鉄工用オフセット砥石、オフセット砥石用カバー(本体にセット済み)、砥石支えワッシャー(シャフトにセット済み)、左右兼用サイドハンドル、砥石押えナット(シャフトにセット済み)、ディスクスパナ(ディスク取付用)、クッションパッド(外径125mm)、交換用カーボンブラシ1セット
電圧(V)AC100
構造二重絶縁
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)650
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径15
定格時間(分)20
アズワン品番64-5129-51
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。