絞り込み
外径(Φmm)
- 100(3)
電源(V)
- 3.7(1)
- 18(1)
- 100(4)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 5500~11000(1)
- 6800(1)
- 7400(1)
- 10000(1)
- 11000(1)
- 13000(1)
- 13500(1)
- 28000(1)
消費電力(W)
- 5~10未満(1)
- 90~100未満(1)
- 200~300未満(1)
- 500~600未満(2)
コード長さ(m)
- 0.5(1)
- 1.7(1)
- 2(1)
- 2.3(2)
電流(A)
- 0.95(1)
- 2.2(1)
- 5.3(2)
0.95・2.2・5.3
ブランド
- EARTH MAN
- モノタロウ(1)
- BOSCH(ボッシュ)(7)
- E-FORCE(永興電機)(26)
- HiKOKI(ハイコーキ)(35)
- NSK(ナカニシ)(42)
- POLARIS(ポラリス)(19)
- PROXXON(プロクソン)(29)
- SK(新潟精機)(7)
- アルゴファイルジャパン(574)
- エスコ(24)
- サンコー(サンコーミタチ)(19)
- サンフレックス(10)
- マキタ(33)
- ミタチ(10)
- ミニター(26)
- ヤナセ(柳瀬)(10)
- リューター(日本精密機械工作)(23)
- 京セラインダストリアルツールズ(27)
- 永興電機工業(22)
- 高速電機(富士製砥)(27)
- ブランドをもっと見る

3.7V充電ホビールーター
EARTH MAN(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881台当日出荷家庭用コンセントからでもUSBからでも充電可能 コードレスで手軽に使える。 3段階スピードコントロール 工具不要の簡単ビット交換 握りやすいラバーグリップで作業ラクラク。用途一般彫刻・精密研磨・ガラス細工等にセット内容本体×1、ACアダプター×1、コード×1、ダイヤモンドビット×2、WA材金属用砥石×2電圧(V)3.7電力(W)7(50/60Hz)出力電圧(V)DC5チャック能力(mm)Φ2.35使用電池充電式リチウムイオン電池(交換不可)出力電流(mA)500モーター電圧(V)DC3.7充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)600定格使用時間(分)約15変速あり(3段階)
ディスクグラインダー
EARTH MAN¥4,598税込¥5,0581個当日出荷しっかり握れる!スリムボディ 鉄工用オフセット砥石付! 補助ハンドル付!左右に付替可能!用途金属の研磨・バリ取りに 市販のディスクで様々な作業が可能!付属品鉄工用オフセット砥石幅(mm)120粒度36全長(mm)255高さ(mm)100最高回転数(min-1[r.p.m])13500周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])約11000最高使用周速度(m/s[m/min])71.7(4300)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約255×120×100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15定格時間(分)30
刃物研ぎグラインダー
EARTH MAN(12件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181台当日出荷刃物研ぎ専用グラインダーの決定版 軽量・コンパクトで扱いやすい 刃物研ぎに最適な回転数 超硬チップも研磨できる、両面使えて経済的な#200ダイヤモンドディスク付用途鎌・鍬などの刃研ぎに 鋏・ナタ・包丁などの刃欠け修正に 草刈用チップソーの研磨にセット内容本体×1 、ダイヤモンドディスク×1、リング×1、ディスクスパナ×1、シャフトロックスパナ×1粒度#200厚さ(mm)基板:約1周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)200砥石寸法(mm)厚さ約1砥石寸法(Φmm)穴径20ディスク外径(Φmm)100定格時間(分)30
変速ディスクグラインダー
EARTH MAN(32件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781台当日出荷無段変速。握りやすい二重成型サイドハンドル。プラスチック塗装本体。ICトルク制御(過負荷保護機能付)で、低回転でもパワー安定、スムーズな作業が可能です。付属品オフセット砥石、スパナ、ハンドル、カーボンブラシ2ヶ、ソフトパット、ペーパーディスク全長(mm)250最高回転数(min-1[r.p.m])13500周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])約5500~11000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約250x120x100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15(20)胴径(Φmm)58定格時間(分)30変速あり
コード式パワールーター
EARTH MAN¥4,998税込¥5,4981セット3日以内出荷無段階速度調節ダイヤル 。すべりにくいエラストマーグリップ 。持ち運びに便利な収納ケース付き 。充実のセット内容用途彫金・精密研磨・ガラス細工等に 。細かい研削・研磨等に付属品パワールーター本体×1 、ダイヤモンドビット(軸径Φ2.35mm)×1 、WA材金属用砥石ビット(軸径Φ2.35mm)×1 、ドリル刃2.3mm(軸径Φ2.35mm)×3 、ドリル刃3.0mm(軸径Φ3.00mm)×3 、ホイールブラシ(ナイロン)(軸径Φ2.35mm)×1 、ナイロンブラシ(軸径Φ2.35mm)×1 、Φ24mm切断砥石×6 、切断砥石用シャフト(軸径Φ3.00mm)×1 、ロールサンダー×8 、ロールサンダー用シャフト(軸径Φ3.00mm)×1 、フェルトバフ×2 、フェルトバフ用シャフト(軸径Φ3.00mm)×1 、コレットチャック(2.35mm/3.00mm)×1 ※一方は出荷時本体取付け済み 、スパナ×1 、パーツ収納ケース×1 、収納ケース×1 、取扱説明書×1質量(g)約670定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2.0無負荷回転数(min-1[r.p.m])約~28000定格電流(A)0.95定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)90本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約235×50×57 (電源コード除く)チャック能力(mm)Φ2.35/Φ3.00定格時間(分)30使用環境温度(℃)0~40
SHARE LINK 18V充電式ディスクグラインダー
EARTH MAN¥14,980税込¥16,4781台翌日出荷充電残量表示機能付き:充電残量チェッカーボタンを押すと残量に応じて3段階でランプが点灯用途金属の研削・バリ取り作業等に付属品18Vディスクグラインダー本体×1 補助ハンドル×1 鉄工用オフセット砥石(研削用 粒度#24)×1 バッテリーパック(4.0Ah)×1 充電器×1 ディスクスパナ×1 取扱説明書×1型式対応充電器:SL-18SBC-A/SL-18FBC-A質量(kg)約1.6(※バッテリーパック除く・鉄工用オフセット砥石・補助ハンドル含)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約340×116×120※バッテリーパック・補助ハンドル除く・鉄工用オフセット砥石含無負荷回転数(min-1[r.p.m])約7400バッテリー対応バッテリーパック型式:L-184BP-A/SL-185BP-A/SL-182BP-A使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC18充電時間(分)約120