絞り込み
外径(Φmm)
- 38(1)
- 100(2)
- 125(1)
- 180(2)
電源(V)
- 100(5)
- 200(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 4500(1)
- 7300(1)
- 7550(1)
- 9500(1)
- 11000(1)
- 12000(1)
- 24000(1)
消費電力(W)
- 400~500未満(1)
- 700~800未満(2)
- 800~900未満(1)
- 1000~1100未満(1)
- 1100~1200未満(1)
コード長さ(m)
- 2.7(3)
- 3.5(2)
電流(A)
- 4.2(1)
- 5(1)
- 7.6(2)
- 11(1)
- 12(1)
4.2・5・7.6・11・12
ブランド
- ミタチ
- アルゴファイルジャパン(385)
- NSK(ナカニシ)(42)
- HiKOKI(ハイコーキ)(36)
- マキタ(33)
- PROXXON(プロクソン)(30)
- ミニター(26)
- 高速電機(富士製砥)(25)
- E-FORCE(永興電機)(25)
- リューター(日本精密機械工作)(23)
- サンコー(サンコーミタチ)(19)
- 永興電機工業(19)
- POLARIS(ポラリス)(19)
- 京セラインダストリアルツールズ(14)
- 日本電産テクノモータ(10)
- ヤナセ(柳瀬)(9)
- サンフレックス(9)
- SK(新潟精機)(7)
- BOSCH(ボッシュ)(7)
- ブランドをもっと見る

電気ディスクグラインダー
ミタチ¥12,980税込¥14,2781台当日出荷定格7.6A、最大出力1000Wでより安全なブレーキ付モーター搭載しています。細径Φ56で脅威の耐久力です。サイドハンドル、カーボンブラシ予備付属しています。コード長3.5mで、より広い作業範囲が可能です。ミタチ伝統の丈夫なアルミボディです。用途研削、切断作業に。付属品サイドハンドル、オフセット砥石、予備カーボンブラシ1SET、ディスクスパナトラスコ品番689-6192電源(V)AC100消費電力(W)735最大出力(W)1000コード長さ(m)3.5本体寸法(mm)288定格電流(A)7.6砥石径(Φmm)100砥石寸法(Φmm)外径100胴径(Φmm)56無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000ねじサイズM10×1.5×10
ストレートグラインダ ストレートグラインダ
ミタチ¥26,980税込¥29,6781台当日出荷・コレット6Φタイプ。・砥石軸交換でM10(1.5)x19付属品Φ38ネジ付砥石・砥石軸・両口スパナ(10x12mm)・片口スパナ(17mm)・カーボンブラシ(CB1100)1SETトラスコ品番687-6869全長(mm)399電源(V)AC100消費電力(W)485コード長さ(m)2.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000本体寸法(mm)399定格電流(A)5砥石径(Φmm)38
ディスクグラインダー ディスクグラインダー180mm
ミタチ¥32,980税込¥36,2781台当日出荷・新開発二重絶縁モーター。・新設計スリムボディ。・防振型サンドハンドル付属用途鉄筋・鉄骨工事。船舶関連工事付属品防振タイプサイドハンドル・バネ座金Φ10・フレキシブル砥石(MPエース)・ディスクスパナ・予備カーボンブラシ(CB1004)トラスコ品番689-9982電源(V)AC100消費電力(W)1050最大出力(W)1100コード長さ(m)2.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])7550本体寸法(mm)438定格電流(A)11砥石径(Φmm)180ねじサイズM16×2.0×14
ディスクグラインダ(LEDランプ付)
ミタチ¥39,980税込¥43,9781台当日出荷伝統の使いやすさに安全機能をパッケージしました。作業時の負荷状態をLEDランプでお知らせします。サイドハンドル3方向取り付け可能です。付属品防振タイプサイドハンドル(バネ座金Φ10付き)、フレキシブル砥石180mm、予備カーボンブラシ(CB1200)1セット、ディスクスパナトラスコ品番554-8351電源(V)AC100消費電力(W)1150最大出力(W)1650コード長さ(m)2.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])7300定格電流(A)12砥石径(Φmm)180砥石寸法(Φmm)外径180
ディスクグラインダー 安全機能付
ミタチ¥26,980税込¥29,6781台当日出荷キックバック軽減機能により、切断作業等に発生する材料への挟み込み時、モーターを停止させます。再起動防止により、予期せぬモーター起動を防ぎます。ブレーキ付き二重絶縁モーター搭載により、電源オフの際に先端工具を素早く停止させます。ソフトスタートでモーター起動時の反動を軽減します。過負荷保護機能搭載です。グラインダの作動状態をLEDでお知らせします。用途切断作業、研削作業、研磨作業に。付属品サイドハンドル、フレキシブル砥石、カーボンブラシ予備、ディスクスパナトラスコ品番257-9577電源(V)100消費電力(W)735最大出力(W)1000コード長さ(m)3.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500定格電流(A)7.6砥石径(Φmm)125砥石寸法(Φmm)外径125
ディスクグラインダー(最大出力1200W)
ミタチ¥15,980税込¥17,5781台当日出荷最大出力1200W高性能モーター搭載です。 重研削作業に最適です。トラスコ品番215-7264セット内容フレキシブル砥石、カーボンブラシスペア1セット、ディスクスパナ電圧(V)AC200消費電力(W)810アズワン品番64-8608-84