551件中 361~400件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型強力モーターを搭載 専用シャフトにコレットチャック構造が直接加工されており、Φ2.35mm軸の先端工具を確実にチャッキングします。 お持ちのUSB用充電器で手軽に充電が可能です。 充電中は赤、充電完了後は緑色に点灯します。
用途ガラス彫刻・一般彫刻・彫金・模型工作・穴あけ・研磨 仕様●バッテリー:3.7V(リチウムイオン2.6Ah)●コレットチャック:Φ2.35mm●回転数:9,000~15,000rpm(スイッチ付 無断電子コントロール)●全長:190mm●重量:190g●定格使用時間:連続作業20分●充電時間:約3時間●付属品:スパナダイヤモンドビット×1ハイスビット×1軸付き砥石(GC)×1専用ビットケースUSBケーブル(Type-A、micro Type-B) アズワン品番65-2229-29
1台
9,930 税込10,923
翌日出荷

最大出力1260Wのハイパワーモデル 軽く扱いやすいコンパクトボディ クラスで最も低いギヤヘッド スピンドルロック機構 集塵機を併用すれば、粉塵のない作業ができます。 細握りグリップ 補助ハンドル左右取付け可 替カーボンブラシ(型番:608LR)
用途溶接面の研削、仕上げ、サビ取り、バリ取り、鉄・ステンレスなどの切断 仕様●電源:100V●消費電力:850W●最大出力:1260W●定格電流:8.8A●砥石サイズ:Φ125×穴径22mm●付属品:カニ目スパナ、補助ハンドル●握り径:56mm●重量:1.8kg●回転数:11000min●絶縁方式:二重絶縁●サイズ:263×139×94(H)mm●スピンドル径:M16×2mm●コード長:2.5m アズワン品番65-2221-71
1台
23,000 税込25,300
翌日出荷

コードが邪魔にならない、片付けが容易
用途鉄研削(バリ取り、面取り、開先、ビード処理、さび落とし)、鋼管の切断、コンクリート・亙の切断 仕様●コード:有●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●スピンドル径:M10×1.5●回転数:12,000rpm●電源:AC100V・730W・7.5A●最大出力:980W●サイズ:287×117×88(H)mm●重量:1.5kg●コード長:2.5m●付属品:カニ目スパナ、2.5m脱着コード アズワン品番65-2221-54
1台
16,700 税込18,370
翌日出荷

1台
14,700 税込16,170
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番239-9528
1枚
2,898 税込3,188
翌々日出荷

トラスコ品番239-7965
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷

最大出力1200W高性能モーター搭載です。 重研削作業に最適です。
トラスコ品番215-7264 セット内容フレキシブル砥石、カーボンブラシスペア1セット、ディスクスパナ 電圧(V)AC200 消費電力(W)810 アズワン品番64-8608-84
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

ニデックテクノモータ高周波スーパーグラインダ
暗所作業時にグラインダ運転状態が把握でき安全です。 ブレーキ機能で安全に検索作業ができます。 防振機能で作業環境改善されます。 運転確認ランプで状態が目視できます。 低騒音、低振動、高効率、高出力、重研削に最適で 負荷をかけても回転速度の低下が少ないです。
用途溶接後のビート削りに。黒皮取りに。厚板鋼板の面取り・R付け、バリ落としに。 トラスコ品番257-8107 質量(kg)4 電流(A)10 消費電力(W)2700 回転数(min-1[r.p.m])8000 砥石径(Φmm)180 出力周波数(Hz)400 出力容量(kVA)出力側:3.7 入力側電圧3相200V 入力周波数(Hz)50/60
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

1本
2,450 税込2,695
翌日出荷

富士製砥(高速電機)電気ディスクグラインダ
ストップカーボン採用(一定量まで摩耗すると自動停止)( 摩耗してカーボンブラシを使い続けることで、モータ故障を引き起こす場合がある為の対応。) 耐震型電源コード(撚れ難く、絡みにくい) 最大出力960W 握りやすい形状(握り箇所の寸法54×56) カーボンブラシ寿命が延びた(メーカー同等製品比1.5倍)
用途一般鋼・特殊鋼・鋳物材などの研削、バリ取り作業・溶接面の仕上げ作業・非鉄金属の研削、仕上げ作業・金属製品の錆落とし、塗装はがし作業・特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研削作業 付属品砥石・スパナ(砥石脱着用) 消費電力(W)740 砥石寸法(mm)100×6(4)×15 関連資料(0.6MB)
1台
12,980 税込14,278
10日以内出荷

強力トルク。粘り強い回転。ボディグリップ力アップ。 耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくい。二重絶縁。
付属品砥石、スパナ 消費電力(W)760 コード耐震型 0.75×2C VCT 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径22
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

軽量・スリムデザインで持ちやすく、精密作業に最適です。
トラスコ品番207-3595 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)151 外径(mm)27 アズワン品番64-8664-07
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。
トラスコ品番207-3596 厚さ(mm)14 縦(mm)140 横(mm)70 アズワン品番64-8664-06
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

アルゴファイルジャパンマキシマネオ スリムセット
デジタル回転数表示搭載の強トルクマイクロモーターシステム
用途金属や樹脂の切削・研磨・バリ取り作業に最適 セット内容スリムタイプハンドピース PHP40、マキシマネオコントローラー NSC90、バリアブルフットペダル TPF90、ハンドピーススタンド TRC03、カーボンブラシ、コレットチャック交換用工具、保護メガネ、防塵マスク
1セット
66,980 税込73,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルゴファイルジャパンマキシマネオ トルクセット
デジタル回転数表示搭載の強トルクマイクロモーターシステム
用途金属や樹脂の切削・研磨・バリ取り作業に最適 セット内容トルクタイプハンドピース PHP35、マキシマネオコントローラー NSC90、バリアブルフットペダル TPF90、ハンドピーススタンド TRC03、カーボンブラシ、コレットチャック交換用工具、保護メガネ、防塵マスク
1セット
66,980 税込73,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MG100BDK ディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ) 動画あり
サンコー(サンコーミタチ)ディスクグラインダ
キックバック軽減で切断作業等に発生する材料への挟み込み時、モーターを停止させます。再起動防止で予期せぬモーター起動を防ぎます。ソフトスタートでモーター起動時の反動を軽減します。ブレーキ付き二重絶縁モーターで安全に素早く先端工具の回転を止めます。過負荷保護機能搭載です。LEDランプで通電の状態をお知らせします。
用途切断作業、研削作業、研磨作業 付属品サイドハンドル・フレキシブルトイシ(MPエース)・カーボンブラシ1セット・ディスクスパナ 消費電力(W)735
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

アルゴファイルジャパンマキシマ80・スリムセット
低回転でも安定したトルクが得られるユニークなトルク調整機能を搭載しています。優れた防塵構造と回転精度で、ジュエリーメーキング、ウッドカービング、グラスリッツェンなどの精密作業はもちろん、超強力NDマグネット採用により各種金型研磨からバリ取りまでパワフルにこなします。コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の着脱が可能です。軽量ハンドピースが作業時間を快適にします。
用途バリ取り、研磨、研削に。 トラスコ品番160-3714 軸径(Φmm)3 全長(mm)145 外径(Φmm)26 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格入力(VA)100 最大トルク(N・cm)6
1本
34,980 税込38,478
当日出荷

アルゴファイルジャパンマキシマ80・トルクセット
低回転でも安定したトルクが得られるユニークなトルク調整機能を搭載しています。優れた防塵構造と回転精度で、ジュエリーメーキング、ウッドカービング、グラスリッツェンなどの精密作業はもちろん、超強力NDマグネット採用により各種金型研磨からバリ取りまでパワフルにこなします。コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の着脱が可能です。ブラシマイクロモーターのスタンダードタイプです。
用途バリ取り、研磨、研削に。 トラスコ品番160-3712 軸径(Φmm)3 全長(mm)150 外径(Φmm)26 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格入力(VA)100 最大トルク(N・cm)6.5
1本
39,980 税込43,978
当日出荷

アルゴファイルジャパンスターP30ハンドピース
人間工学に基づいたハンドピースデザインで、長時間の作業をサポートします。
用途精密バリ取り、研磨、研削に。 軸径(Φmm)3 全長(mm)143 外径(Φmm)25 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格入力(VA)100
1本
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルゴファイルジャパンエコグランデ・トルクセット
低速から高速まで安定したトルクが得られるブラシレスハンドピースです。発熱を最小限に抑え、優れた防塵構造で連続使用が可能です。コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の脱着が可能です。頭径の細い先端工具でも余裕で使いこなす、超高速50000回転のハンドピースをセットしました。芯ブレ精度に優れ効率の良い切削加工が可能です。ブラシモーターも使用可能なハイブリッド方式です。
用途バリ取り、金型研磨等に。 トラスコ品番160-3691 セット内容ハンドピース(BLH600-3.0)、コントローラー(GEC210)、バリアブルフットペダル、ハンドピース・スタンド、コレットチャック交換用工具、保護メガネ、保護マスク 軸径(Φmm)3 全長(mm)161 最大出力(W)230 入力電圧(V)AC100V 50/60Hz 定格入力(VA)100 外径(mm)27 最大トルク(N・cm)7.6
1セット
139,800 税込153,780
翌々日出荷

アルゴファイルジャパンディーファイルセット
デジタル回転計を搭載した、コンパクト設計のマイクロブラインダーセットです。新開発のコントローラーは、オートクルーズ機能も装備した本格派です。軽量コンパクトなハンドピースはジュエリーメーキング、ウッドカービング、グラスリッツェンなどの精密作業に最適です。
用途微細バリ取り、微細研磨に。 トラスコ品番160-3715 セット内容ハンドピース(DFH30-3.0)、コントローラー、バリアブルフットペダル、ハンドピース・スタンド、カーボンブラシ、保護メガネ、保護マスク 軸径(Φmm)3 全長(mm)135 外径(Φmm)24 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格入力(VA)100 アズワン品番64-8484-77 最大トルク(N・cm)4.9
1セット
56,980 税込62,678
当日出荷

アルゴファイルジャパンディーファイルハンドピース
軽量コンパクトなハンドピースはジュエリーメーキング、ウッドカービング、グラスリッツェンなどの精密作業に最適です。
用途微細バリ取り、微細研磨に。 トラスコ品番160-3716 軸径(Φmm)3 全長(mm)135 外径(Φmm)24 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格入力(VA)100 アズワン品番64-8484-91 最大トルク(N・cm)4.9
1本
38,980 税込42,878
当日出荷

アルゴファイルジャパンエコグランデスリムセット
軽量・スレンダーなハンドピースはクラス最軽量の210gで女性でも快適な使用感です。ハンドピースは新型防塵機構搭載で粉塵の侵入を今まで以上に防ぎます。ブラシモーターも使用可能なハイブリッド方式です。
用途バリ取り、金型研磨等に。 トラスコ品番160-3689 セット内容ハンドピース(BLS900-3.0)、コントローラー(GEC210)、バリアブルフットペダル、ハンドピース・スタンド、コレットチャック交換用工具、保護メガネ、保護マスク、防塵キャップ2個 軸径(Φmm)3 全長(mm)160 最大出力(W)230 入力電圧(V)AC100V 50/60Hz 定格入力(VA)100 外径(mm)23 最大トルク(N・cm)7
1セット
119,800 税込131,780
当日出荷

アルゴファイルジャパンエコグランデスリムハンドピース
軽量・スレンダーなハンドピースはクラス最軽量の210gで女性でも快適な使用感です。ハンドピースは新型防塵機構搭載で粉塵の侵入を今まで以上に防ぎます。
用途バリ取り、金型研磨等に。 トラスコ品番160-3690 軸径(Φmm)3 全長(mm)160 最大出力(W)230 外径(Φmm)23 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格入力(VA)100 最大トルク(N・cm)5.78
1本
89,980 税込98,978
翌々日出荷

低回転から最高回転まで、安定したトルクが得られるブラシレスモーターハンドピースです。発熱を最小限に抑え、優れた防塵構造で連続使用が可能です。コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の脱着が可能です。
用途バリ取り、金型研磨等に。 トラスコ品番160-3709 軸径(Φmm)3 全長(mm)161 最大出力(W)230 外径(Φmm)27 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格入力(VA)100 最大トルク(N・cm)8.5
1本
98,980 税込108,878
当日出荷

アルゴファイルジャパンエコグランデトルクハンドピース
低速から高速まで安定しトルクが得られるブラシレスハンドピースです。発熱を最小限に抑え、優れた防塵構造で連続使用が可能です。コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の脱着が可能です。
用途バリ取り、金型研磨等に。 トラスコ品番160-3692 軸径(Φmm)3 全長(mm)161 最大出力(W)230 外径(Φmm)27 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格入力(VA)100 最大トルク(N・cm)7.6
1本
98,980 税込108,878
翌々日出荷

アルゴファイルジャパンモバイル2Pセット
携帯型ブラシマイクロモーターの軽作業向けスタンダードタイプです。
用途精密バリ取り、成型器取り付け金型のメンテ、研磨に。 軸径(Φmm)3 外径(Φmm)25 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格入力(VA)100 最大トルク(N・cm)3
1本ほか
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LF-300 リューターフレックス 「極」 リューター(日本精密機械工作) 動画あり
リューター(日本精密機械工作)リューターフレックス 「極」
リューターが長年ノウハウを蓄積した機械装着用h4スピンドルシリーズ!。信頼性の高いh4高周波モータが新登場!。往年の人気シリーズ「リューターフレックス」を融合させたまさに”極(きわみ)”!。静かで耐久度の高いモータ。回転数に応じて安定したトルク出力。回転数2,000~20,000min-1(無段階調整)。操作性抜群!軽量ハンドピース。自由自在!フレキシブルシャフト機構。
用途金型加工業、抜型加工業、石材加工業等での研削・研磨作業に。 仕様別売オプション品:Φ2.34コレットチャック/Φ0.5~4.0ドリルチャックユニット 定格電流(A)モータ:1.3 最大トルク(N・cm)15.7 定格入力容量(kVA)0.9
1台
209,800 税込230,780
8日以内出荷

日本電産テクノモータ高周波グラインダ FHG
最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。 狭い所や細部の研削が可能。 負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。 電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。
質量(kg)2.2 種類一般砥石 周波数(Hz)250 電圧(V)3相交流200 回転数(min-1[r.p.m])15000 コード長さ(m)5(耐震形ビニルキャプタイヤケーブル) 砥石径(Φmm)38 定格消費電力(W)640 全負荷電流(A)2.6 電源容量算定基準(kVA)0.75 砥石寸法(mm)厚さ25 砥石寸法(Φmm)穴径22.23 砥石周速度(m/min)最高2000
1台
67,980 税込74,778
当日出荷

日本電産テクノモータ高周波グラインダ GH
最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。 負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。 電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。 安全機能のソフトスタートで急激な反動を抑制、また瞬時ストップで惰性回転による事故を抑制。
用途造船:溶接後のビート削り、黒皮取り、厚板鋼板の面取り、R付け、バリ取りに。 鉄骨・橋梁 種類一般砥石 周波数(Hz)400 電圧(V)3相交流200 コード長さ(m)2.4(耐震形ビニルキャプタイヤケーブル) 定格消費電力(W)660 全負荷電流(A)2.5 電源容量算定基準(kVA)1.0 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径22.23 砥石周速度(m/min)最高4300
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本電産テクノモータ250Hz高周波グラインダ
最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。 負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。 電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。 安全機能のソフトスタートで急激な反動を抑制、また瞬時ストップで惰性回転による事故を抑制。
用途造船:溶接後のビート削り、黒皮取り、厚板鋼板の面取り、R付け、バリ取りに。 鉄骨・橋梁 種類一般砥石 周波数(Hz)250 電圧(V)3相交流200 回転数(min-1[r.p.m])7200 コード長さ(m)5(耐震形ビニルキャプタイヤケーブル) 砥石径(Φmm)180 定格消費電力(W)1550 全負荷電流(A)6 電源容量算定基準(kVA)2.5 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径22.23 砥石周速度(m/min)最高4300
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
62,980 税込69,278
当日出荷

サンコー(サンコーミタチ)ディスクグラインダ
最大出力1200W高性能モーター搭載。 握り径Φ63×60.5の標準径タイプ。 二重絶縁。
用途ハードな重研削作業に 消費電力(W)810 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6 最高使用周速度(m/s)72
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(サンコーミタチ)ディスクグラインダ
広範囲作業の125mm細径グラインダ。 握り径Φ56の細径タイプ。 高性能モータ搭載。 125mmで研削作業に最適。 サイドハンドル標準装備。
付属品サイドハンドル、砥石(MPエース)、カーボンブラシ×1セット、ディスクスパナ 消費電力(W)735 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6 研削砥石寸法(mm)(穴径)22 最高使用周速度(m/s)72 アズワン品番64-8608-85 シャフト寸法(mm)M16(2.0)×12
1台
16,980 税込18,678
6日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)モーターユニット
超精密マイクロモーターと機械装着用ハンドピースを組み合わせたタイプで、ワンタッチで工具の交換が出来るマルチタイプです。
用途パワーユニット(LEC-900)と接続し、バリ取り、研磨などに幅広く使用可能。 適合機種LEC-900 消費電力(W)80
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリムな首下により加工視野に優れた形状です。
仕様【C面取り量】30000、【R面取り量】2.34
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高い寸法精度に加え、優れた切削性と長寿命です。
仕様【C面取り量】80000、【R面取り量】2.34
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

仕様【C面取り量】50000、【R面取り量】3 走行速度(m/min)【ベルト】120
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

深穴、深いスリット等の加工に最適です。
走行速度(m/min)【ベルト】100
1本
4,888 税込5,377
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた切削性を持つアルミナ繊維の特殊砥石です。
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)