絞り込み
外径(Φmm)
  • 48
  • 30(1)
  • 38(4)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 58(1)
  • 75(3)
  • 76(2)
  • 80(1)
  • 100(98)
  • 105(1)
  • 125(40)
  • 150(8)
  • 180(28)
電源(V)
  • 100(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 8500(1)
  • 9000(1)
消費電力(W)
  • 300~400未満(1)
  • 600~700未満(1)
コード長さ(m)
  • 2.7(1)
電流(A)
  • 4(1)
  • 6.8(1)
4・6.8
ブランド
  • サンコー(サンコーミタチ)(1)
  • リューター(日本精密機械工作)(1)
サンコー(サンコーミタチ)・リューター(日本精密機械工作)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研削とは、表面を削る、磨くといった加工を行う電動工具本体です。円盤状の砥石(ディスク)を取り付けて回転させながら表面を削るものがディスクグラインダー。金属のバリ取り、塗料やさび落とし、木目出しなど研削するものに合わせてディスクを交換します。刃の付いたディスクでタイルやレンガなどを切断することも可能。面の研削作業を行うディスクグラインダーに対して、ペンのような形をしており細かい部分、パイプや凹面の内側などを研削するために使うのがルーターです。こちらもアタッチメントは多種あり、様々な素材を削る、磨く作業に対応しています。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートグラインダ リューター(日本精密機械工作)

    ストレートグラインダ

    リューター(日本精密機械工作)
    49,980税込54,978
    1本
    翌々日出荷
    フラップホイルなど高負荷工具用に開発した高トルクハンドグラインダーです。軽くて高馬力のため回転が落ちないのできれいな仕上げが出来ます。太い径の砥石などの使用にも最適です。
    適合砥石:最大Φ48、ラップホイル:最大Φ100定格消費電力(W)650チャック能力(mm)Φ6、Φ8砥石寸法(Φmm)外径最大48最大トルク(N・cm)63.74
  • 2段変速ストレートサンダ(M10ネジタイプ) サンコー(サンコーミタチ)

    2段変速ストレートサンダ(M10ネジタイプ)

    サンコー(サンコーミタチ)
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    各軸付先端工具にも対応。
    付属品17mmスパナ・10/12mmスパナ・ディスクスパナ、6mmコレット・コレットアダプタ・カーボンブラシ1セットトラスコ品番762-6312全長(mm)428電圧(V)単相100消費電力(W)(高速)380、(低速)335芯数3砥石寸法(Φmm)外径(最大)48握り径(Φmm)64×61取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×38
研削
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
研削 【通販モノタロウ】 電動工具 本体