研削 :「グラインダー」の検索結果

研削とは、表面を削る、磨くといった加工を行う電動工具本体です。円盤状の砥石(ディスク)を取り付けて回転させながら表面を削るものがディスクグラインダー。金属のバリ取り、塗料やさび落とし、木目出しなど研削するものに合わせてディスクを交換します。刃の付いたディスクでタイルやレンガなどを切断することも可能。面の研削作業を行うディスクグラインダーに対して、ペンのような形をしており細かい部分、パイプや凹面の内側などを研削するために使うのがルーターです。こちらもアタッチメントは多種あり、様々な素材を削る、磨く作業に対応しています。
関連キーワード
540件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた防じん構造。 握りやすい細径ボディ。 大型シャフトロック。 集じん機接続可能。
用途溶接部のビート削りやサビ落とし。 木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。 付属品研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチ タイプ強力タイプ 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)720 最大出力(W)960 研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付け可能砥石厚/3~6) 胴径(Φmm)57 電動機直巻整流子電動機 カーボンブラシ呼び番号461
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

軽作業用のディスクグラインダーです。金属の切断、研磨作業、木材の研磨作業に最適です。握りやすく、疲れにくい56mm細径グリップです。しっかりと安定して作業ができるサンドハンドル付きです。鋭利な切削くずが侵入してもモーターが傷付きにくいコーティングモーターを採用しています。低温下でも柔軟性を維持し、取り回しの良いソフトコードを採用しています。
用途金属の切断、木材・金属の研磨、サビ落とし、塗装落とし作業。 付属品研削砥石・ロックナットレンチ・サイドハンドル・予備カーボンブラシ 材質樹脂 消費電力(W)700 電源単相交流100V(50/60Hz) スピンドル径M10×1.5 砥石取付穴径(Φmm)15
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

高速回転のスタンダード!スリム&軽量!砥石交換がラクなスーパーフランジ付!二重絶縁タイプ!
用途石材の切断、サビ落とし、ノロの除去、瓦の切断、鋼材の切断、鉄筋の切断 仕様二重絶縁、スーパースリム、スーパーフランジ、強力型、軽量タイプ、集じん機接続可 付属品研削砥石36P・ロックナットレンチ20 トラスコ品番422-7506 全長(mm)262 タイプ高速型 消費電力(W)720 最大出力(W)960 研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能) 研削砥石寸法(mm)(穴径)15 胴径(Φmm)56 カーボンブラシ呼び番号408
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

手元で操作ができるスライドスイッチを搭載。 ラバー付きのインナーフランジ採用。砥石が滑りにくく快適な作業が可能。 本体質量が約1.25kgの軽量設計。サイドハンドル付きのため、様々用途に活用できます。
付属品サイドハンドル、ホイールカバー、研削砥石、スパナレンチ トラスコ品番858-6266 電圧(V)100 消費電力(W)650 スイッチスライドスイッチ 最大出力(W)650 砥石寸法(mm)100×6×15 胴径(Φmm)62 スピンドル径M10
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

コストパフォーマンスに優れた細径ディスクグラインダ登場! 最大出力880Wパワフルモーター搭載! 手軽で使いやすい。優れた作業能力を発揮する実力派!
用途各種鋼材および鋳鉄などのバリ取り、および仕上げ 溶接・溶断部の研削および仕上げ加工 鉄板などのサビ落とし 合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断 切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断 仕様二重絶縁 付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ 電圧(V)単相100 消費電力(W)680 最大出力(W)880 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] モーター単相直巻整流子モーター 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径15 胴径(Φmm)56
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ディスクグラインダ
手にやさしいソフトグリップ 疲れにくい細身ボディ 作業性のよい高さを抑えたギヤケース
用途金属の研削、バリ取り、サビ落とし 付属品100mmレジノイド砥石(#36)、カニ目スパナ、補助ハンドル 電圧(V)100 消費電力(W)640 最大出力(W)850 砥石寸法(mm)厚さ4 砥石寸法(Φmm)穴径15 胴径(Φmm)57
1台
8,198 税込9,018
当日出荷

HiKOKI(日立工機)ディスクグラインダ
過負荷耐力が約20%アップ! 最大出力1100Wのハイパワー 内部配線の見直しにより全長-5mm サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル 全長(mm)268 質量(kg)1.6 電源(V)単相100 最大出力(W)1100 コード長さ(m)3心・2.5 砥石径(Φmm)100 スイッチ形状スナップスイッチ 最大回転数(min-1[r.p.m])12000 材質(ハウジング)アルミ合金ダイカスト 胴径(Φmm)56 負荷電流(A)8 関連資料メーカーカタログ(1.72MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)ディスクグラインダ
過負荷耐力が約20%アップ! 最大出力1100Wのハイパワー 内部配線の見直しにより全長-5mm サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
仕様2P+アースクリップ 付属品プラグ形状 全長(mm)268 質量(kg)1.6 電源(V)単相100 最大出力(W)1100 コード長さ(m)3心・2.5 砥石径(Φmm)100 スイッチ形状スナップスイッチ 最大回転数(min-1[r.p.m])12000 材質(ハウジング)アルミ合金ダイカスト 胴径(Φmm)56 負荷電流(A)8 関連資料メーカーカタログ(1.72MB)
1セット(4台)ほか
49,980 税込54,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高耐久&ハイパワーモータ 高率的な冷却構造 握りやすい細径ボディ スーパースリム スーパーフランジ 強力型 軽量タイプ 集じん機接続可能
付属品研削砥石36P・ロックナットレンチ20 全長(mm)262 消費電力(W)720 最大出力(W)960 研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能) 研削砥石寸法(mm)(穴径)15 胴径(Φmm)56 カーボンブラシ呼び番号408
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

握りやすい「リブ付ボディ」ブラシホルダの出っ張りを抑え、快適な取り回し。 抜けにくい「先端キャップ」ネジで固定し、作業中のキャップ抜けを防止。先端部の耐久性が向上。 丸形状コレットナット。狭い箇所へも入り込みやすい。 ハンガー付。
付属品軸付砥石19-60(平型・コーン型 各1本)、スパナ10(2本)、ドレッサスト 軸径(Φmm)6 全長(mm)289 消費電力(W)240 胴径(Φmm)65 カーボンブラシ呼び番号75
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

無段変速。握りやすい二重成型サイドハンドル。プラスチック塗装本体。ICトルク制御(過負荷保護機能付)で、低回転でもパワー安定、スムーズな作業が可能です。
付属品オフセット砥石、スパナ、ハンドル、カーボンブラシ2ヶ、ソフトパット、ペーパーディスク 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)500 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径15(20) 胴径(Φmm)58 定格時間(分)30
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

高耐久&ハイパワーモータ。 優れた冷却構造&防じん性能。 さらに深く切り込める、小型ギヤハウジング採用。 出っ張りのないブラシホルダ。 握りやすく、滑りにくいリブ付スリムボディ。 操作がしやすいトグルスイッチ。 砥石などの交換が容易なスーパーフランジ。
用途ビード研削・コンクリート切断・鉄筋切断・サビ落としに。 付属品研削砥石36P・ロックナットレンチ20 消費電力(W)720 研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付可能:3~6) 研削砥石寸法(mm)(穴径)15 胴径(Φmm)56 カーボンブラシ呼び番号461
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
6,998 税込7,698
当日出荷

HiKOKI(日立工機)ディスクグラインダ
過負荷耐力が約20%アップ! 最大出力1100Wのハイパワー 内部配線の見直しにより全長-5mm サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品サイドハンドル、スパナ、レジノイドフレキシブルトイシ 全長(mm)258 質量(kg)1.5 電源(V)単相100 最大出力(W)1100 コード長さ(m)2心・2.5 砥石径(Φmm)100 スイッチ形状スナップスイッチ 最大回転数(min-1[r.p.m])12000 材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂 胴径(Φmm)56 負荷電流(A)8 関連資料メーカーカタログ(1.72MB)
1台ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

過負荷耐力が約17%アップ! 最大出力1,160Wのハイパワー サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品サイドハンドル、スパナ、レジノイドフレキシブルトイシ 全長(mm)270 最大出力(W)1160 コード長さ(m)2心・2.5 スイッチ形状スライドスイッチ 材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂 胴径(Φmm)56 関連資料メーカーカタログ(1.72MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

作業に応じた6段階のスピード調節が可能です。 市販のディスクグラインダー用砥石が使用可能です。 サンディングパッド、ペーパー付属で木材研磨にすぐ使えます。
用途木材の研磨や金属の塗装はがしや堅い金属やコンクリートの研磨など。 寸法(mm)265×116×102 質量(g)1800 電流(A)6.3 電源(V)100 消費電力(W)600 回転数(min-1[r.p.m])500~11000 コード長さ(m)2.2 定格電流(A)6.3 定格周波数(Hz)50/60 砥石寸法(Φmm)外径100 定格時間(分)20 スピンドル径M10 砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

高耐久&ハイパワーモータ。握りやすい細径ボディ。高効率な冷却構造。粉じんが侵入しにくい風窓を適切に配置し、モータ&ギヤ部を効率よく冷却。
仕様二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付、集じん機に接続可能 付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1) トラスコ品番422-7514 全長(mm)262 タイプ低速高トルク、ブレーキ付 消費電力(W)720 最大出力(W)880 研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能) 研削砥石寸法(mm)(穴径)15 胴径(Φmm)56 カーボンブラシ呼び番号408
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

前機種(SDG-100J)よりコード長さが200mm長くなり、消費電力が50Wアップに。ハウジングの色をグリーンとブラックのツートンに変更。豊富な市販アタッチメントが使える砥石径100mmのディスクグラインダーです。手頃な価格で必要十分な性能、もちろんハンドル左右取付け可能です。
用途砥石交換で削る、磨く、切断するなどに。 付属品研削砥石・砥石カバー・サイドハンドル・砥石取付けスパナ・交換用カーボンブラシ 材質ABS・スチール 寸法(mm)30×120×110 質量(kg)1.7 周波数(Hz)50/60 電流(A)6.3 電圧(V)100 消費電力(W)600 回転数(min-1[r.p.m])10000 電源コード(m)2 絶縁種別回二重絶縁 砥石寸法(Φmm)外径100 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径15 定格時間20分
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

HiKOKI(日立工機)ディスクグラインダ
ブレーキ機能付き 過負荷耐力が約40%アップ! 最大出力1,000Wのハイパワー サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品サイドハンドル、スパナ、レジノイドフレキシブルトイシ 全長(mm)280 質量(kg)1.6 電源(V)単相100 最大出力(W)1000 コード長さ(m)2心・2.5 砥石径(Φmm)100 スイッチ形状スライドスイッチ 最大回転数(min-1[r.p.m])9000 材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂 胴径(Φmm)56 負荷電流(A)8 関連資料メーカーカタログ(1.72MB)
1台ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

過負荷耐力が約10%アップ! 最大出力1100Wのハイパワー 内部配線の見直しにより全長-5mm サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
全長(mm)268 電源(V)単相100 最大出力(W)1100 コード長さ(m)3心・2.5 スイッチ形状スナップスイッチ 最大回転数(min-1[r.p.m])9000 材質(ハウジング)アルミ合金ダイカスト 胴径(Φmm)56 負荷電流(A)8
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二重絶縁・低速・高トルクの125mmタイプ! 高耐久&ハイパワーモータ。高効率な冷却構造。握りやすい細径ボディ。
付属品研削砥石36P・ロックナットレンチ35・グリップ トラスコ品番422-7522 全長(mm)262 消費電力(W)720 最大出力(W)960 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能:3~6) 研削砥石寸法(mm)(穴径)22 胴径(Φmm)56 カーボンブラシ呼び番号408
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

アルミ二重絶縁構造で堅牢なボディとアース不要の二重絶縁を実現!
仕様二重絶縁スピンドルロック付サイドハンドル両側取付可集じん機取付可 付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)スパナ 長さ(mm)315 幅(mm)- 質量(kg)1.6 高さ(mm)60(ギヤカバー) 電流(A)7.4 電源(V)単相100 電圧(V)単相100 消費電力(W)720 最大出力(W)930 コード長さ(m)2.5 砥石径(Φmm)100 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径15 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10 カーボンブラシ番号(下二桁)21
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスクグラインダー 100mm BOSCH(ボッシュ) 動画あり
安全第一ボッシュディスクグラインダーシリーズです。使い易さと抜群の耐久性を両立しています。握りやすいエルゴノミクスグリップです。細径ボディ、スリップ防止のディンプル加工。2モーションロックスイッチ(国際規格に適合):不意にONになることを防ぐと同時に万一の場合にもOFFにしやすい安全設計です。脱落防止付新保護カバー:万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。サイドハンドル標準装備。4方向ヘッドで切断作業も楽々。カットオフカーボンブラシ:ブラシ摩耗時にコンミテータ―が破損することを防ぎます。二重絶縁構造:接地(アース)をせずにご使用になれます。
用途各種金属等への研磨・研削、錆び落とし、タイル・コンクリートへの切断・溝入れ等 砥石取付穴径(Φmm)15 スピンドル径(Φmm)M10×1.5
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使いやすいスタンダードモデル!
用途軽作業の研削・研磨・サビ落しに最適 付属品レジノイドトイシ(A36Q)・スパナ バイオレットブルー 電圧(V)単相100 消費電力(W)560 最大出力(W)590 全負荷電流(A)5.9 砥石寸法(mm)厚さ4/6(レジノイドトイシ) 砥石寸法(Φmm)穴径15 胴径(Φmm)64 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10 カーボンブラシ番号(下二桁)21
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

信頼のアルミダイキャストボディ
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ 消費電力(W)760 最大出力(W)1160 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径15
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全性を徹底追及 パドルスイッチ、ブレーキ付、キックバック低減機能、再起動防止付、ソフトスタート、グリップ付
質量(kg)1.8 電源(V)AC100 消費電力(W)720 最大出力(W)880 コード長さ(m)2.5 最大回転数(min-1[r.p.m])9000
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

変速付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ 最大出力が1600Wにアップし、粘りが10%アップ! 内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上! スイッチを押しやすい形状に変更しました。 サイドハンドル3方向取付可能 再起動防止機構搭載 回転復帰制御搭載 キックバック軽減 ソフトスタート 過負荷保護回路搭載
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル、防じんフィルタ 消費電力(W)1050 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800~10000 モーターブラシレスモーター 胴径(Φmm)56 関連資料(1.73MB)
1台ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

しっかり握れる!スリムボディ 鉄工用オフセット砥石付! 補助ハンドル付!左右に付替可能!
用途金属の研磨・バリ取りに 市販のディスクで様々な作業が可能! 付属品鉄工用オフセット砥石 粒度36 最高回転数(min-1[r.p.m])13500 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 消費電力(W)500 回転数(min-1[r.p.m])約11000 最高使用周速度(m/s[m/min])71.7(4300) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約255×120×100 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径15 定格時間(分)30
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

変速機能付きのディスクグラインダーです。作業に便利なハンドル付きです。作業に合わせてスピードを設定できます。ソフトスタート機能付きです。低速でも高トルクの性能です。
用途金属の切断・研削・研磨作業。 セット内容ハンドル、研削砥石、ロックナットレンチ、カーボンブラシ 材質樹脂 消費電力(W)1050 電源AC100V50/60Hz スピンドル径M10×1.5 砥石取付穴径(Φmm)15(直径)
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

仕様二重絶縁、スーパーフランジ、集じん機に接続可能 付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1) 全長(mm)262 タイプ低速高トルク 消費電力(W)720 最大出力(W)960 研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能) 研削砥石寸法(mm)(穴径)15 胴径(Φmm)56 カーボンブラシ呼び番号408
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ディスクグラインダ
コンクリートの切断ができる600Wモーター搭載。 別売の集じんカバーセットと集じんホースで集じん機に接続できます。
用途溶接面の研削、仕上げ、サビ落とし。 鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り、仕上げ、サビ落とし。 刈払機、耕うん機などの刃物の研削。 コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイルの切断。 付属品レジノイド砥石#36(外径100×内径15mm)、カニ目スパナ 電圧(V)100 消費電力(W)600 最大出力(W)600 絶縁方式二重絶縁 握り径(Φmm)56
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

サンドハンドル3方向(左・右・上)取付可能!。スーパーワッシャ採用!
仕様二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可 付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ、サイドハンドル 長さ(mm)391 幅(mm)- 高さ(mm)75(ギヤカバー) 電源(V)単相100 電圧(V)単相100 最大出力(W)1650 コード長さ(m)2.5 グリップ部(mm)Φ41 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径22 胴径(Φmm)86 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)16(2.0)×14
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すべりにくく、しっかり保持できるグリップを採用しています。細くて持ちやすいスリムボディを実現しています。11000min-1(回転/分)高速回転での使用が可能です。
用途金属・コンクリート切断、サビ塗装等の剥離、溶接時バリ取りに
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

ブレーキ付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ 最大出力が1600W(200V品は1700W)にアップし、粘りが10%アップ! 内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上! スイッチを押しやすい形状に変更しました。 サイドハンドル3方向取付可能 回転復帰制御搭載 再起動防止機構搭載 キックバック軽減 ソフトスタート 過負荷保護回路搭載
消費電力(W)1050 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 モーターブラシレスモーター 胴径(Φmm)56 関連資料(1.73MB)
1台ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

信頼のアルミダイキャストボディ
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ 電圧(V)単相100 消費電力(W)760 最大出力(W)1160 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径15 胴径(Φmm)64
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低振動な新スーパージョイントシステム搭載! C形板バネが回転方向の振動を吸収。 【低振動】振動値約20%低減。 【高耐久】耐久性約60%向上。 モーター耐久性向上。スイッチ耐久性向上。ブラシ交換寿命向上。 負荷の高い金工作業に最適。
付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ35(782407-9)、サイドグリップ 全長(mm)450 消費電力(W)1430 最大出力(W)2200 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6) 研削砥石寸法(mm)(穴径)22 カーボンブラシ呼び番号218 振動3軸合成値(m/s2)7.0(グラインダ)、2.5(サンディング)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

握りやすい細径ボディ 最大出力960Wのフルパワーモーター搭載 一台で、金属の研削、塗装はがし、金属パイプ切断、コンクリートの筋付けと多用途で使えます サイドハンドルが標準付属になりました
付属品100mmレジノイドフレキシブルトイシ(#36)・スパナ・サイドハンドル 電圧(V)単相100 消費電力(W)720 最大出力(W)960 コード2心・2.5m 砥石寸法(mm)厚さ3.5 砥石寸法(Φmm)穴径15 胴径(Φmm)56
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

どんな角度から握っても手にフィット!出っ張りの無いブラシホルダ。「小型ギヤハウジング」採用でさらに深く切り込む。最大切込深さ約1.5mmアップ!(※メーカ従来機比)。高耐久&ハイパワーモータ。「安心仕様」パドルスイッチ採用。ボディ全体がスイッチ。握ってスイッチ「ON」(ロックオフスイッチを押しながら)離せばスイッチ「OFF」。直感的に操作が行えます。(ブレーキは不付です)。ビード研削や錆落とし等の断続作業に便利
仕様二重絶縁、スーパーフランジ、集じん機に接続可能、ハンドルスイッチ 付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ タイプ高速型 消費電力(W)720 最大出力(W)960 研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付可能:3~6) 研削砥石寸法(mm)(穴径)15 胴径(Φmm)約57 カーボンブラシ呼び番号461
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

電子制御で安定作業&パワフル研削! 電子リミッタ、定回転制御、ソフトスタート!
全長(mm)390 消費電力(W)1430 最大出力(W)2200 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6) 研削砥石寸法(mm)(穴径)22 胴径(Φmm)80 カーボンブラシ呼び番号253
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた使用感&作業能率!
仕様二重絶縁、スーパーフランジ、集じん機に接続可能 付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782420-7) 全長(mm)265 タイプ高速型 消費電力(W)670 最大出力(W)700 研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能) 研削砥石寸法(mm)(穴径)15 胴径(Φmm)57 カーボンブラシ呼び番号408
1台
9,698 税込10,668
欠品中