研削 :「研削盤」の検索結果
研削とは、表面を削る、磨くといった加工を行う電動工具本体です。円盤状の砥石(ディスク)を取り付けて回転させながら表面を削るものがディスクグラインダー。金属のバリ取り、塗料やさび落とし、木目出しなど研削するものに合わせてディスクを交換します。刃の付いたディスクでタイルやレンガなどを切断することも可能。面の研削作業を行うディスクグラインダーに対して、ペンのような形をしており細かい部分、パイプや凹面の内側などを研削するために使うのがルーターです。こちらもアタッチメントは多種あり、様々な素材を削る、磨く作業に対応しています。
関連キーワード
軽作業用のディスクグラインダーです。金属の切断、研磨作業、木材の研磨作業に最適です。握りやすく、疲れにくい56mm細径グリップです。しっかりと安定して作業ができるサンドハンドル付きです。鋭利な切削くずが侵入してもモーターが傷付きにくいコーティングモーターを採用しています。低温下でも柔軟性を維持し、取り回しの良いソフトコードを採用しています。
用途金属の切断、木材・金属の研磨、サビ落とし、塗装落とし作業。
付属品研削砥石・ロックナットレンチ・サイドハンドル・予備カーボンブラシ
材質樹脂
消費電力(W)700
電源単相交流100V(50/60Hz)
スピンドル径M10×1.5
砥石取付穴径(Φmm)15
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
優れた防じん構造。
握りやすい細径ボディ。
大型シャフトロック。
集じん機接続可能。
用途溶接部のビート削りやサビ落とし。
木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。
付属品研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチ
タイプ強力タイプ
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)720
最大出力(W)960
研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付け可能砥石厚/3~6)
胴径(Φmm)57
電動機直巻整流子電動機
カーボンブラシ呼び番号461
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
手元で操作ができるスライドスイッチを搭載。
ラバー付きのインナーフランジ採用。砥石が滑りにくく快適な作業が可能。
本体質量が約1.25kgの軽量設計。サイドハンドル付きのため、様々用途に活用できます。
付属品サイドハンドル、ホイールカバー、研削砥石、スパナレンチ
トラスコ品番858-6266
電圧(V)100
消費電力(W)650
スイッチスライドスイッチ
最大出力(W)650
砥石寸法(mm)100×6×15
胴径(Φmm)62
スピンドル径M10
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
乾式砥石で手軽な刃研ぎが可能です。軽くて握りやすいボディーです。二重絶縁です。
用途農機具や機械の刃物の研磨に。刃研ぎ専用です。
トラスコ品番336-9021
寸法(mm)(長さ)214×(高さ)83
電圧(V)100
消費電力(W)210
握り径(Φmm)57
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
パワフル800W。
握り直径Φ52mmスリムグリップ採用。
市販のディスクグラインダー用砥石が仕様可能。
用途溶接部のビート削りやサビ落とし。
木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。
付属品砥石、サイドハンドル、砥石カバー、スパナ、予備カーボンブラシ
寸法(mm)275×115×100
質量(g)1750
周波数(Hz)50/60
電流(A)8.3
電源(V)100
消費電力(W)800
回転数(min-1[r.p.m])10000
コード長さ(m)2
砥石寸法(mm)100×15×6
定格時間(分)30
握り径(Φmm)52
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
付属品:#60刃研ぎ用砥石×1枚、カニ目スパナ、スパナ12mm。乾式砥石用、本体二重絶縁構造。乾式砥石で手軽な刃研ぎ。握りやすく操作性の良いコンパクトボディ。刃研ぎに最適な回転数7,000min-1。
質量(g)970
電流(A)2.2
回転数(min-1[r.p.m])7000
電源AC100V・210W
コード長さ(m)2
砥石サイズ(mm)外径100×内径15
カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-5
サイズ(mm)214×59×80(H)
1台
¥9,810
税込¥10,791
翌日出荷
付属品:軸付砥石(砥石径4mm・8mm)・片口スパナ・フロントキャップ(ガイド付=本体取付)・フロントキャップ。チェーン刃に簡単にセットできるガイド(角度ゲージ)付。軸付砥石(4mm・8mm各1本付)。持ちやすい細身の軽量ボディ。
用途研磨可能なソーチェンはオレゴン製の25AP/25F/90PX/90SG/91PX/91S/91SG/91VS/91VG/91VX/91VXL/91F
質量(kg)0.45
消費電力(W)60
回転数(min-1[r.p.m])17000
電源AC100V(50/60Hz)・0.65A
コード長さ(m)2
チャック(mm)3.0
絶縁方式二重絶縁
サイズ(mm)250×44×62(H)
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
細身小型の変速式ハンドグラインダーです。
用途凹凸面研磨。
付属品とんがりロングパットL 1本(TON-P-LL)
トラスコ品番662-7376
径(Φmm)チャック:6
消費電力(W)190
コード長さ(m)2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000~7000
本体寸法(mm)320
定格電流(A)2
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
前機種(SDG-100J)よりコード長さが200mm長くなり、消費電力が50Wアップに。ハウジングの色をグリーンとブラックのツートンに変更。豊富な市販アタッチメントが使える砥石径100mmのディスクグラインダーです。手頃な価格で必要十分な性能、もちろんハンドル左右取付け可能です。
用途砥石交換で削る、磨く、切断するなどに。
付属品研削砥石・砥石カバー・サイドハンドル・砥石取付けスパナ・交換用カーボンブラシ
材質ABS・スチール
寸法(mm)30×120×110
質量(kg)1.7
周波数(Hz)50/60
電流(A)6.3
電圧(V)100
消費電力(W)600
回転数(min-1[r.p.m])10000
電源コード(m)2
絶縁種別回二重絶縁
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径15
定格時間20分
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
手にやさしいソフトグリップ
疲れにくい細身ボディ
作業性のよい高さを抑えたギヤケース
用途金属の研削、バリ取り、サビ落とし
付属品100mmレジノイド砥石(#36)、カニ目スパナ、補助ハンドル
電圧(V)100
消費電力(W)640
最大出力(W)850
砥石寸法(mm)厚さ4
砥石寸法(Φmm)穴径15
胴径(Φmm)57
1台
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
優れた使用感&作業能率!
仕様二重絶縁、スーパーフランジ、集じん機に接続可能
付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782420-7)
全長(mm)265
タイプ高速型
消費電力(W)670
最大出力(W)700
研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能)
研削砥石寸法(mm)(穴径)15
胴径(Φmm)57
カーボンブラシ呼び番号408
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
ミニ砥石(Φ70)を使用しています。樹脂ボディーです。国際規格に準拠したノイズ防止機能を搭載しています。
トラスコ品番115-4247
消費電力(W)135
電源(AC V)100
砥石寸法(Φmm)穴径2
カーボンブラシ呼び番号KD-45
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ラビリンス構造・防塵ワッシャ・防塵ベアリングをさいようしました。
大型シャフトロックで付属品の交換が楽に出来ます。
スリムなハウジング形状とリブ。
切削ギア採用により、耐久性が向上しました。
用途溶接部のビード削りやサビ落とし、コンクリートやタイルの切断に
仕様二重絶縁、集塵機接続可能
付属品研削砥石100-36P(A-48832)×1、ロックナットレンチ(782420-7)×1
全長(mm)258
消費電力(W)720
最大出力(W)800
砥石寸法(mm)100
カーボンブラシ呼び番号461
1台
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
細径Φ56で握りやすい形状。最大出力960W。耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくい。長寿命、ストップカーボン採用で自動停止。(一定量まで摩耗すると自動停止)。カーボンブラシの寿命が延びた(メーカー同等製品比1.5倍)。二重絶縁。ジスクカバー変更により狭小部へのアプローチが変わりました
用途一般鋼、特殊鋼、鋳物材などの研削、バリ取り作業、非鉄金属類の研削、仕上げ作業、金属製品の錆落とし、塗装はがし作業、特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研磨作業
付属品砥石、スパナ
適合機種(カーボンブラシ)KD-10
厚さ(mm)6(4)
質量(kg)1.6
穴径(Φmm)15
電流(A)7.6
電源(V)100
消費電力(W)740
回転数(min-1[r.p.m])12000
コード長さ(m)2
砥石径(Φmm)100
コード耐震型0.75×2C VCT
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
800W強力モーターで握りやすい細径のディスクグラインダーです。800W強力モーターです。握り幅52mmの細径ボディです(胴周172mm)。凹凸がなく握りやすい面一ボディ形状で、脱着、調節が簡単なクランプ式安全カバー採用し、握りやすくて、丈夫な大型サイドハンドルです。各種金属の切断、研磨、木材の研磨作業、コンクリートの研磨、筋付け、切断作業に最適です(それぞれ市販の専用先端工具が別途必要です)。
用途木材、金属、コンクリートの切断、研磨、切断作業。
セット内容予備カーボンブラシ(2個1組)、サイドハンドル、金属研削用砥石、ロックナットレンチ、安全カバー
材質本体・樹脂、頭部・アルミダイキャスト
電流(A)8.3A
消費電力(W)800
電源単相交流100V50/60Hz
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
本体質量(kg)約1.7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約295×100×120
電源コード(m)約2
砥石寸法(Φmm)外径100
スピンドル径M10x1.5P
砥石取付穴径(Φmm)15
1台
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
このセットがあれば精密加工は何でもOK。
精密加工に便利なフレキシャフト付き
付属品【フレキシブルシャフト】1100mm×1個【レンチ】9.5mm×1個【コレットチャック】1.5~1.6mm×1個/2.34~2.4mm×1個/3.0~3.2mm×2個【サンディングバンド】6.35×12.7mm#150×12個/12.7×12.7mm#150×10個【フェルトバフ】25.4×6.35mm×1個/12.7×9.5mm×4個/砲弾型9.5×19mm×1個【布バフ】25.4×3.2mm×1個【ラバーエメリーホイール】22.2×4mm×1個【HSSドリル】1.6mm×2個/2.4mm×2個/3.2mm×2個【ゴムドラム軸】12.7×12.7mm×1個/6.35×12.7mm×1個【ダイヤモンド電着バー】円柱×2個/球形(小)×2個/球形(大)1個/テーパー×2個【精密ロータリーヤスリバー】円柱×1個/球形×1個/テーパー×1個【軸付砥石】青20×4mm×2個/青9.5×3.2mm×2個/オレンジ15.8×9.5mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×19mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×12.7mm×2個【ナイロンブラシ】筆型5×9mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×2mm×1個【ステンレスブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型11.9×1.3mm×1個【真鍮ブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×1.3mm×1個【切断砥石】24×0.4mm×36個/24×0.8mm×30個/ファイバーグラス補強32×1.2mm×5個【研削砥石】青19×3.2mm×6個/ピンク19×3.2mm×6個【研磨剤】青×2個【ドレッシングストーン】×1個【マンドレル】1.6mm×2個/2.4mm×1個【スクリューマンドレル】×1個【フラップホイール軸付】32×9.5mm#80×1個
消費電力(W)130
定格電圧(V)100
定格電流(A)1.3
絶縁方式二重絶縁構造
本体径(mm)58
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ジャストフィットデザイン 、本体重量わずか105g で精密な作業もラクラクです。ソフトラバーグリップで快適作業をサポートします。三つ爪チャック(ドレメルチャック4486型)が標準付属、手締めでカンタンにアクセサリー交換ができます(軸径0.8~3.2mmのアクセサリーに対応)。5000~22000(回転/分)までの無段変速で回転数を作業内容や材料に合わせて最適に設定できます。安全性の高い凹型シャフトロックボタンは作業中の誤使用を防ぎます。パワーと静音性を両立、室内での作業も安心です。簡単使い方ガイド付きです。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど。
トラスコ品番114-4868
セット内容本体、三つ爪チャック(ドレメルチャック4486型本体装着済)、コレット3.2mmΦ、レンチ、ACアダプター、アクセサリー9種11個(エングレービングカッター105N型、191型、マンドレル401型、フェルト製ポリッシング用ホイール414型×2、429型×2、ポリッシングコンパウンド421型、サンディングバンド430型#60軸付、431型#60、438型#120)、簡単使い方ガイド
質量(g)105
電源(V)100(50-60Hz)
消費電力(W)9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)153×24×32
コード長さ(m)2
コレット径(Φmm)(標準付属)3.2/ドレメルチャック、(使用可能)0.8/1.6/2.4/3.0/3.2
1台
¥9,898
税込¥10,888
欠品中
イージーツイストシステム搭載、レンチレスでアクセサリーを素早く簡単に交換可能です。使用可能コレット径:0.8/1.6/2.4/3.0/3.2mmΦです。ソフトラバーグリップは、ペンのように持って使用する際も、手にジャストフィットします。10000~最大32000(回転/分)の無段変速で様々な作業内容や材料に合わせて最適に設定できます。高速回転スピードにより作業は迅速・スムーズです。新設計のクーリングシステムの改良により冷却効率が従来比20%向上、タフな作業でも、本体が熱くなりにくく、連続作業も余裕でこなせます。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど。
消費電力(W)90
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)188×56×50
コード長さ(m)2
コレット径(Φmm)(標準付属)3.0 /3.2、(使用可能)0.8/1.6/2.4/3.0/3.2
鉄・アルミニウム・真鍮・銅・プラスチック・ガラス・石・木など各種材質に彫刻できます。ボディーはABS樹脂を使用。振動により文字を刻字します。AC100V 50/60Hz専用
付属品テンプレート 1枚
トラスコ品番229-6021
全長(mm)163.8
消費電力(W)7
芯径(mm)3.4
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
スイッチONで手軽に彫刻
用途木材の彫刻
付属品平刃(9mm)、角刃(6.5mm)、丸刃(9mm)、スパナ
消費電力(W)45
機能二重絶縁構造
定格使用時間(分)連続
ストローク数(min-1)10000
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
アクセサリー21種36ピース、アタッチメント3種類が標準付属です。ユニバーサルモーター搭載しています。ソフトラバーグリップは、切断や研削・研磨作業を行うときは、ペンのように持って使用すると、手にジャストフィットします。5000回転から最大32000回転まで回転数を作業内容や材料に合わせて最適に設定できます。電子フィードバック回路によって負荷が加わっても回転数を維持、作業効率がアップします。カーボンブラシの交換がカンタンです。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど
セット内容本体、ストレージケース、フレックスシャフト225AB、カッティングガイド、ディテイラーズグリップA577、ドレメルチャック4486、レンチ、アクセサリーケース、アクセサリー21種36ピース(エングレービングカッター109N1×1、ハイスピードカッター191×1、カットオフホイール420×4、426×3、切削ビット561×1、酸化アルミ砥石ホイール541×1、シリコンカーバイド砥石84922N1×1、酸化アルミ砥石932×1、8193×1、剛毛ブラシ403N×1、カーボンスチールブラシ428N×1、サンディングバンド 407×1、408×4、432×4、445×2、サンディングディスク411×2、412×2、413×2、ドリル150×1、マンドレル402×1、コレット481×1)
質量(g)533
電源(V)100(50-60Hz)
消費電力(W)135
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×51×54
コード長さ(m)2
回転数(min-1[回/分])5000~32000
コレット径(Φmm)(標準付属)2.4 /3.2、(使用可能)0.8/1.6/2.4/3.0/3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
振幅1mm・振動数12000回/分の常時超振動により、高能率な精密ヤスリ加工ができます。
加工面に当てるのみで綺麗な仕上がりです。
トラスコ品番114-0370
全長(mm)228
消費電力(W)80
外径×全長(mm)44×228
定格電流(A)0.8
振動数(min-1)0~12000
無負荷ストローク数(min-1)12000
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
165PCS マルチルーターセットは、精密作業に便利なフレキシブルシャフト付のマルチセットです。金属・プラスチック・木製品・陶器・ガラス・石材・貝殻の精密切断・溝入れ・研削・研磨・艶出し・サンディング・錆落し・クリーニング・穴あけ・彫刻など様々な状況でご使用いただけます。
用途精密作業に。
付属品フレキシブルシャフト1100mm、レンチ9.5mm、コレットチャック1.5~1.6mm、コレットチャック2.34~2.4mm、コレットチャック3.0~3.2mm×2、アクセサリー158個(詳細は商品画像をご覧ください)
消費電力(W)130
回転数(min-1[r.p.m])8000~30000 無断変速
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約2
本体質量(g)約640(コード含む)
定格電流(A)1.3
ケース寸法(mm)約450×430×400
絶縁方式二重絶縁構造
本体寸法(mm)長さ230
本体寸法 直径(mm)58
1セット(1セット)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
付属品電源コード:2m / フィルタ付エアーホース(K-251 : 2058): 2m / モータコネクタキャップ : 2 個/ブラケット : 2 枚 / 板ナット : 4 個 / M3 ボルト : 4 個 / ヒューズ : 2 個
最大出力(W)150
消費電流(mA)0.65(200V)
回転速度(min-1[r.p.m])1000~80000
空気消費量(NL/min)30(1本の場合/0.25MPa時)/60(2本の場合/0.25MPa時)
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品:電源コード120V用 2m。設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。作業時の負荷状態をLEDでお知らせします。回転数とエラー内容をデジタル表示します。
用途120V用
質量(kg)1.95 (コード除)
コード長さ(m)2
入力電圧(V)AC120 (50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
回転加工・はく離・ヤスリ・木彫に最適です。
超振動ヘッド・超振動ヤスリヘッド・回転ヘッド(すべて12000回/分)の3種をワンタッチで交換できる万能マシンです。
トラスコ品番114-0388
消費電力(W)80
外径×全長(mm)44×228
定格電流(A)0.8
1台
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
付属品:電源コード230V用 2m。設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。作業時の負荷状態をLEDでお知らせします。回転数とエラー内容をデジタル表示します。
用途230V用
質量(kg)1.95 (コード除)
コード長さ(m)2
入力電圧(V)AC230 (50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
ベルト幅10mmの軽研削用電動ベルトサンダーです。
クラス最高のハイパワーモータは高耐久仕様のカーボンブラシを搭載し、長寿命を実現しています。
高い研削性能の高耐久セラミックベルトを標準装備しています。
研削時のハイパワーを受止めるグリップデザインを採用しています。
作業に合わせてベルトアームの角度調整が可能です。
先端プーリ部はベアリングへの切粉進入を防止する構造で、高耐久仕様となっています。
ベルトの交換はテンションバーのロック機構により容易に行うことができます。
別売ベルト(アルミナ・ジルコニア)も用意しております。
本体各部消耗品は別売りパーツを用意しておりますので、交換・修理が可能です。
用途面取り、バリ取り、研磨加工に
トラスコ品番159-7508
セット内容セラミックベルト#40×1本、セラミックベルト#60×2本(内1本は本体装着)、セラミックベルト#80×1本、六角レンチ1.5mm×1本、六角レンチ4.0mm×1本
全長(mm)353
適合ベルト幅(mm)10
定格消費電力(W)180
ベルト速度(m/min)830
定格時間(分)30
ベルト寸法(mm)10×330
定格電流(V)1.9A
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
コンクリートの切断ができる600Wモーター搭載。
別売の集じんカバーセットと集じんホースで集じん機に接続できます。
用途溶接面の研削、仕上げ、サビ落とし。
鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り、仕上げ、サビ落とし。
刈払機、耕うん機などの刃物の研削。
コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイルの切断。
付属品レジノイド砥石#36(外径100×内径15mm)、カニ目スパナ
電圧(V)100
消費電力(W)600
最大出力(W)600
絶縁方式二重絶縁
握り径(Φmm)56
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
新原理のカッター採用により、100Vの電源でも高いパワーで驚異的な切削力を発揮。
振動や打撃音・切削音の大幅な低減にも成功、疲れにくく快適な作業環境を実現したハンドサイズの研削機。
軟質(ウレタン系)塗材から樹脂(モルタル系)塗材の厚さ最大3mmまでの研削が可能です。
用途壁面・床面の塗材と貼物の切削処理。
電圧(V)100
消費電力(W)800
最大切削深さ(mm)3
切削幅(mm)30
1セット
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
驚異のコンパクト設計で、マジックパット使用可能です。
低速高トルクで容易に使いこなせます。
トラスコ品番283-0787
電圧(V)AC100
消費電力(W)210
電源AC100V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
溶接面の研削・仕上げ・サビ落とし、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ落とし、ブロック・レンガなどの切断などDIYに最適なディスクグラインダーに電源のある場所から作業場所が離れている時に便利で作業範囲の拡大ができる延長コードをプラスした特別セット品です。細身のボディで手にやさしく疲れにくいソフトグリップ付です。作業性のよい高さを抑えたギアケースを採用しています。
用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断
付属品オフセット砥石(レジノイド砥石)粒度36(外径100mm×内径15mm)×1・カニ目スパナ×1・補助ハンドル×1・延長コード×1
質量(g)2000
電流(A)6.6
消費電力(W)640
回転数(min-1[r.p.m])12000
コード長さ(m)2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)117×104×257
砥石寸法(mm)【外径×厚さ×内径】100×4×15
電源(単相/V)100
握り径(Φmm)57
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
電圧(V)AC100
消費電力(W)90(連続定格30分)
電源(AC V)100
コレットサイズ(mm)3、6(標準付属)
適合工具49Φ以下
1台
¥77,980
税込¥85,778
5日以内出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。