コントローラ 230V用
付属品:電源コード230V用 2m。設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。作業時の負荷状態をLEDでお知らせします。回転数とエラー内容をデジタル表示します。
用途230V用
質量(kg)1.95 (コード除)
コード長さ(m)2
入力電圧(V)AC230 (50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150
内容量1個
付属品:電源コード230V用 2m。設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。作業時の負荷状態をLEDでお知らせします。回転数とエラー内容をデジタル表示します。